テレビアンテナは、配線がなくても電波をキャッチし、TVを観ることができます。無線による通信環境で電波を受ける装置。アンテナにはさまざまな種類があり、BS放送と110°CSデジタル放送を同時に受信できる丸形のアンテナや地上デジタル放送に対応したUHFアンテナ、薄型TVとパソコンの接続に適した室内アンテナ、FMアンテナなど豊富です。室内専用のアンテナは、コンセントがない場所でも使用できるようになっており、部屋のインテリアにも調和しやすいようなスタイリッシュなデザインが多くあります。
商品豆知識
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。
メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。
ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM)
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
タイプ水平受信用
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
直径32mmマスト用のマストと支線(ステーワイヤ)を固定する屋外用ステー金具です。
マストとステーワイヤを固定するパーツです。電気亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。屋外用金具です。
アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
材質ステンレス(SUS304)
省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインのブースター内蔵型室内アンテナ(強電界地域用)ブラックモデル。
地上デジタル放送用 ブースター内蔵室内アンテナです。。「お部屋のアンテナも美しく」すっきりデザインの、ブースター内蔵室内アンテナ 。スマートで丸みのあるすっきりしたデザインは、お部屋の空間を損ねません。新設計のローノイズブースターを採用、従来機種に比べ、受信性能がアップしました。
受信チャンネル(ch)13~52
受信環境により地上デジタル放送受信可能
受信チャンネル(ch)13~52
付属品専用ACアダプター
適合UHF
色ホワイト
出力インピーダンス(Ω)75(同軸ケーブル)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ベランドや手すりにマストを取付けたいときに使います。
適合マスト径(Φmm)25~32
軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(165mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。黒色の塗装なので家の外観を損ねず設置できます。
地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量165mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22~Φ27.2mm
適合【アンテナ】UHFアンテナ用
材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/表面塗装仕上
質量(kg)0.5
適合マスト径(Φmm)22~27.2
突き出し長さ(mm)165
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
室内用地デジアンテナも、「つんとお澄まし」する時代。
・テレビやパソコン周りに調和する、主張しないデザイン
スタイリッシュな薄型テレビやパソコンの横に置いても目立ちません。
・水平・垂直両偏波に対応
アンテナ本体を90°回転でき、水平・垂直の両偏波に対応していますから、どの地域でも受信できます。
・外観
手のひらサイズのコンパクトなアンテナですから、場所を選ばず、どこにでも置けます。
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。
8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。
本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。
お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平
仕様出力プッシュプラグ
付属品-
種別ホーム用
質量(g)370
タイプブースタ無し
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90
電圧定在波比3.0以下
動作利得(dB)0.5~2.0
インピーダンス(Ω)75(F形)
地デジ放送の電波を受信する、オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応室内用アンテナです。サンドウイングマルチループ方式(独自名称)の採用により、小型化を実現。本体色:ホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。
強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。WEB販売専用モデルです。法規関連:ROHS(10物質対応)
付属品防水キャップ:1個
材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメント:耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板、支持管:鋼板
質量(kg)約1.9
使用温度範囲(℃)-20~+40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×1920×451
表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理、支持管:溶融亜鉛・錫合金メッキ
受信周波数76~95MHz
適合マスト径(Φmm)22~39
RoHS指令(10物質対応)対応
前後比(dB)10~17
動作利得(dB)5~7
受風面積(m2)0.07
インピーダンス(Ω)75(直付け)
偏波水平・垂直偏波
半値幅(度)50~68
VSWR2.5以下
エレメント数5
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
用途 電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル(色) グレー
用途屋内配線、仮設工事にてケーブルを固定して使用します。
1箱(450個)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ベランダコンクリート手すり用ベランダ取付金具です。300mmまでのコンクリート壁をしっかり挟んで固定します。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。
ベランダコンクリート手すりや厚い笠木手すりにも取り付けられるベランダ取付金具です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。最大300mmまでのベランダ壁、笠木を挟んで設置できます。
適合【アンテナ径】45形/50形
材質鋼板 溶融亜鉛メッキ
長さ(mm)623
質量(kg)3
取付幅(mm)70~300(コンクリート手すり)
マスト径(Φmm)36
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
全長が短く小型な高性能UHFオールチャンネル型アンテナです。
前後比特性に優れ、アンテナ後方からの妨害波に威力を発揮します。
アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。
水平・垂直偏波対応品です。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直用
付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)
種別ホーム用
適合マスト径(Φmm)22~48.6
電圧定在波比2.5以下
インピーダンス(Ω)75(F形)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
パンザマストまたは、カラーポール、その他綱管柱にアンテナ用のポールを取付ける場合に使用する金具です。
材質溶融亜鉛メッキ
質量(kg)1.6
適合径(Φmm)鋼管柱側:89~130、ポール側:31~39
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
支線の張りを調整します。
仕様亜鉛メッキ(クロメート処理)
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1パック(4個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
アンテナマストを屋根の上に設置するときに使います。
サビに強い
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
1袋(20個)
¥379
税込¥417
翌日出荷
デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
ZAMメッキの採用でサビに強い
従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に
より前後比が優れ、動作利得が改善
RoHs指令対応
防水キャップ1個
タイプ水平・垂直受信用
電圧定在波比2.5以下
ブースター内蔵で地デジ受信アップ!業界初室内設置壁掛フック導入。マスト、ベランダ、壁面取付可能なマルチ金具付(左右60°方向調整可能)。屋外でも室内でも使用可能。室内設置壁掛けフック穴あり。ブースター内蔵で17~21dBアップ
受信チャンネル(ch)13~52
仕様水平・垂直偏波兼用(室内置きは垂直偏波受信不可)
付属品室内スタンド、マルチ金具、ACアダプター、電源挿入器、防水キャップ
質量(kg)1.8(アンテナ本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×435
適合マスト径(Φmm)22~49
前後比(dB)20以上
インピーダンス(Ω)75(F型)
総合利得(dB)23~28(アンテナ利得+ブースター利得)
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
フェンスにマストを取付けるための金具です。
仕様ステンレス製(SUS304)2個入
適合径(Φmm)柱:(角柱)最大100×100mm、(円柱)最大Φ125mm
適合マスト径(Φmm)20~32
1パック(2個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様【外観図】EC-PA45K(71921)※DXアンテナ(株)のHP確認、【規格表】EC-PA45K(43427)※DXアンテナ(株)のHP確認
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、取り付け・方向調整をスムーズに行うためのレベルインジケーター、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした、さらに便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの方向調整用に簡易レベルチェッカーを同梱。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様【外観図】EC-PA45CK(71922)※DXアンテナ(株)のHP確認、【規格表】EC-PA45CK(43428)※DXアンテナ(株)のHP確認
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(300mm用)。耐風速50m/sに対応。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。
軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(300mm用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。マスト径はΦ22~32に対応しています。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。
支線を軒下などに固定します。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1パック(4本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく、切れにくい。持ち運び・使い勝手がいい30mタイプ。
長さ(m)30
線径(Φmm)1.6
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直
付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
適合マスト径(Φmm)22~48.6
VSWR2.5以下
各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。設置場所に合わせてお選びください。
衛星アンテナは50cm以下の口径に対応します。
用途ベランダ格子手すり用
仕上溶融亜鉛メッキ
最大挟み能力(mm)20~100
マスト径(Φmm)38
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 オフホワイト。ブースター内蔵形、中・弱電界用。
-
軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(200mm用)。耐風速50m/sに対応。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。
軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(200mm用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。マスト径はΦ22~32に対応しています。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。
適合【アンテナ】UHFアンテナ
材質/仕上鋼板/溶融亜鉛メッキ
質量(kg)1
適合マスト径(Φmm)22~32
突き出し長さ(mm)200
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。