テレビアンテナ :「テレビ用アンテナ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地デジ放送の電波を受信する、オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応室内用アンテナです。サンドウイングマルチループ方式(独自名称)の採用により、小型化を実現。本体色:ホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。 強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。WEB販売専用モデルです。法規関連:ROHS(10物質対応)
RoHS指令(10物質対応)対応 受信チャンネル(ch)13~52
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の8素子(強電界用)小型地デジアンテナです。加工不要の防水キャップを採用。 UHFオールチャンネル 13~52chに対応。強電界用8素子の小型アンテナです。水平・垂直偏波用 。小型なのでベランダなどでも使用可能です 。F-5接栓、防水キャップ付き 。加工不要の防水キャップ付属。
付属品F-5接栓、防水キャップ各1 適合マスト径(Φmm)Φ16~37 受信チャンネル(ch)UHF13~52
1台
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EC-PA45K bsアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 【アンテナ本体+ベランダ用取付金具+同軸ケーブル+設置用スパナ】 2K 4K 8K 一般家庭での使用に最適 マニュアル付き DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット) 付属品F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 質量(kg)4.2 電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳) 消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時) 有効径(Φmm)アンテナ:450 出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形) 周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224 適合マスト径(Φmm)25~49 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60 周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505 性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):14.8(標準)、CS(右旋・左旋):15.2(標準) コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準) 受風面積(m2)0.2 アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):33.9(標準)、CS(右旋・左旋):34.3(標準) 偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波 コンバーター利得(dB)53(標準) 上下角度調整23~68度(中間取付時23~56)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

EC-PA45 BSアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 2K 4K 8K(3224MHz)対応 組み立て簡単 DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。ベランダ・壁面取付金具、同軸ケーブル、スパナは付属していません。マウント金具の表面処理は、耐候性にも優れた塗装仕様。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット) 質量(kg)1.4 電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳) 消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時) 有効径(Φmm)アンテナ:450 出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形) 周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224 適合マスト径(Φmm)25~49 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60 周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505 性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):14.8(標準)、CS(右旋・左旋):15.2(標準) コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準) 受風面積(m2)0.2 アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):33.9(標準)、CS(右旋・左旋):34.3(標準) 偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波 コンバーター利得(dB)53(標準) 上下角度調整23~68度(中間取付時23~56)
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

BC45AS アンテナ 45形BS110度CSアンテナ BC45AS DXアンテナ 動画あり
家庭用45形BS・110度CSアンテナです。WEB専用モデル。右・左旋円偏波対応。既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。アンテナ本体の組立てはボルト1本で簡単に取り付けが可能です。分かりやすいクイックマニュアル付き。抜け落ち防止・加工手間不要な新型防水キャップを採用しています。 WEB販売専用モデルです。1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。
付属品クイックマニュアル、F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1 質量(kg)1.4 受信周波数右旋11.71~12.75GHz/左旋11.73~12.73GHz 適合マスト径(Φmm)25~49 性能指数G /T(dB/K)[BS]14.8(BS標準)、[CS]15.2(BS標準) 雑音指数(dB)0.45(標準) アンテナ利得(dB)[BS]33.9(BS標準)、[CS]34.3(BS標準) 偏波右旋・左旋円偏波 出力周波数右旋1032~2072MHz/左旋2224~3224MHz コンバーター利得(dB)53標準
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

BC453SCK BSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 DXアンテナ 動画あり
仕様取付金具+インジケーターセット 付属品防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、ベランダ取り付け金具×1、アンテナケーブル15m巻き×1、アンテナケーブル1m巻き×1、レベルインジケーター×1 質量(kg)1.4 (アンテナ部) 出力周波数(Hz)1032~3224MHz 2K4K8K放送対応 アンテナ径(Φmm)450 受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz 適合マスト径(Φmm)25~49 性能指数G /T(dB/K)[BS] 14.8 (BS標準)、[CS] 15.2 (BS標準) 雑音指数(dB)0.45(標準) 取扱説明書(3.81MB) (3.14MB) アンテナ利得(dB)[BS] 33.9 dB(BS標準)、[CS] 34.3 dB(BS標準) 偏波右左旋円 出力周波数右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHz コンバーター利得(dB)53(標準)
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷

既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。BS・110度CS 右左旋放送対応。一般家庭からアパート等の小規模集合住宅での使用に最適です。電波の弱いフリンジエリアでもワンサイズアップで余裕の感度。抜け落ち防止・加工手間不要な新型防水キャップを採用しています。 60形 BS・110度CS 右旋・左旋受信用アンテナ。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。戸建住宅だけでなく、アパート等小規模集合住宅の共同受信用としてもお使いいただけます。強い雨でも画像が乱れにくいワンサイズアップの感度。北海道や沖縄県、離島など電波の弱い地域でも受信が安定します。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。新型の防水キャップはキャップの加工が不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。
付属品防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1 質量(kg)4.5 受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz 適合マスト径(Φmm)38.0~76.3 性能指数G /T(dB/K)[BS] 16.8 (BS標準)、[CS] 17.4 (BS標準) 雑音指数(dB)0.45(標準) アンテナ利得(dB)[BS] 35.9 dB(BS標準)、[CS] 36.5 dB(BS標準) 出力周波数右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHz コンバーター利得(dB)53(標準)
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷

BC453SK BSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 DXアンテナ 動画あり
仕様取付金具セット 付属品防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×2、ベランダ取り付け金具×1、接栓付同軸ケーブル(15m)×1、スパナ×1、ステップル×5、クイックマニュアル×1 質量(kg)1.4 (アンテナ部) 出力周波数(Hz)1032~3224MHz 2K4K8K放送対応 アンテナ径(Φmm)450 受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz 適合マスト径(Φmm)25~49 性能指数G /T(dB/K)[BS] 14.8 (BS標準)、[CS] 15.2 (BS標準) 雑音指数(dB)0.45(標準) アンテナ利得(dB)[BS] 33.9 dB(BS標準)、[CS] 34.3 dB(BS標準) 偏波右左旋円 出力周波数右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHz コンバーター利得(dB)53(標準)
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

BC453SG アンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS 110度CSアンテナ カンタン取り付け マニュアル付属 耐風速70m s BC453SG DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、金具等を強化することにより、受信可能風速は、従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s。復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現。電気性能は従来タイプと変わらず高性能。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径は32mm~49mm。JEITA SHマーク認証済。 新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、ポール押え金具を強化。コンバーターアームは厚みをアップし、ブラケットで反射鏡に固定。2ヶ所で取付金具に固定することにより、受信可能風速は従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s、復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現(破壊風速は70m/s)。近年、風速が強くなっている台風にも耐えます。反射鏡に風穴を設けていますが、電気性能は従来タイプと変わらず高性能。上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) 。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径はΦ32mm~49mm。Φ32mm未満の細いマストには使用できません。JEITA SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)認証済。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1
付属品F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(kg)1.7 消費電力(W)(コンバーター)2.4以下(DC15V入力時) 有効径(Φmm)(アンテナ)450 出力インピーダンス(Ω)(コンバーター)75(F形) 角度調整範囲(上下)マスト先端取付時:23~68°、マスト中間取付時:23~56° 電源(DC-V)(コンバーター)DC13.2~16.5V(ケーブル重畳) 受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz 適合マスト径(Φmm)32~49 耐風速(m/s)受信可能風速:50、復元可能風速:60、破壊風速:70 性能指数G /T(dB/K)[BS]14.8(BS標準)、[CS]15.2(BS標準) コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準) 局発位相雑音(dBc/Hz)(コンバーター)-55(1KHzオフセット)以下、-73(5KHzオフセット)以下、-83(10KHzオフセット)以下 取扱説明書(6.03MB) (5.31MB) アンテナ利得(dB)[BS]33.9(BS標準)、[CS]34.3(BS標準) 偏波右旋・左旋円偏波 コンバーター利得(dB)53(標準) 最小出力周波数(MHz)(コンバーター)右旋1032~2072/左旋2224~3224MHz 認証マークSHマーク(スーパーハイビジョンマーク)
1個
22,980 税込25,278
50日以内出荷

EC-PA45CK BSアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 【アンテナ本体+レベルインジケーター+ベランダ用取付金具+同軸ケーブル+設置用スパナ】 2K 4K 8K(3224MHz)対応 DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、取り付け・方向調整をスムーズに行うためのレベルインジケーター、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした、さらに便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの方向調整用に簡易レベルチェッカーを同梱。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット) 付属品F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 質量(kg)4.3 電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳) 消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時) 有効径(Φmm)アンテナ:450 出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形) 周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224 適合マスト径(Φmm)25~49 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60 周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505 性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):14.8(標準)、CS(右旋・左旋):15.2(標準) コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準) 受風面積(m2)0.2 アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):33.9(標準)、CS(右旋・左旋):34.3(標準) 偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波 コンバーター利得(dB)53(標準) 上下角度調整23~68度(中間取付時23~56)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

直径32mmマスト用のマストと支線(ステーワイヤ)を固定する屋外用ステー金具です。 マストとステーワイヤを固定するパーツです。電気亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。屋外用金具です。
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BC453S BSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 DXアンテナ 動画あり
仕様単体 付属品F-5接栓、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1 質量(kg)1.4 電源(V)DC15 消費電力(W)2.4以下(DC15V入力時) 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 出力周波数(Hz)(右旋)1032~2072M、(左旋)2224~3224M 角度調整範囲上下23~68度(中間取付時23~56度) アンテナ径(Φmm)450 発振周波数(右旋)10.678GHz<標準>、(左旋)9.505GHz<標準> 受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz 適合マスト径(Φmm)25~49 耐風速(m/s)20(受信可能)、50(復元可能)、60(破壊) 性能指数G /T(dB/K)[BS] 14.8 (BS標準)、[CS] 15.2 (BS標準) コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準) 局発位相雑音(dBc/Hz)-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット) 受風面積(m2)0.2 雑音指数(dB)0.45(標準) 取扱説明書(3.64MB) (3.09MB) アンテナ利得(dB)[BS] 33.9 dB(BS標準)、[CS] 34.3 dB(BS標準) 偏波右旋(11.71~12.72GHz)、左旋(11.73~12.73GHz) 出力周波数右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHz コンバーター利得(dB)53(標準)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

EC-PA50 BSアンテナ BS・110度CSアンテナ 50形 2K 4K 8K(3224MHz)対応 一般家庭での使用に最適 強い雨でも映像が乱れにくい JEITA SHマーク認証済み DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用50形パラボラアンテナです。強い雨でも映像が乱れにくい、安心の50形。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット) 質量(kg)1.8 電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳) 消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時) 有効径(Φmm)アンテナ:500 出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形) 周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224 適合マスト径(Φmm)25~49 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60 周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505 性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):15.7(標準)、CS(右旋・左旋):16.1(標準) コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準) 受風面積(m2)0.25 アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):34.8(標準)、CS(右旋・左旋):35.2(標準) 偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波 コンバーター利得(dB)53(標準) 上下角度調整23~68度(中間取付時23~55)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインのブースター内蔵型室内アンテナ(強電界地域用)ブラックモデル。 地上デジタル放送用 ブースター内蔵室内アンテナです。。「お部屋のアンテナも美しく」すっきりデザインの、ブースター内蔵室内アンテナ 。スマートで丸みのあるすっきりしたデザインは、お部屋の空間を損ねません。新設計のローノイズブースターを採用、従来機種に比べ、受信性能がアップしました。
仕様UHF(ブースター内蔵) ケーブル長(m)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×85×85 受信チャンネル(ch)13~52
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。BC453S(別アンテナ)から、ディッシュ面はパンチングメタルを採用することにより受風面積を下げ、さらに風圧による方向ズレしにくいマスト取付金具構造に変更することで破壊風速70m/sにも耐えることが可能となりました。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。JEITA、SHマーク認証済み。BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453GS)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。 アンテナ:BC453SG(耐風速仕様) 。ベランダ取付金具:MV24ZM (MHV-117の強化仕様) 。受信可能風速:50m/s 。復元可能風速:60m/s 。破壊風速:70m/s 。付属品:取説、簡単クイックマニュアル、同軸ケーブル15m(4C-FB相当) 1巻、固定バンド2本、板スパナ1本、ステップル5個、防水キャップ1個 。JEITA、SHマーク登録品
外観BC453SGK(71422)
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

地デジ放送の電波を受信する、オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応室内用アンテナです。ブースター内蔵。省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインは、設置場所を選ばず、方向調整で向きを変えてもシルエットがかわりません。本体色:ホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。 地上デジタル放送用 ブースター内蔵室内アンテナです。。「お部屋のアンテナも美しく」すっきりデザインの、ブースター内蔵室内アンテナ 。スマートで丸みのあるすっきりしたデザインは、お部屋の空間を損ねません。新設計のローノイズブースターを採用、従来機種に比べ、受信性能がアップしました。WEB販売専用モデルです。法規関連:ROHS(10物質対応)
RoHS指令(10物質対応)対応 受信チャンネル(ch)13~52
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より高い位置にアンテナを設置したい場合に、2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用です。 アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイドウイングマルチループ方式(独自名称)により小型化を実現。シンプルデザインの地デジ室内アンテナ(強電界地域用)です。ブラックモデル。 強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。
質量(kg)0.13 ケーブル長(m)1.5C-2V約1.5m(F型プラグ付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(高さ)122×(幅)100×(奥行き)100 出力インピーダンス(Ω)75(F形プラグ) 受信周波数470~710MHz 適合地域強電界地域用 受信チャンネル(ch)UHF・ch13~52 適合周波数UHF710MHz
1台
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品F-5接栓、防水キャップ、タイラップ 質量(kg)1.85 外形寸法(mm)75×1900×1841 出力インピーダンス(Ω)75 適合マスト径(Φmm)22~49 素子数5素子 前後比(dB)7~16 動作利得(dB)4~7 半値幅(度)48~67 受信チャンネル(MHz)76~95MHzFM(補完放送対応)、95~108MHz V-Low
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

付属品F-5接栓、防水キャップ、タイラップ 質量(kg)0.85 外形寸法(mm)75×1900×872 出力インピーダンス(Ω)75 適合マスト径(Φmm)22~49 素子数2素子 前後比(dB)4~15 動作利得(dB)-3.5~4.5 半値幅(度)60~76 受信チャンネル(MHz)76~95MHzFM(補完放送対応)、95~108MHz V-Low
1台
6,498 税込7,148
翌日出荷

仕様単体 付属品F-5接栓、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1 質量(kg)1.8 アンテナ径(Φmm)500 受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz 適合マスト径(Φmm)25~49 性能指数G /T(dB/K)[BS] 15.7 (BS標準)、[CS] 16.1 (BS標準) 雑音指数(dB)0.45(標準) アンテナ利得(dB)[BS] 34.8 dB(BS標準)、[CS] 34.8 dB(BS標準) 偏波右旋・左旋円偏波 出力周波数右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHz コンバーター利得(dB)53(標準)
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(165mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。黒色の塗装なので家の外観を損ねず設置できます。 地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量165mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22~Φ27.2mm
寸法(mm)(突出し)165 表面処理塗装 適合マスト径(Φmm)22~27.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ベランダコンクリート手すり用ベランダ取付金具です。300mmまでのコンクリート壁をしっかり挟んで固定します。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。 ベランダコンクリート手すりや厚い笠木手すりにも取り付けられるベランダ取付金具です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。最大300mmまでのベランダ壁、笠木を挟んで設置できます。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

寸法(幅W×高さH)(mm)120×250 適合径(Φmm)アーム:16~32 適合マスト径(Φmm)32~52
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様ブースター非搭載 付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用) 質量(kg)1.7(アンテナ本体) 外形寸法(mm)約220×113×590(壁面取付時、受信面0°の場合) 出力インピーダンス(Ω)75 適合地域強電界・中電界地域用 色(本体)オフホワイト 適合マスト径(Φmm)Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上 素子数20素子相当 前後比(dB)9~18 動作利得(dB)7.8~9.8(標準値)/7.5~9.7(規格値) 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平偏波専用 半値幅(度)75~86
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様ブースター内蔵 付属品電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×2 質量(kg)2.0(アンテナ本体) 外形寸法(mm)626×252×123 消費電力(W)AC100V、1.0 出力インピーダンス(Ω)75 適合地域中電界・弱電界地域用 色(本体)オフホワイト 適合マスト径(Φmm)Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上 素子数26素子相当 前後比(dB)12~22 動作利得(dB)総合26~34(標準値)、アンテナ部8.4~10.2 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平偏波専用 半値幅(度)71~82
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド各1 質量(kg)1.05 タイプ雪害対策モデル 外形寸法(mm)518×340×1374 出力インピーダンス(Ω)75 適合地域中電界・弱電界地域用 適合マスト径(Φmm)Φ22~49 素子数20素子 前後比(dB)19~28 動作利得(dB)8.5~13.8 受信チャンネル(ch)UHF13~52 半値幅(度)28~52
1台
7,098 税込7,808
翌日出荷

住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。垂直偏波専用設計で縦長構造のため、幅広い方向調整が可能です。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(20素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 ブラックモデル。 住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。垂直偏波専用。優れた受信性能、20素子相当7.5~9.6dBの高利得を実現。強・中電界地域向け。垂直偏波専用設計で縦置きせっちなので、幅広い方向調整が可能です。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
質量(kg)2.0(アンテナ本体) 使用温度範囲(℃)-20~+50℃ 出力インピーダンス(Ω)75(F型) 受信周波数470~710MHz(13~52ch) 適合地域強電界・中電界地域用 適合マスト径(Φmm)マスト:Φ22~49、角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上 素子数八木式アンテナ20素子相当 耐風速(m/s)50(破壊風速) 前後比(dB)9~18 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)7.5~9.6(標準値) 偏波垂直偏波専用 半値幅(度)76~104
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地デジ放送の電波を受信する、八木式アンテナ20素子相当のオールチャンネル(13ch.~52ch.)対応平面アンテナです。業界トップクラスの高利得。本体背面上部にブースターなどを取付ることができて見た目もスッキリ。小形・軽量・かんたん取付構造だから、太陽光発電システムや屋根馬が設置できない住宅にも最適です。強・中電界用。水平偏波専用。本体色:オフホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 優れた受信性能、20素子相当7.8~9.8dBの高利得を実現。強・中電界地域向け、水平偏波専用の平面アンテナ。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。※背面取り付け可能なブースターはメーカーページをご確認ください。本体重量1.7kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか11.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ROHS(10物質対応)
RoHS指令(10物質対応)対応 受信チャンネル(ch)13~52
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。塗装モデルです。 中屋根用アンテナマスト用屋根馬。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
幅(mm)股:400 全長(mm)650 質量(kg)1.7 材質(本体)亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色 適合マスト径(Φmm)25~32
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

Φ31.8mmのアンテナマストです。マスト長1.8m。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。上部に樹脂マストキャップ付きです。 地デジ用アンテナマスト180cm。マスト径Φ31.8mm。上端に樹脂製キャップ付。表面仕上げは錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。
仕様上端に樹脂マストキャップ付 寸法(mm)Φ31.8×1800 質量(kg)2.4 仕上溶融亜鉛メッキ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初のブースター取付構造で見た目もスッキリ。ブラックブラウンモデル。 優れた受信性能、20素子相当7.8~9.8dBの高利得を実現。強・中電界地域向け、水平偏波専用の平面アンテナ。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。※背面取り付け可能なブースターはメーカーページをご確認ください。本体重量1.7kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか11.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用) 質量(kg)1.7(アンテナ本体)、2.1(取付金具含む) 使用温度範囲(℃)-20~+50 外形寸法(mm)(幅)220×(高さ)590×(奥行き)113(壁面取付時、受信面0°の場合) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×220×113(壁面取付時・受信面0°の場合) 出力インピーダンス(Ω)75(F型) 角度調整範囲±60(壁面取付時) 受信周波数470~710 適合地域強電界・中電界地域用 適合マスト径(Φmm)Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上 素子数八木式アンテナ20素子相当 耐風速(m/s)50(破壊風速) 前後比(dB)9~18 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)7.8~9.8(標準値)/7.5~9.7(規格値) 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平偏波専用 半値幅(度)75~86
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド各1 質量(kg)0.85 タイプスタンダード 外形寸法(mm)518×340×1014 出力インピーダンス(Ω)75 受信周波数470~710MHz 適合地域中電界地域用 適合マスト径(Φmm)Φ22~49 素子数14素子 前後比(dB)17~28 動作利得(dB)8~12.5 受信チャンネル(ch)13~52 半値幅(度)34~57
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷

地デジ放送の電波を受信する、八木式アンテナ26素子相当のオールチャンネル(13ch.~52ch.)対応平面アンテナです。業界トップクラスの高利得。ブースター内蔵。本体背面上部に混合器・分配器などを取付ることができて見た目もスッキリ。小形・軽量・かんたん取付構造だから、太陽光発電システムや屋根馬が設置できない住宅にも最適です。中・弱電界用。水平偏波専用。本体色:オフホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。住宅の外観を損ねず、美しく設置できるブースター内蔵型平面アンテナです。優れた受信性能、26素子相当、総合利得26~34dB(アンテナ部 8.4~10.2dB)の高利得を実現。中・弱電界地域向け。水平偏波専用。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり、省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ROHS(10物質対応)
RoHS指令(10物質対応)対応 受信チャンネル(ch)13~52
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

UHF ローチャンネル(13~34ch)対応地上波デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナです。東京、大阪、名古屋等のローチャンネル地区でサイズに対して効率よく受信が可能です。加工不要の防水キャップを採用。 UHF ローチャンネル(13~34ch)対応、地上デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナ。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF座仕様で接続が簡単・確実。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1個付属。
受信チャンネル(ch)13~34 付属品電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×1 質量(kg)1.1 外形寸法(mm)340×518×1480 出力インピーダンス(Ω)75 受信周波数470~602MHz 適合地域中・弱電界地域用 適合マスト径(Φmm)Φ22~49 素子数20素子 動作利得(dB)10.1~13.5 偏波水平・垂直偏波対応
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

「フラットスリーブ方式(独自名称)」の採用により小形・軽量化を実現した強電界用地デジアンテナです。スマートなデザインで屋外のベランダ設置にも室内設置にも使用可能。 八木式アンテナ4~5素子に匹敵する3~5dBの高利得を実現しました。付属の専用スタンドで室内に置くことができます。(垂直偏頗は縦置き) 。防雨構造なので屋外のマストやベランダ金具にも取付可能。室内で感度が足りない場合は屋外設置が可能。水平・垂直偏波に対応。
偏波水平・垂直偏波対応 付属品室内用スタンド(本体に取付済み)、マスト取付金具、マスト押え金具、防水キャップ、六角ボルト(M6)×2、スパナ 材質本体:合成樹脂、出力端子:黄銅・合成樹脂/ニッケルめっき、卓上スタンド:合成樹脂 質量(kg)0.7(スタンド含む) 外形寸法(mm)(幅)307×(高さ)97×(奥行き)141(スタンド含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97×307×141(室内スタンド使用時) 出力インピーダンス(Ω)75(F型) 受信周波数470~710MHz 適合地域強電界地域用 適合マスト径(Φmm)Φ15~38.1 素子数4~5素子相当 耐風速(m/s)40(破壊風速) 前後比(dB)9~16 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)3~5(標準値) 受信チャンネル(ch)13~52 半値幅(度)60~75 適合周波数UHF
1台
6,898 税込7,588
翌日出荷

材質ステンレス 長さ(m)30 線径(Φmm)1.6
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

材質鋼管 寸法(mm)Φ25.4×1800 質量(kg)1.03 仕上溶融亜鉛メッキ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド×各1 質量(kg)0.85 タイプ塩害対策モデル(溶解亜鉛メッキ) 外形寸法(mm)518×340×1014 出力インピーダンス(Ω)75 受信周波数470~710MHz 適合地域中電界地域用 適合マスト径(Φmm)Φ22~49 素子数14素子 前後比(dB)17~28 動作利得(dB)8~12.5 受信チャンネル(ch)13~52 半値幅(度)34~57
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷