絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.3(2)
  • 6.6(2)
  • 8.1(2)
  • 9.5(3)
  • 9.7(5)
  • 12.7(11)
  • 13(3)
  • 15.9(5)
  • 16.2(2)
  • 19(9)
  • 19.3(2)
  • 25.4(5)
  • 25.7(2)
  • 31.8(5)
  • 38(2)
  • 38.1(5)
  • 45(2)
  • 50.8(6)
  • 63.5(3)
  • 76.2(3)
使用流体
  • その他(1)
  • ガス(1)
  • セメントミルク(1)
  • 圧縮空気(6)
  • 工業用水(3)
  • (27)
  • 空気(9)
  • 粒体・粉体(6)
  • 蒸気(9)
  • 薬品(5)
外径(Φmm)
  • 12.7(3)
  • 14.3(2)
  • 15.9(4)
  • 18(2)
  • 19.8(2)
  • 21(4)
  • 23.5(2)
  • 24.5(2)
  • 25(2)
  • 27.7(2)
  • 28.5(2)
  • 29(3)
  • 35.5(2)
  • 36.5(3)
  • 44(2)
  • 45.5(2)
  • 46(2)
  • 51(2)
  • 52.8(2)
  • 58(2)
特性
  • 柔軟(3)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(7)
  • 耐薬品(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(1)
  • 1(7)
  • 1.5(3)
  • 1.73(1)
  • 1.8(1)
ホース長さ(m)
  • 1(11)
  • 2(10)
  • 3(11)
  • 4(9)
  • 5(11)
  • 10(11)
  • 11(7)
  • 12(7)
  • 13(7)
  • 14(7)
  • 15(7)
  • 16(7)
  • 17(7)
  • 18(7)
  • 19(7)
  • 20(13)
  • 30(10)
  • 40(8)
  • 50(10)
  • 100(10)
1・2・3・4・5・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・30・40・50・100・ホース長さ(m)をもっと見る
材質
  • ゴム(14)
ゴム
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
ブラック・ブルー・レッド
商品タイプ
  • カット対応品(1)
カット対応品
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2)
  • コクゴ(1)
  • 十川ゴム(1)
  • オーサカゴム(1)
  • NCR(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • ALFAGOMMA(1)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)・コクゴ・十川ゴム・オーサカゴム・NCR・EATON(イートン)・ALFAGOMMA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
9.7(5)
12.7(11)
15.9(5)
19(9)
25.4(5)
31.8(5)
38.1(5)
50.8(6)
63.5(3)
76.2(3)
内径(Φmm)をもっと見る
ゴム エアーホース (筋入) 十川ゴムゴム エアーホース (筋入)十川ゴム(57件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)使用流体圧縮空気、窒素ガス、水流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油OKエクセル-100BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維特性耐油
耐熱ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)耐熱ホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
890税込979
1本
当日出荷から3日以内出荷
内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質耐熱性ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・エチレングリコール外面黒色スムース特性耐熱性
TACヘラン新耐熱 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘラン新耐熱TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン使用流体水・温水、粉体・粒体特性耐熱
CRITERION 布巻ウォーターホース YOKOHAMA(横浜ゴム)CRITERION 布巻ウォーターホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
翌日出荷から3日以内出荷
内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴムブラック使用温度範囲(℃)-30~60使用流体特性耐水・耐圧・軽量
スチームホースT-341 ALFAGOMMAスチームホースT-341ALFAGOMMA
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から3日以内出荷
補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
用途蒸気・熱湯使用流体蒸気、熱湯特性耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性最高使用圧力(MPa)1.8補強層(高張力スチール)2S使用温度(℃)-40~+210材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM
高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)高温水用HTWシリーズホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
1,389税込1,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
金型温調用温水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)金型温調用温水ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用最高使用圧力(MPa)1輸送物温度範囲(℃)-30~120使用可能雰囲気温度(℃)-30~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維
ウォーターホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)ウォーターホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途一般送水用最高使用圧力(MPa)0.5輸送物温度範囲(℃)0~50使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造筋入補強層合成繊維適合流体
【オーダー】TAC ヘラン新耐熱 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ヘラン新耐熱TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
4,267税込4,694
1本
翌々日出荷
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。 導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。 TACヘランと比ベオゾン劣化が起こりにくいホースです。 耐候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。長さ(m)1~50特性耐熱、耐候流体水・温水、粉体・粒体材質ゴム商品タイプカスタマイズ品仕様耐熱性有り、耐摩耗性有り、静電気防止(アース有)使用温度範囲(℃)-20~50、80(吸引)・100(熱風)・120(直管・熱風)呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
耐熱ホース コクゴ耐熱ホースコクゴ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(1m)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途樹脂射出形成機などの金型温調用の耐熱ホースです。油は絶対に使用しないで下さい。油に常時触れるところでは使わないで下さい。使用流体水・エチレングリコール材質ゴム最高使用圧力(MPa)1外面黒色スムース特性耐熱性
【オーダー】耐熱ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】耐熱ホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
890税込979
1本
翌日出荷
内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途射出成型機などの金型温調用の耐熱ホースです。サイズ9、12、19使用温度範囲(℃)サイズ9=-30~120 、 サイズ12・19=-30~100内径×外径(Φmm)9.7×18.0、12.7×21.0、19.0×29.0最高使用圧力(MPa)1使用流体水、エチレングリコール外面黒色スムースRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
吸余水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)吸余水ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途動噴用吸水管・余水管兼用最高使用圧力-95kPa~0.3MPa輸送物温度範囲(℃)0~50使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外被:合成ゴム外被:赤外被構造筋入補強層合成繊維使用流体特性軽量、屈曲性
FC332(AQPホース) EATON(イートン)FC332(AQPホース)EATON(イートン)
2,898税込3,188
1本
翌日出荷から3日以内出荷
FC332 AQPホースは、特殊な高温チューブ材料により、高い耐雰囲気温度及び流体温度、 並びに優れた耐摩耗性、 耐化学薬品性があります。 AQPホースは酸化やオゾンの影響ならびに空中および工業用施設に存在する様々な物質に対して耐性があります。
ブルー使用温度範囲(℃)(作動油)-40~150最高使用圧力(MPa)1.73適合流体作動油・水・潤滑油・エアー・その他工業用流体最小破壊圧力(MPa)6.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐雰囲気温度及び流体温度、耐摩耗性、 耐化学薬品性耐負圧力(mmHg)710
耐油ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から5日以内出荷
特性耐油材質(内管・外被)合成ゴム最高使用圧力(MPa)1.5使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、一般送水
【オーダー】金型温調用温水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)【オーダー】金型温調用温水ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用サイズ9×1BH、12×1BH内径×外径(Φmm)9.3×15.9、12.7×21.0最高使用圧力(MPa)1外被構造平滑適合流体水/エチレングリコール補強層合成繊維材質(ゴム)内管:合成ゴム/外被:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-30~+60輸送物温度範囲(℃)-30~+120サービス分類オーダー・加工
配管ジョイント(ロングラバー) NCR配管ジョイント(ロングラバー)NCR
16,980税込18,678
1箱(10本)ほか
5日以内出荷
空気、水および非腐食性流体を排水するための2本のパイプのジョイントとして使用します。
流体水、非腐食性の液体最高使用圧力(MPa)0.1使用温度範囲(℃)-20~80材質ゴムブラック
ウォーターホース オーサカゴムウォーターホースオーサカゴム
5,998税込6,598
1巻(1m)ほか
4日以内出荷
内外面に耐摩耗ゴムを使用していますので、耐久性に優れています。補強層は化繊布のため軽量で取り扱いが容易です。
用途土木建設工事・化学工業・一般工事・鉱山等の一般排水・送水用。その他一般ホース用としてもご使用下さい。流体使用温度範囲(℃)-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)最高使用温度(℃)60許容圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムホース