絞り込み
内径(Φmm)
  • 4.5(2)
  • 6(2)
  • 6.3(6)
  • 7.5(2)
  • 9.5(9)
  • 9.7(2)
  • 12.7(15)
  • 13(2)
  • 15.9(6)
  • 19(10)
  • 25.4(9)
  • 31.8(7)
  • 38(3)
  • 38.1(7)
  • 50.8(9)
  • 63.5(3)
  • 76.2(3)
  • 101.6(2)
  • 127(1)
  • 152.4(1)
使用流体
  • 工業用水(1)
  • 水(9)
  • 油(9)
  • 空気(6)
  • 粒体・粉体(1)
  • 蒸気(5)
  • 薬品(2)
外径(Φmm)
  • 12(2)
  • 12.7(5)
  • 13.5(2)
  • 15(2)
  • 15.9(6)
  • 17.5(2)
  • 19(3)
  • 21(2)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 29(3)
  • 34(3)
  • 41.5(3)
  • 44(2)
  • 46(2)
  • 51(3)
  • 61(2)
  • 65(2)
  • 67(2)
  • 76.5(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(3)
  • 0.25(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
  • 1(8)
  • 1.5(2)
  • 1.73(1)
  • 1.8(4)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
特性
  • その他(1)
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(3)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(5)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(3)
  • 耐水(1)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(10)
  • 耐薬品(1)
ホース長さ(m)
  • 4
  • 1(36)
  • 2(31)
  • 3(43)
  • 5(46)
  • 6(17)
  • 7(16)
  • 8(16)
  • 9(16)
  • 10(52)
  • 11(13)
  • 12(13)
  • 13(13)
  • 14(13)
  • 15(13)
  • 20(56)
  • 30(34)
  • 40(23)
  • 50(39)
  • 100(26)
材質
  • ゴム(18)
  • 綿・布(1)
ゴム・綿・布
色
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(16)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(2)
グリーン・ブラック・ブルー・レッド
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(14)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
  • カナフレックス(1)
  • 十川ゴム(1)
  • ノーブランド(1)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
  • クラレプラスチックス(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • ALFAGOMMA(1)
YOKOHAMA(横浜ゴム)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・カナフレックス・十川ゴム・ノーブランド・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・クラレプラスチックス・EATON(イートン)・ALFAGOMMA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.3(6)
9.5(9)
12.7(15)
15.9(6)
19(10)
25.4(9)
31.8(7)
38.1(7)
50.8(9)
76.2(3)
内径(Φmm)をもっと見る
  • 耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    耐油OKエクセル-100

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
    用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)
  • フューエルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    フューエルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(7件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.2流体温度(℃)-40~+100色ブラック最小破壊圧力(MPa)0.98補強層1Y/BRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~120
  • 耐熱ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    耐熱ホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
    用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース最高使用圧力(MPa)1材質耐熱性ゴム色ブラック使用流体水・エチレングリコール外面黒色スムース特性耐熱性
  • ハイMIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ハイMIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
    用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送色黒使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
  • TACヘラン新耐熱 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘラン新耐熱

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。
    用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン使用流体水・温水、粉体・粒体特性耐熱
  • リーダー(R)印布巻式スチームホース クラレプラスチックス

    リーダー(R)印布巻式スチームホース

    クラレプラスチックス
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1本
    3日以内出荷
    内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。
    用途一般工場、各種機械等における蒸気用。許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    高温水用HTWシリーズホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
    用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース最高使用圧力(MPa)1材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム色ブラック使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
  • 耐油OKエクセル-150 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    耐油OKエクセル-150

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
    用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用最高使用圧力(MPa)1材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、高温エアー外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア)
  • CRITERION 布巻ウォーターホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION 布巻ウォーターホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
    用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用使用温度範囲(℃)-30~60仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴム色ブラック使用流体水特性耐水・耐圧・軽量
  • 金型温調用温水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    金型温調用温水ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
    用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用最高使用圧力(MPa)1使用流体水、エチレングリコール特性軽量、屈曲性材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-30~60輸送物温度範囲(℃)-30~120
  • スチームホースT-341 ALFAGOMMA

    スチームホースT-341

    ALFAGOMMA
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
    用途蒸気・熱湯最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)-40~+210材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM使用流体蒸気、熱湯補強層(高張力スチール)2S特性耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性
  • UPスチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    UPスチームホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。 チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。 軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。
    用途高温スチーム配管用最高使用圧力(MPa)2.2色ブラック使用流体高温スチーム補強層1W/B+1Y/B流体温度範囲(℃)(連続使用)210特性高圧・高温・軽量・柔軟性推奨雰囲気温度(℃)0~80
  • CRITERION 布巻スチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION 布巻スチームホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。
    用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用最高使用圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)0~150材質内面:配合ゴム、本体補強:化繊布色ブラック使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
  • 耐摩耗用ホース カナフレックス

    耐摩耗用ホース

    カナフレックス(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻
    31日以内出荷
    耐摩耗用特殊ゴムを採用し優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電防止効果をそなえています。軽量で柔軟性にも富み、扱いやすく作業も容易です。
    用途工場、船舶、造船所、土木現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる吸圧送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送用。モミ・米・麦などの穀物吸圧送用。材質耐摩耗用特殊ゴム、硬質PVC使用温度範囲(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応特性静電防止
  • スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途スチーム洗浄専用最高使用圧力(MPa)2流体温度(℃)4~210材質内管・外被:耐熱性合成ゴム色外被:黒適合流体スチーム最小破壊圧力(MPa)12補強層1W特性耐熱性推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • 吸余水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    吸余水ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
    用途動噴用吸水管・余水管兼用最高使用圧力-95kPa~0.3MPa材質内管・外被:合成ゴム色外被:赤使用流体水外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60特性軽量、屈曲性輸送物温度範囲(℃)0~50
  • MID OIL-Eホース(アース線入) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MID OIL-Eホース(アース線入)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    アース線入
    色ブラック最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • CRITERION ジャンボエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION ジャンボエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
    用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~60材質合成ゴム色ブラック使用流体空気特性耐老化性・耐圧性
  • FC332(AQPホース) EATON(イートン)

    FC332(AQPホース)

    EATON(イートン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    FC332 AQPホースは、特殊な高温チューブ材料により、高い耐雰囲気温度及び流体温度、 並びに優れた耐摩耗性、 耐化学薬品性があります。 AQPホースは酸化やオゾンの影響ならびに空中および工業用施設に存在する様々な物質に対して耐性があります。
    最高使用圧力(MPa)1.73使用温度範囲(℃)(作動油)-40~150色ブルー適合流体作動油・水・潤滑油・エアー・その他工業用流体最小破壊圧力(MPa)6.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐雰囲気温度及び流体温度、耐摩耗性、 耐化学薬品性耐負圧力(mmHg)710
  • 耐油(OIL)ホース(アース線入) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    耐油(OIL)ホース(アース線入)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    アース線入
    内径(Φmm)25.4(±1.0)外径(Φmm)37(±1.2)最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)-30~+80色ブラック最小曲げ半径(mm)260適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B概略質量(g/m)696RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • 緑 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa YOKOHAMA(横浜ゴム)

    緑 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2045Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
    材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム色緑使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60最高使用圧力(MPa)1.8適合流体一般作動油、潤滑油、空気最小破壊圧力(MPa)7補強層2Y/S長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
  • 赤 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa YOKOHAMA(横浜ゴム)

    赤 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2015Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
    材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム色赤使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60最高使用圧力(MPa)1.8適合流体一般作動油、潤滑油、空気最小破壊圧力(MPa)7長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
  • 青 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa YOKOHAMA(横浜ゴム)

    青 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2075Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
    最高使用圧力(MPa)1.8使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム色青適合流体一般作動油、潤滑油、空気最小破壊圧力(MPa)7補強層2Y/S長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
  • ストーブホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ストーブホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    3日以内出荷
    内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
    色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+80内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)14最小曲げ半径(mm)100質量(kg/m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルホース バンド付属 ノーブランド

    フューエルホース バンド付属

    ノーブランド
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット
    3日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)【ホース】0.2周囲温度-40~+120流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)【ホース】0.98補強層【ホース】1Y/B材質(バンド)スチール:三価クロメート
  • 耐油ローリーホース 十川ゴム

    耐油ローリーホース

    十川ゴム
    ¥38,980税込¥42,878
    1巻
    5日以内出荷
    用途にマッチした合理的なホース
    流体原油、重油、軽油、灯油、ガソリン等使用圧力範囲(MPa)-0.08~0.5構造2CP×1W外観ジャバラ(布目付)流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+40
ゴムホース