絞り込み
内径(Φmm)
  • 63.5
  • 4.5(3)
  • 6(3)
  • 6.3(11)
  • 7.5(3)
  • 7.9(8)
  • 9.5(13)
  • 9.7(4)
  • 12.7(24)
  • 13(3)
  • 15.9(14)
  • 19(20)
  • 25(6)
  • 25.4(20)
  • 31.8(13)
  • 32(3)
  • 38(3)
  • 38.1(12)
  • 50.8(10)
  • 76.2(3)
使用流体
  • (1)
  • (1)
  • 空気(1)
外径(Φmm)
  • 78(1)
  • 80.5(1)
  • 81(1)
特性
  • 耐圧(2)
  • 耐水(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20
材質
  • ゴム(2)
ゴム
  • 色ブラック(2)
ブラック
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • 十川ゴム(1)
YOKOHAMA(横浜ゴム)・十川ゴム
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.3(11)
7.9(8)
9.5(13)
12.7(24)
15.9(14)
19(20)
25.4(20)
31.8(13)
38.1(12)
50.8(10)
内径(Φmm)をもっと見る
CRITERION 布巻ウォーターホース YOKOHAMA(横浜ゴム)CRITERION 布巻ウォーターホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
翌日出荷から3日以内出荷
内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴムブラック使用温度範囲(℃)-30~60使用流体特性耐水・耐圧・軽量
CRITERION ジャンボエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)CRITERION ジャンボエアーホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
8,298税込9,128
1本
翌日出荷から3日以内出荷
内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用材質合成ゴムブラック使用温度範囲(℃)-30~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気特性耐老化性・耐圧性
耐油ローリーホース 十川ゴム耐油ローリーホース十川ゴム
29,601税込32,561
1巻
4日以内出荷
用途にマッチした合理的なホース
流体原油、重油、軽油、灯油、ガソリン等流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+40外観ジャバラ(布目付)構造2CP×1W使用圧力範囲(MPa)-0.08~0.5
ゴムホース