絞り込み
内径(Φmm)
- 7.9
- 4.5(4)
- 6(7)
- 6.3(16)
- 7.5(4)
- 9.5(19)
- 9.7(5)
- 12.7(35)
- 15(4)
- 15.9(20)
- 19(29)
- 25(7)
- 25.4(31)
- 31.8(19)
- 32(4)
- 38(6)
- 38.1(18)
- 50.8(19)
- 63.5(7)
- 76.2(7)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- ガス(1)
- 圧縮空気(3)
- 水(1)
- 油(5)
外径(Φmm)
- 15(4)
- 15.2(1)
- 16(2)
- 16.3(1)
- 16.5(1)
- 17(1)
特性
- 気密性(2)
- 耐久(1)
- 耐候(4)
- 耐圧(1)
- 耐寒(1)
- 耐摩耗(1)
- 耐油(4)
- 耐熱(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
- 1.0(2)
- 1.5(4)
ホース長さ(m)
- 1(3)
- 2(1)
- 3(5)
- 4(1)
- 5(6)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(6)
- 20(5)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(4)
- 100(5)
1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・20・30・40・50・100
材質
- ゴム(7)
ゴム
色
ブラック(1)
ブラック
ブランド
- 八興(4)
- 十川ゴム(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- 弘進ゴム(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
八興・十川ゴム・YOKOHAMA(横浜ゴム)・弘進ゴム・ヤマトエンジニアリング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.3(16)
7.9
9.5(19)
12.7(35)
15.9(20)
19(29)
25.4(31)
31.8(19)
38.1(18)
50.8(19)
内径(Φmm)をもっと見る

ゴム エアーホース (筋入)
十川ゴム(57件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から6日以内出荷流体温度(℃)-20~60材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)使用流体圧縮空気、窒素ガス、水RoHS指令(10物質対応)対応
NL-S耐油ホース
弘進ゴム(126件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から13日以内出荷耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-30~100材質ゴム使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
ハイMIDオイルホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から3日以内出荷耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送色黒使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
ゴムエアーホース カット
八興(5件のレビュー)¥659税込¥7251巻(1m)当日出荷内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。常用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-20~60材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
ゴムホース
八興¥7,741税込¥8,5151巻(10m)当日出荷内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。長さ(m)10使用圧力(MPa)1使用温度範囲-20~60℃材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
ゴムエアーホース 8Φ 20m
八興¥13,980税込¥15,3781巻(20m)当日出荷トラスコ品番814-6258材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)4.2長さ(m)20内径(Φmm)7.9外径(Φmm)15
低圧耐油用ホース(L-10)
十川ゴム¥3,598~税込¥3,958~1本(3m)ほか5日以内出荷低圧油圧ホース常用圧力(MPa)0.98以下流体温度(℃)-30~80材質内面層/耐油性合成ゴム補強層/合成繊維外面層/耐油・耐候性合成ゴム使用流体鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油耐圧試験圧力(MPa)1.96
ゴムホース
ヤマトエンジニアリング¥2,998~税込¥3,298~1巻翌日出荷から5日以内出荷耐摩耗性、耐老化性に優れる。 内面ゴムは流体に対し機密性を保持し、外面ゴムは砕石、鉄片などに耐えられるよう耐摩耗性、耐老化性に優れています。 充分な安全率をもって設計・製造し、厳重な耐圧試験を行っており、補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性に優れています。使用温度範囲(℃)-20~60特性耐圧編上数2































![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)