絞り込み
内径(Φmm)
  • 4.5(2)
  • 6(2)
  • 6.3(1)
  • 7.5(2)
  • 9.5(2)
  • 105(1)
使用流体
  • 粒体・粉体(1)
外径(Φmm)
  • 12(2)
  • 13.5(2)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 17.5(2)
  • 134(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2
  • 0.1(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(5)
  • 0.5(4)
  • 0.7(2)
  • 1(15)
  • 1.0(3)
  • 1.5(8)
  • 1.73(1)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 2.12(2)
  • 2.2(1)
  • 3(1)
  • 42(1)
ホース長さ(m)
  • 0.1(1)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 3.5(1)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 100(1)
  • 色ブラック(2)
ブラック
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • 十川ゴム(1)
  • ノーブランド(1)
YOKOHAMA(横浜ゴム)・十川ゴム・ノーブランド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)フューエルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(5件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から3日以内出荷
ブラック最高使用圧力(MPa)0.2流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)0.98補強層1Y/BRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~120
フューエルホース バンド付属 ノーブランドフューエルホース バンド付属ノーブランド
1,398税込1,538
1セット
3日以内出荷
最高使用圧力(MPa)【ホース】0.2周囲温度-40~+120流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)【ホース】0.98補強層【ホース】1Y/B材質(バンド)スチール:三価クロメート
ストーブホース YOKOHAMA(横浜ゴム)ストーブホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
ブラック使用温度範囲(℃)-30~+80内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)14最小曲げ半径(mm)100質量(kg/m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
セメントバラシャホース 十川ゴムセメントバラシャホース十川ゴム
76,980税込84,678
1巻
4日以内出荷
作業性が向上 非常に軽く、曲げやすい十川ゴム独自のホース構造。耐候性に優れ厳しい冬場でもゴムの特性が生き、曲がりやすさは変わりません。 長寿命 ゴムの耐摩性を生かした特殊ホース構造を採用し、耐久性は群を抜いています。 安全構造 安全第一を考慮しており、ホースの損傷や破壊を少なくするよう工夫しております
内径(Φmm)105、カフ部:112流体セメント粉外径(Φmm)カフ部:134最高使用圧力(MPa)0.2呼称100長さ(mm)カフ部:100全長(mm)3500推奨雰囲気温度(℃)-10~+40使用温度(℃)80最小曲げ半径(mm)400概略質量(kg/m)16
ゴムホース