絞り込み
内径(Φmm)
  • 4.8(1)
  • 6.3(4)
  • 7.9(4)
  • 9.5(4)
  • 12.7(5)
  • 15.9(5)
  • 19(4)
  • 25.4(4)
  • 31.8(3)
  • 38.1(3)
  • 50.8(3)
使用流体
  • 工業用水(1)
  • (1)
  • (4)
  • 粒体・粉体(1)
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 13.8(1)
  • 14(2)
  • 15.2(1)
  • 15.5(1)
  • 16(2)
  • 16.5(1)
  • 17(1)
  • 17.5(2)
  • 18(1)
  • 20.5(1)
  • 21.5(1)
  • 22(1)
  • 23(2)
  • 24.5(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 26.5(2)
  • 27.5(1)
  • 28.5(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(1)
  • 1(3)
  • 1.0(1)
  • 1.5(2)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 5(4)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 100(3)
  • 200(1)
特性
  • 耐候
  • その他(1)
  • 帯電防止(8)
  • 柔軟(5)
  • 気密性(4)
  • 耐久(2)
  • 耐圧(7)
  • 耐寒(2)
  • 耐摩耗(4)
  • 耐水(2)
  • 耐油(9)
  • 耐熱(15)
  • 耐薬品(1)
  • 色ブラック(1)
ブラック
材質
  • ゴム(4)
ゴム
商品タイプ
  • カット対応品(1)
カット対応品
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • 弘進ゴム(1)
  • 十川ゴム(1)
  • 八興(1)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1)
YOKOHAMA(横浜ゴム)・弘進ゴム・十川ゴム・八興・TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NL-S耐油ホース 弘進ゴムNL-S耐油ホース弘進ゴム(125件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から13日以内出荷
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
ハイMIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)ハイMIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
ゴム ウォーターホース(布目付) 十川ゴムゴム ウォーターホース(布目付)十川ゴム(2件のレビュー)
2,267税込2,494
1本
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.3材質内面層/天然ゴム(NR)、補強糸/混紡糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体工業用水(上水、飲用水には適用しません)補強層3P流体温度範囲(℃)0~60使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐候性
耐油ゴムホース 八興耐油ゴムホース八興(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
耐油性・耐候性に優れたホースです。
用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)材質耐油性NBR配合ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)1.0使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
749税込824
1個(1m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。 柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。使用流体一般作動油、潤滑油、重油など使用温度範囲(℃)-30~+80外面黒色スムース特性耐油・耐候・耐久性
【オーダー】TAC ヘラン新耐熱 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ヘラン新耐熱TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
4,267税込4,694
1本
翌々日出荷
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。 導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。 TACヘランと比ベオゾン劣化が起こりにくいホースです。 耐候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。長さ(m)1~50特性耐熱、耐候流体水・温水、粉体・粒体材質ゴム商品タイプカスタマイズ品仕様耐熱性有り、耐摩耗性有り、静電気防止(アース有)使用温度範囲(℃)-20~50、80(吸引)・100(熱風)・120(直管・熱風)呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ゴムホース