絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.3(1)
  • 7.9(1)
  • 9.5(1)
  • 12.7(1)
  • 15.9(1)
  • 19(1)
  • 25.4(1)
  • 31.8(1)
  • 38.1(1)
  • 50.8(1)
使用流体
  • (1)
  • 空気(1)
  • 粒体・粉体(1)
外径(Φmm)
  • 13.8(1)
  • 15.2(1)
  • 17(1)
  • 20.5(1)
  • 25(1)
  • 27.5(1)
  • 34(1)
  • 44(1)
  • 51.5(1)
  • 65(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 100(1)
特性
  • 耐寒
  • その他(1)
  • 帯電防止(8)
  • 柔軟(5)
  • 気密性(4)
  • 耐久(2)
  • 耐候(6)
  • 耐圧(7)
  • 耐摩耗(4)
  • 耐水(2)
  • 耐油(9)
  • 耐熱(15)
  • 耐薬品(1)
  • 色ブラック(1)
ブラック
材質
  • ゴム(1)
ゴム
商品タイプ
  • カット対応品(1)
カット対応品
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • クラレプラスチックス(1)
YOKOHAMA(横浜ゴム)・クラレプラスチックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイMIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)ハイMIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
【オーダー】バンナーA型 クラレプラスチックス【オーダー】バンナーA型クラレプラスチックス(2件のレビュー)
2,363税込2,599
1本
3日以内出荷
合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。 低温(-30℃)時でも、高温(+80℃)時でも柔軟性に優れます。 軽量で取扱いが容易です。 ホースの許容曲げ半径常温が小さく、キンク(折れ)をおこしにくいです。 導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。 外面滑り性・鋼線入り
用途乾燥機用、自動車エアフィルター用等、高温域送風用。 鉄粉、砂鉄、アルミ粉、木片、モミガラ等の空送用、集塵用。 砕氷輸送用。長さ(m)1~50特性耐寒、耐熱、帯電防止商品タイプカスタマイズ品種別左巻き材質合成ゴム使用流体粉・粒体、鉄粉、温風呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、175、200、250、300RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ゴムホース