カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース
          • ゴムホース
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
ホース長さ(m)
1・2・3・4・5・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・30・50・100・ホース長さ(m)をもっと見る
材質
ゴム
色
ブラック
商品タイプ
カット対応品
ブランド
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・アラム・クラレプラスチックス・十川ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゴムホース :「75mm」の検索結果

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
  • 真空ゴム管 アラム

    真空ゴム管

    アラム
    ¥56,980税込¥62,678
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
    材質天然ゴム長さ(m)1使用流体油
  • 耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    耐油OKエクセル-100

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
    用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)
  • 一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム

    一般油圧配管用ホース F-15

    十川ゴム(54件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-40~80使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • 真空ゴム管 十川ゴム

    真空ゴム管

    十川ゴム(1件のレビュー)
    ¥296,010税込¥325,611
    1巻(10m)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質NR
  • TACヘラン新耐熱 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘラン新耐熱

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。
    用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン使用流体水・温水、粉体・粒体特性耐熱
  • 【オーダー】バンナーA型 クラレプラスチックス

    【オーダー】バンナーA型

    クラレプラスチックス(2件のレビュー)
    ¥2,718税込¥2,990
    1本
    3日以内出荷
    合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。 低温(-30℃)時でも、高温(+80℃)時でも柔軟性に優れます。 軽量で取扱いが容易です。 ホースの許容曲げ半径常温が小さく、キンク(折れ)をおこしにくいです。 導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。 外面滑り性・鋼線入り
    用途乾燥機用、自動車エアフィルター用等、高温域送風用。 鉄粉、砂鉄、アルミ粉、木片、モミガラ等の空送用、集塵用。 砕氷輸送用。種別左巻き材質合成ゴム長さ(m)1~50使用流体粉・粒体、鉄粉、温風呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、175、200、250、300RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒、耐熱、帯電防止商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】TAC ヘラン新耐熱 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC ヘラン新耐熱

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥4,700税込¥5,170
    1本
    翌々日出荷
    熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。 導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。 TACヘランと比ベオゾン劣化が起こりにくいホースです。 耐候性が優れています。
    用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。仕様耐熱性有り、耐摩耗性有り、静電気防止(アース有)材質ゴム流体水・温水、粉体・粒体長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-20~50、80(吸引)・100(熱風)・120(直管・熱風)呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐候商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 一般油圧配管用ホースF-35 十川ゴム

    一般油圧配管用ホースF-35

    十川ゴム
    ¥79,980税込¥87,978
    1巻
    3日以内出荷
    低・中圧用
    材質内面層:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面層:耐油性・耐候性合成ゴム流体一般作動油最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14.0流体温度範囲(℃)-40~+100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
ゴムホース