3ページ目: アルミフレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,776件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6 スタンダードブラケット/スチール製 3025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット/スチール製 3025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)30表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
22税込24
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93サービス分類オーダー・加工
ハードブラケット S SUS(エスユーエス)ハードブラケット SSUS(エスユーエス)(9件のレビュー)
165税込182
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量(g)44
四角ナットセット (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナットセット (M4フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
979税込1,077
1パック(50個)
当日出荷から7日以内出荷
M4規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM4材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
Tナット S(M5) SUS(エスユーエス)Tナット S(M5)SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM5ねじの呼びM5
四角ナットセット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナットセット (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
959税込1,055
1パック(50個)
当日出荷から9日以内出荷
M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM6材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ターンブラケット 30 A SUS(エスユーエス)ターンブラケット 30 ASUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)39表面処理アルマイト
ダブルコネクタP15 SUS(エスユーエス)ダブルコネクタP15SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
308税込339
1個
当日出荷
クロスコネクタと併用が可能です。なダブルコネクタです。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)29
アングルコネクタ インナー型 SUS(エスユーエス)アングルコネクタ インナー型SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
522税込574
1個
当日出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)139
四角ナット (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナット (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
14税込15
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
M8規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用適合フレームM8フレーム材質SWCH相当シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 3025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット 3025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートコネクタインナー型アルミボルト SUS(エスユーエス)ストレートコネクタインナー型アルミボルトSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。 フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)63シリーズGF
アングルブラケット L 40 SUS(エスユーエス)アングルブラケット L 40SUS(エスユーエス)(6件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
適合SF4045シリーズ材質A6N01SS-T5、アルマイト表面処理質量(g)34
SF2-40・80 SUS(エスユーエス)SF2-40・80SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から10日以内出荷
ワンタッチジョイント PJ型 ACE(エース)ワンタッチジョイント PJ型ACE(エース)(6件のレビュー)
759税込835
1セット
当日出荷から3日以内出荷
独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。 すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。 ゆるみ防止ねじを使用しています。
セット内容インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個溝数1ねじの種類六角穴付サラねじ
トラスボルト/ステンレス製 (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)トラスボルト/ステンレス製 (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
20税込22
1個ほか
当日出荷
ねじ径M5材質SUS XM7寸法L(mm)10寸法D(mm)11.8表面処理なし寸法K(mm)3.1
ウエイト 0.5kg SUS(エスユーエス)ウエイト 0.5kgSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質質量(g)500シリーズGF
フットコネクタ M8 SUS(エスユーエス)フットコネクタ M8SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
180税込198
1個
当日出荷
用途M8のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質ABS樹脂質量(g)12耐荷重(N)1200
アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム2020タイプ 定寸品ACE(エース)(14件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
ナットホルダー (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)ナットホルダー (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
16税込18
1個ほか
当日出荷
M6規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途基本的な接続用適合フレームM6フレーム材質ポリアセタール[POM]関連資料NICアルミフレームの組立例
ウエイト 0.2kg SUS(エスユーエス)ウエイト 0.2kgSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
385税込424
1個
当日出荷
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質質量(g)200シリーズGF
STナットS SUS(エスユーエス)STナットSSUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
材質ステンレス導電機能付質量(g)8
エンドキャップ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)エンドキャップ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコネクタインナー型2 SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型2SUS(エスユーエス)
439税込483
1個
当日出荷
側面へフレームの突起と同じ掴み形状を追加したコネクタです。 側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)46シリーズGF
ハードブラケット SW 3030 SUS(エスユーエス)ハードブラケット SW 3030SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
363税込399
1個
当日出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)75表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
アプセットボルト/ステンレス製 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト/ステンレス製 (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)
67税込74
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM8材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
フレームキャップ 20・40 (ブラック) SUS(エスユーエス)フレームキャップ 20・40 (ブラック)SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質ポリアミド質量(g)2.3
パイプスタンドA SUS(エスユーエス)パイプスタンドASUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
1,309税込1,440
1個
当日出荷
フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質SPHC/SPCC質量(g)285
フレームキャップロックタイプN3030 SUS(エスユーエス)フレームキャップロックタイプN3030SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質キャップ:ポリミアド、ネジ:SWCHOR質量(g)4
フレームキャップ 40・80 SUS(エスユーエス)フレームキャップ 40・80SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
144税込158
1個
当日出荷
材質ポリアミド質量(g)10.9
コネクタピースフラットM5 SUS(エスユーエス)コネクタピースフラットM5SUS(エスユーエス)
243税込267
1個
当日出荷
パネルや作業ボードをフレームに取り付けるためのパーツです。 パネル取り付け後も、位置の調整が可能です。 上下どちら側からでもパネルを固定できます。 (上下で穴の加工が異なります)
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)37シリーズGF
TSF30用イージーナット TRUSCOTSF30用イージーナットTRUSCO
109税込120
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能、またスベリ防止機能付きです。
質量(g)6.6
Dブラケットクロス SS SUS(エスユーエス)Dブラケットクロス SSSUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質ADC12質量(g)13
インナーキャップ SUS(エスユーエス)インナーキャップSUS(エスユーエス)
3,619税込3,981
1パック(50個)
当日出荷
質量(g)3/個材質LDPE
マルチコネクタインナー型S ADC SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型S ADCSUS(エスユーエス)
199税込219
1個
当日出荷
フレーム外寸と同一サイズで連結できるコネクタです。 新しくアルミダイカストのインナーコネクタが誕生しました。 より軽量に、フレームを連結できます。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
インナーキャップS SUS(エスユーエス)インナーキャップSSUS(エスユーエス)
74税込81
1個
当日出荷
材質ポリエチレン質量(g)1.3
後入れロックナット S SUS(エスユーエス)後入れロックナット SSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
材質S10C相当質量(g)7表面処理ユニクロメッキ
STナットL SUS(エスユーエス)STナットLSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)14表面処理導電機能付
ナットホルダー (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)ナットホルダー (M4フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
16税込18
1個ほか
当日出荷
M4規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途基本的な接続用適合フレームM4フレーム材質ポリアセタール[POM]RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム4040タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム4040タイプ 定寸品ACE(エース)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
形状正方形サイズ(mm)40×40フレーム幅(mm)40溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
アルミフレーム