絞り込み
フレーム幅(mm)
長さ(mm)
溝数
1列溝×0列溝・1列溝×1列溝・1列溝×2列溝・1列溝×3列溝・1列溝×4列溝・1列溝×5列溝・2列溝×0列溝・2列溝×2列溝・2列溝×3列溝・2列溝×4列溝・2列溝×6列溝・3列溝×0列溝・4列溝×0列溝・4列溝×4列溝
表面処理
アルマイト・焼付塗装・白アルマイト
種類
1面溝・2面溝・2面溝(対向)・3面溝・4面溝・8面溝
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: フレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
320件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】スライドドアフレーム AFR-2045-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】スライドドアフレーム AFR-2045-4NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
39税込43
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.706適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)45×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)261.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.32・Iy 1.14サービス分類オーダー・加工
【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0140-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0140-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
66税込73
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.995フレーム幅(mm)17引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)140×17表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)368.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.76・Iy 81.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0110-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0110-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
53税込58
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.833フレーム幅(mm)17引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)110×17表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)308.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.71・Iy 43.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0080-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0080-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
39税込43
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.671フレーム幅(mm)17引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×17表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)248.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.65・Iy 18.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
160税込176
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝(対向)溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)4.076フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1509.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.1・Iy 47.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
82税込90
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝(対向)溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2.037フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装切断公差±0.3mm断面積(mm2)754.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.03・Iy 6.62サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-6060 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-6060NIC(エヌアイシ・オートテック)
158税込174
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)3.069フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1136.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 28.3・Iy 28.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-4040 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-4040NIC(エヌアイシ・オートテック)
63税込69
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.23フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)455.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.89・Iy 4.89サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFL-4040 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFL-4040NIC(エヌアイシ・オートテック)
39税込43
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.985フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)364.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.76・Iy 4.76サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シート固定フレーム AFL-3045-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】シート固定フレーム AFL-3045-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
55税込61
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.974フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)45×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)360.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.70・Iy 6.71サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3030 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3030NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
26税込29
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.742フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)274.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.13・Iy 2.13サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ハンガーフレーム AFHL-2246 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ハンガーフレーム AFHL-2246NIC(エヌアイシ・オートテック)
46税込51
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.769フレーム幅(mm)27.7引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)45.5×27.7表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)284.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.40・Iy 0.90サービス分類オーダー・加工
【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
183税込201
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類8面溝質量(kg/m)3.933適合キャップブラック:ECP-7575-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)75引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)75×75表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1456.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 77.6・Iy 77.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
158税込174
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)3.381適合キャップブラック:ECP-6090-6 グレー:ECP-6090-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)90×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1252.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 42.3・Iy 120.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-1537 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1537NIC(エヌアイシ・オートテック)
33税込36
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.694フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)37×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)257.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.43・Iy 2.62サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-1455 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1455NIC(エヌアイシ・オートテック)
46税込51
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.914フレーム幅(mm)14引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)55×14表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)338.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.25・Iy 9.16サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-1445 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1445NIC(エヌアイシ・オートテック)
39税込43
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.779フレーム幅(mm)14引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)45×14表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)288.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.24・Iy 5.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-1435 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1435NIC(エヌアイシ・オートテック)
33税込36
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.645フレーム幅(mm)14引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)35×14表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)239RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.23・Iy 2.39サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-0940 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-0940NIC(エヌアイシ・オートテック)
32税込35
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.541フレーム幅(mm)9引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)9×39.5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)200.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.065・Iy 2.63サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-0930 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-0930NIC(エヌアイシ・オートテック)
28税込31
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.406フレーム幅(mm)9引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)9×29.5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)150.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.054・Iy 1.10サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-0525 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-0525NIC(エヌアイシ・オートテック)
23税込25
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状蝶番フレーム材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.311フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)5×25表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)115.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.025・Iy 0.53サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クランプフレーム AFG-4860 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】クランプフレーム AFG-4860NIC(エヌアイシ・オートテック)
183税込201
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)4.069フレーム幅(mm)48引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)48×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1507.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 30.1・Iy 39.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-25020 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-25020NIC(エヌアイシ・オートテック)
602税込662
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)13.5寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)250×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)4999.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 16.7・Iy 2603.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-25015 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-25015NIC(エヌアイシ・オートテック)
382税込420
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)10.124寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)250×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)3749.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.03・Iy 1952.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-20020 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-20020NIC(エヌアイシ・オートテック)
408税込449
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)10.8寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)200×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)3999.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 13.3・Iy 1333.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-20015 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-20015NIC(エヌアイシ・オートテック)
306税込337
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)8.099寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)200×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2999.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.62・Iy 999.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-12020 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-12020NIC(エヌアイシ・オートテック)
255税込281
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)6.48寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)120×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2400RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 8.00・Iy 288.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-12015 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-12015NIC(エヌアイシ・オートテック)
189税込208
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)4.86寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)120×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1800RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.38・Iy 216.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-12010 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-12010NIC(エヌアイシ・オートテック)
125税込138
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)3.24寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)120×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1200RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.00・Iy 144.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-10020 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-10020NIC(エヌアイシ・オートテック)
210税込231
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)5.4寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)100×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2000RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.66・Iy 166.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-10015 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-10015NIC(エヌアイシ・オートテック)
158税込174
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)4.05寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)100×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1499.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.81・Iy 125.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-09020 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-09020NIC(エヌアイシ・オートテック)
189税込208
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)4.86寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)90×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1800RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.00・Iy 121.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-09015 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-09015NIC(エヌアイシ・オートテック)
143税込157
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)3.65寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)90×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1350RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.53・Iy 91.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-09012 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-09012NIC(エヌアイシ・オートテック)
113税込124
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)2.92寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)12引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)90×12表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1079.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.30・Iy 72.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-09010 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-09010NIC(エヌアイシ・オートテック)
95税込105
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.43寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)90×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)900RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.75・Iy 60.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-08040 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-08040NIC(エヌアイシ・オートテック)
335税込369
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)8.64寸法R(mm)1.0フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)3199.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 42.6・Iy 170.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-08015 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-08015NIC(エヌアイシ・オートテック)
126税込139
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)3.24寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1200RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.25・Iy 64.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-06030 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-06030NIC(エヌアイシ・オートテック)
188税込207
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)4.86寸法R(mm)1.0フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1799.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 13.5・Iy 53.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-06020 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-06020NIC(エヌアイシ・オートテック)
125税込138
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)3.24寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1200RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.00・Iy 36.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-06015 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-06015NIC(エヌアイシ・オートテック)
95税込105
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.43寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)900RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.69・Iy 27.0サービス分類オーダー・加工
フレーム