絞り込み
フレーム幅(mm)
長さ(mm)
表面処理
アルマイト・白アルマイト
種類
2面溝・4面溝
ブランド
NIC(エヌアイシ・オートテック)・SUS(エスユーエス)・ACE(エース)・ヤマト(機構部品)・ノーブランド・TRUSCO・ボッシュ・レックスロス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレームとは、機械製品に安全や防音目的で使用するカバー。主な素材はアルミ押出材や表面をアルマイト処理やクリア電着塗装されたアルミです。光の反射を防ぎたい場合には黒アルマイト処理と艶消しクリア電着塗装されたブラックタイプを使用します。テーブルやコンベアフレームなど軽・中荷重用の構造物やマシンに使用される機械部品です。使用する機械により幅や長さ、荷重や形状が異なるため、購入の際には使用する機械にあったものを選ぶ必要があります。
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    54税込59
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    68税込75
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • SF2-40・40 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・40

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
  • SF2-30・60 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・60

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • SF-20・40 SUS(エスユーエス)

    SF-20・40

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム3030タイプ 定寸品

    ACE(エース)(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
  • SF2-40・80 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・80

    SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • アルミフレーム4040タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム4040タイプ 定寸品

    ACE(エース)(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上フレーム幅(mm)40引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
  • アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム2020タイプ 定寸品

    ACE(エース)(14件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
  • ベーシックフレーム AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ベーシックフレーム AFS-2020-4

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    14税込15
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    形状正方形寸法(mm)20×20材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437フレーム幅(mm)20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミレールSSRA(穴なしタイプ) ノーブランド

    アルミレールSSRA(穴なしタイプ)

    ノーブランド(18件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
  • M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品]

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    M6規格
    用途構造部材、安全カバー等に形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
  • ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    30税込33
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.117適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミレールSSRB(穴なしタイプ) ノーブランド

    アルミレールSSRB(穴なしタイプ)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
  • AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3030L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    24税込26
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム TRUSCO

    アルミフレーム

    TRUSCO
    589税込648
    1本
    当日出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
  • SF-20・40・1F SUS(エスユーエス)

    SF-20・40・1F

    SUS(エスユーエス)
    70税込77
    1本
    10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
  • アルミレールSSRC(穴なしタイプ) ノーブランド

    アルミレールSSRC(穴なしタイプ)

    ノーブランド(4件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
  • SF-30・30・1G SUS(エスユーエス)

    SF-30・30・1G

    SUS(エスユーエス)
    59税込65
    1本
    8日以内出荷
    SF-30フレーム(角型アルミ構造材)の1面がグリーンフレーム(GFF-000)の突起と同形状になっているフレームです。角型フレームに直接GFコネクタを取り付け可能です。GF-Gコネクタを連結する場合は、マルチコネクタインナー型G-N(GFJ-224)。またはマルチコネクタアウター型G-N(GFJ-022)をご使用ください。
    材質アルミ押出し材表面処理アルマイト断面2次モーメントIx=2.84×104mm4、Iy=3.03×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(mm3)Zx=1.89×103 / Zy=1.94×103単位質量(kg/m)0.9
  • AFS-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-4040L-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    44税込48
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム3060タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム3060タイプ 定寸品

    ACE(エース)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.666伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)542.4
  • ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    21税込23
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.758適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム TRUSCO

    アルミフレーム

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
  • アルミフレーム3030タイプ ヤマト(機構部品)

    アルミフレーム3030タイプ

    ヤマト(機構部品)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状正方形高さ(mm)30材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×1列溝面取なしフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)416.9
  • AFS-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3060-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    52税込57
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.874適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    229税込252
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
  • M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品]

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    749税込824
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    M8規格
    用途マシンフレーム、安全カバー等に形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY面取なしフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0
  • AFS-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3060L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    42税込46
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
  • ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    23税込25
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形寸法(mm)20×40材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752表面処理白アルマイト処理/クリア電着塗装適合キャップラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • AFS-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-4040-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    55税込61
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品]

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    699税込769
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    M6規格
    用途構造部材、安全カバー等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
  • アルミフレーム6060タイプ ヤマト(機構部品)

    アルミフレーム6060タイプ

    ヤマト(機構部品)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途中荷重用の構造物。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 一般セット機架台。形状正方形高さ(mm)60材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数2列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)60サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)1140.92
  • アルミフレーム4040タイプ ヤマト(機構部品)

    アルミフレーム4040タイプ

    ヤマト(機構部品)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途重荷重用の構造物。 マシン、コンベヤ等のフレーム。形状正方形高さ(mm)40材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×1列溝面取なしフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法8mm断面積(mm2)747.02
  • アルミフレーム4080タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム4080タイプ 定寸品

    ACE(エース)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.77伸び(%)8以上フレーム幅(mm)40引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)1026
  • M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品]

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    M8規格
    用途構造部材、マシンフレーム等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY面取なしフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2
  • アルミフレーム3060タイプ ヤマト(機構部品)

    アルミフレーム3060タイプ

    ヤマト(機構部品)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状長方形高さ(mm)60材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)708.4
  • アルミフレーム 定寸品 ボッシュ・レックスロス

    アルミフレーム 定寸品

    ボッシュ・レックスロス
    3,098税込3,408
    1本(2000mm×1本)
    4日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)定寸品。
    用途お客様にて任意の長さに切断してご使用いただけます長さ(mm)2000品名アルミフレーム30×30質量(kg/m)0.9表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(cm3)【Wx】1.8【Wy】1.8断面2次モーメントlx(cm4)2.8断面2次モーメントly(cm4)2.8
  • AFS-3060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3060F-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    34税込37
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.28適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • AFS-4080-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-4080-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    98税込108
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム30RCタイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム30RCタイプ 定寸品

    ACE(エース)
    939税込1,033
    1本
    5日以内出荷
    形状R形状材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.815伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×104mm4Iy=2.11×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)302
フレーム