絞り込み
サイズ
フレーム幅(mm)
表面処理
アルマイト
種類
4面溝
ブランド
NIC(エヌアイシ・オートテック)・東野精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ユニフレーム EF5050M-6 東野精機【オーダー】ユニフレーム EF5050M-6東野精機
249税込274
1本
5日以内出荷
長さ(mm)30~4000表面処理アルマイト処理+アクリル電着塗装サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100-8NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
127税込140
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.736適合キャップブラック:ECP-5050-8(2個使用) グレー:ECP-5050-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1383.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 34.42・Iy 142.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100B-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100B-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
130税込143
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)4.16適合キャップブラック:ECP-5050B-8(2個使用) グレー:ECP-5050B-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1540.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.2、・Iy 178.1サービス分類オーダー・加工

フレーム』には他にこんなカテゴリがあります

□50シリーズ