絞り込み
サイズ
- 20×20(1)
- 30×30(1)
- 40×40(1)
- その他(3)
フレーム幅(mm)
- 30(1)
- 40(1)
形状
- 正方形(3)
長さ(mm)
- 100(7)
- 110(7)
- 1000(7)
- 1010(7)
- 1020(7)
- 1030(7)
- 1040(7)
- 1050(7)
- 1060(7)
- 1070(7)
- 1080(7)
- 1090(7)
- 1100(7)
- 1110(7)
- 1120(7)
- 1130(7)
- 1140(7)
- 1150(7)
- 1160(7)
- 1170(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
溝数
- 1列溝×1列溝(1)
表面処理
- アルマイト(8)
アルマイト
種類
- 4面溝(1)
4面溝
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(104)
- TRUSCO(12)
- 東野精機(9)
- ACE(エース)(8)
- ヤマト(機構部品)(7)
- ノーブランド(6)
- 青木精密工業(2)
- ボッシュ・レックスロス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
SF-30・30・1G
SUS(エスユーエス)¥59~税込¥65~1本8日以内出荷SF-30フレーム(角型アルミ構造材)の1面がグリーンフレーム(GFF-000)の突起と同形状になっているフレームです。角型フレームに直接GFコネクタを取り付け可能です。GF-Gコネクタを連結する場合は、マルチコネクタインナー型G-N(GFJ-224)。またはマルチコネクタアウター型G-N(GFJ-022)をご使用ください。材質アルミ押出し材表面処理アルマイト断面2次モーメントIx=2.84×104mm4、Iy=3.03×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(mm3)Zx=1.89×103 / Zy=1.94×103単位質量(kg/m)0.9
SF-20・40・1F
SUS(エスユーエス)¥70~税込¥77~1本10日以内出荷材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93