カテゴリ
絞り込み
サイズ
長さ(mm)
溝数
ブランド
NIC(エヌアイシ・オートテック)・TRUSCO・ACE(エース)・東野精機・SUS(エスユーエス)・ヤマト(機構部品)・ノーブランド・青木精密工業・ボッシュ・レックスロス

【オーダー】ユニフレーム EF2020-4
東野精機¥271税込¥2981本4日以内出荷仕様【断面二次モーメント】lx=0.65×104mm4、ly=0.65×104mm4質量(kg/m)0.5有効寸法(mm)5600断面積(mm2)174サービス分類オーダー・加工
AFS-3060-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥52~税込¥57~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.874適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1本当日出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
アルミフレーム TSF30シリーズ
TRUSCO¥669~税込¥736~1本4日以内出荷から6日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)30高さ(mm)60T溝幅(mm)8
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8-BK
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥57税込¥631本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥30税込¥331本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.117適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)413.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.64・Iy 3.64サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム3060タイプ 定寸品
ACE(エース)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.666伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)542.4
AFS-3060L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥42~税込¥46~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
アルミフレーム TSF20シリーズ
TRUSCO¥249~税込¥274~1本4日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)20高さ(mm)40T溝幅(mm)6
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4080-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥99税込¥1091本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1331.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 23.2・Iy 82.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥44税込¥481本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥54税込¥591本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)740.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 11.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥36税込¥401本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)1.188適合キャップブラック:ECP-4040-4 グレー:ECP-4040-4-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)439.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.99・Iy 7.99サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥76税込¥841本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)2.702適合キャップブラック:ECP-3090-6 グレー:ECP-3090-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1000.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 9.85・Iy 79.0サービス分類オーダー・加工![M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08332083-141007-02.jpg)
M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥699~税込¥769~1本4日以内出荷から10日以内出荷M6規格用途構造部材、安全カバー等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
アルミフレーム3060タイプ
ヤマト(機構部品)(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状長方形高さ(mm)60材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)708.4
アルミフレーム TSF40シリーズ
TRUSCO¥589~税込¥648~1本4日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)40高さ(mm)80T溝幅(mm)10
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6-BK
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥56税込¥621本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4-BK
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥30税込¥331本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×40表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)278.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1530-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥21税込¥231本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.684適合キャップブラック:ECP-1530-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)253.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.72・Iy 1.54サービス分類オーダー・加工![M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08346668-141007-02.jpg)
M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷から5日以内出荷M8規格用途構造部材、マシンフレーム等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY面取なしフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2
アルミフレーム6060タイプ
ヤマト(機構部品)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷用途中荷重用の構造物。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 一般セット機架台。形状正方形高さ(mm)60材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数2列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)60サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)1140.92
アルミフレーム4040タイプ
ヤマト(機構部品)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷用途重荷重用の構造物。 マシン、コンベヤ等のフレーム。形状正方形高さ(mm)40材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×1列溝面取なしフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法8mm断面積(mm2)747.02
AFS-4040-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥55~税込¥61~1本7日以内出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム System30
青木精密工業¥399~税込¥439~1本4日以内出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等サイズ(mm)30×30
アルミフレーム System20
青木精密工業¥259~税込¥285~1本4日以内出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)色梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理サイズ(mm)20×20
アルミフレーム TSF30シリーズ
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)60高さ(mm)60サイズ(mm)60×60T溝幅(mm)8
アルミフレーム TSF20シリーズ
TRUSCO¥669~税込¥736~1本4日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥66税込¥731本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.409適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)892.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 37.3・Iy 37.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6060-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥76税込¥841本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.805適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1039RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 44.3・Iy 44.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-60120-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥117税込¥1291本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×4列溝質量(kg/m)3.967適合キャップブラック:ECP-60120-6フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1469.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 66.6・Iy 226.9サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム4080タイプ 定寸品
ACE(エース)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から5日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.77伸び(%)8以上フレーム幅(mm)40引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)1026
アルミレールSSRBH(2穴固定タイプ)
ノーブランド¥829~税込¥912~1本5日以内出荷から7日以内出荷2穴加工がしてあり、取付が容易です。用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト処理
アルミフレーム2020タイプ
ヤマト(機構部品)(9件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から3日以内出荷用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状正方形高さ(mm)20材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×1列溝面取なしフレーム幅(mm)20サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法4mm断面積(mm2)184.4
アルミフレーム 定寸品
ボッシュ・レックスロス¥3,098税込¥3,4081本(2000mm×1本)4日以内出荷ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)定寸品。用途お客様にて任意の長さに切断してご使用いただけます長さ(mm)2000品名アルミフレーム30×30質量(kg/m)0.9表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(cm3)【Wx】1.8【Wy】1.8断面2次モーメントlx(cm4)2.8断面2次モーメントly(cm4)2.8
AFS-3060F-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥34~税込¥37~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.28適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応



















![M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08332083-141007-02.jpg)







![M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08346668-141007-02.jpg)