絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,636件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連結用チェーン ステンレス製 Φ3 L=500 SUS(エスユーエス)連結用チェーン ステンレス製 Φ3 L=500SUS(エスユーエス)
1,199税込1,319
1個
当日出荷
面出しジグ Sキット SUS(エスユーエス)面出しジグ SキットSUS(エスユーエス)
459税込505
1セット
当日出荷
セット内容面出し用プレートS×1、蝶ボルト(M6×12)×2、SフリーナットS(M6)×2材質プレート:SUS304質量(g)52.6
面出しジグ Lキット SUS(エスユーエス)面出しジグ LキットSUS(エスユーエス)
599税込659
1セット
当日出荷
セット内容面出し用プレートL×1、蝶ボルト(M8×15)×2、SフリーナットL(M8)×2材質プレート:SUS304質量(g)81.8
ジョイントバー SS 120 SUS(エスユーエス)ジョイントバー SS 120SUS(エスユーエス)
250税込275
1個
当日出荷
材質S10C相当質量(g)25表面処理ユニクロメッキ
ジョイントバー L 200キット SUS(エスユーエス)ジョイントバー L 200キットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
631税込694
1セット
当日出荷
セット内容ジョイントバーL200×1、セットスクリュー(M8×10)×4材質S10C相当質量(g)169表面処理ユニクロメッキ
フェースライナー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースライナー (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
349税込384
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途表面保護長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーバンパー TAKIGEN(タキゲン)コーナーバンパーTAKIGEN(タキゲン)
210税込231
1個
当日出荷
配電盤・分電盤のコーナーの保護及び衝突時のケガを防止します。 従来品C-30-CBのねじ止めタイプです。
用途配電盤・分電盤・キャビネット材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)グレー質量(g)10推奨ねじ十字穴付トラスねじ(M3)
ヒンジコネクタストッパハード ノブボルト付 SUS(エスユーエス)ヒンジコネクタストッパハード ノブボルト付SUS(エスユーエス)
899税込989
1個
当日出荷
工具レスで使用できるノブボルトがセットになったヒンジコネクタストッパハードです。 位置調整も簡単に行えます。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA質量(g)49シリーズGF
コネクタピースコンパクトサイドR SUS(エスユーエス)コネクタピースコンパクトサイドRSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
M6ボルトを使用して、部品や機器類の取り付けができるパーツです。 コネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)のタップ位置が左右逆のタイプです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)21シリーズGF
アルミフレーム用スロットキャップ TRUSCOアルミフレーム用スロットキャップTRUSCO
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。
適合機種TSF30材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000質量(g)49.9
金属端面キャップ SUS(エスユーエス)金属端面キャップSUS(エスユーエス)
469税込516
1個
欠品中
材質SUS304・ゴム・鉄質量(g)46
マルチコネクタインナー型G SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型GSUS(エスユーエス)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレーム外寸と同一サイズで連結できるタイプ。 見た目を重視したい場合にご使用ください。
ブリッジコネクタ グレー塗装 SUS(エスユーエス)ブリッジコネクタ グレー塗装SUS(エスユーエス)
599税込659
1個
欠品中
フレーム間の補強にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)109タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
フット M6 SUS(エスユーエス)フット M6SUS(エスユーエス)
330税込363
1個
当日出荷
材質(軸部)軟鋼線材、(底部)ナイロン質量(g)11耐荷重(N)300
ヒンジコネクタストッパS SUS(エスユーエス)ヒンジコネクタストッパSSUS(エスユーエス)
165税込182
1個
当日出荷
用途ヒンジコネクタSの回転やスライド時のストッパとして使用ください。材質アルミ押出材質量(g)7
ハンマーロック100 SUS(エスユーエス)ハンマーロック100SUS(エスユーエス)
3,620税込3,982
1個
当日出荷
ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ100の固定・自在キャスターに対応します。材質樹脂・スチール質量(g)770タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
パイプスタンドG SUS(エスユーエス)パイプスタンドGSUS(エスユーエス)
1,531税込1,684
1個
当日出荷
用途フレームを床などに固定する場合に使用します。付属品ノブボルトM6×15材質SPCC質量(g)782
スロットランナー SUS(エスユーエス)スロットランナーSUS(エスユーエス)
69税込76
1個
当日出荷
グリーンフレームLスロットの中を通してドライバーやカーテンを取り付けられます。 耐荷重目安:30N
材質ポリアセタール質量(g)3
コネクタピースコンパクト SUS(エスユーエス)コネクタピースコンパクトSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
243税込267
1個
当日出荷
M6ボルトを使用して、部品や機器類が取付られるパーツです。
材質アルミ押出材質量(g)21タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
クロスコネクタN-S SUS(エスユーエス)クロスコネクタN-SSUS(エスユーエス)
330税込363
1個
当日出荷
GF-S(19mm)とGF-N(28mm)をクロスして連結できるコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)35
Φ75フレームキャスター SUS(エスユーエス)Φ75フレームキャスターSUS(エスユーエス)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチール樹脂適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ19
Φ75Nフレームキャスター固定 SUS(エスユーエス)Φ75Nフレームキャスター固定SUS(エスユーエス)
1,420税込1,562
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム寸法D(mm)Φ75適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
Φ100キャスタ用薄型スパナ SUS(エスユーエス)Φ100キャスタ用薄型スパナSUS(エスユーエス)
299税込329
1個
欠品中
ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
質量(g)92
フレームキャップロックタイプ3060 SUS(エスユーエス)フレームキャップロックタイプ3060SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
165税込182
1個
当日出荷
材質キャップ:ポリミアド、ネジ:SWCHOR質量(g)5.9
スロットフック SS SUS(エスユーエス)スロットフック SSSUS(エスユーエス)
299税込329
1個
当日出荷
材質本体:ポリアミド、フック:ステンレス耐荷重(kg)1.5
角パイプ用 エンドキャップ(調整型) イマオコーポレーション角パイプ用 エンドキャップ(調整型)イマオコーポレーション(6件のレビュー)
156税込172特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~100色(本体)つや消しブラックボトル形状六角
リニアローラ SUS(エスユーエス)リニアローラSUS(エスユーエス)
739税込813
1個
当日出荷
リニアスライダを標準寸法以外でご使用いただく際は、リニアフレームにリニアローラを取付けてご使用ください。
材質POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)7.9シリーズグリーンフレームN耐荷重(N)めやす:10/個
アンチバック SUS(エスユーエス)アンチバックSUS(エスユーエス)
836税込920
1個
当日出荷
一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。
材質本体部:アルミ押出材、ボルト部:鉄、支点ピン:ステンレス質量(g)53シリーズグリーンフレームN耐荷重(N)200
高強度Φ2テグスワイヤー(5m) SUS(エスユーエス)高強度Φ2テグスワイヤー(5m)SUS(エスユーエス)
2,409税込2,650
1個
当日出荷
従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。
適合グリーンフレームN材質超高分子量PE質量(g)13シリーズGF
樹脂アイドラーサポートキットA SUS(エスユーエス)樹脂アイドラーサポートキットASUS(エスユーエス)
1,312税込1,443
1個
当日出荷
樹脂アイドラー(GFA-A30)を使う際に便利なキット製品です。 取り付け用のコネクタピースコンパクト(GFJ-B09)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームN材質本体・スペーサー:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラー:樹脂/ボルト・ワッシャー:鉄質量(g)56シリーズGFキット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャー×1/コネクタピースコンパクト×1/六角穴付ボルトM6×30×1/樹脂アイドラー×1/スペーサ×1耐荷重(N)30
フリーコネクタサイドM SUS(エスユーエス)フリーコネクタサイドMSUS(エスユーエス)
935税込1,029
1個
当日出荷
コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)84シリーズGF
コーナーブラケットS SUS(エスユーエス)コーナーブラケットSSUS(エスユーエス)
399税込439
1個
当日出荷
フレームの側面をグリップして、90°に連結するブラケットです。 インナー型コネクタを使用できない場合でも、フレーム外寸内に収められます。
適合グリーンフレームS材質アルミダイカスト・ボルト・ナット部:鉄質量(g)11シリーズGF
アルミフレーム System30 用ケーブルクランプ 青木精密工業アルミフレーム System30 用ケーブルクランプ青木精密工業
59税込65
1個
当日出荷
溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。
用途配線等の固定にご使用下さい。適合【部品例】System30フレーム共通材質PA66白色
アルミフレーム用 部材 TRUSCOアルミフレーム用 部材TRUSCO
209税込230
1個
当日出荷
樹脂カバーなどの板材を固定する際に使用する部材です。
材質ポリアミドナット径M5
アルミフレーム用 スロットキャップ TRUSCOアルミフレーム用 スロットキャップTRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。2000mmでの販売となります。
適合機種TSF40材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000質量(g)77.8
TSF20用 フレームキャップロックタイプ TRUSCOTSF20用 フレームキャップロックタイプTRUSCO
199税込219
1個
当日出荷
フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで、脱落を防ぎます。
用途フレーム端面のカバーに。厚さ(mm)3
TSF30用フレームキャップロックタイプ TRUSCOTSF30用フレームキャップロックタイプTRUSCO
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで脱落を防ぎます。
用途フレーム端面のカバーに。厚さ(mm)3
リンクコネクタS V SUS(エスユーエス)リンクコネクタS VSUS(エスユーエス)
599税込659
1個
欠品中
フレームの取付角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)47
フレームキャスターNΦ50 SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ50SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
フリーロック75・100キット SUS(エスユーエス)フリーロック75・100キットSUS(エスユーエス)
3,070税込3,377
1セット
当日出荷
ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
用途Φ75・Φ100のキャスターに対応します。材質スチール・ゴム質量(g)494

アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフレーム用その他部品