絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,636件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスタB SUS(エスユーエス)アジャスタBSUS(エスユーエス)
249税込274
1個
当日出荷から9日以内出荷
コネクタピースSマルチ SUS(エスユーエス)コネクタピースSマルチSUS(エスユーエス)
279税込307
1個
当日出荷
M5ボルトを使用して部品や機器類が取り付けられるパーツです。1アイテムに部品が取付けできるタップ2ヶ所を備えたコネクタです。(※2ヶ所同時使用は不可)部品(ガイドローラー、アイドラーなど)取付け後の位置調整が可能です。
材質アルミ押出材ボルト:鉄質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
フリーコネクタアウター型H-Fアルミボルト SUS(エスユーエス)フリーコネクタアウター型H-FアルミボルトSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。 アルミボルト仕様に変わりました。
材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ質量(g)143シリーズグリーンフレームN
四角ナットM3 (5.5x2.4)3価クロムメッキ SUS(エスユーエス)四角ナットM3 (5.5x2.4)3価クロムメッキSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
8税込9
1個
当日出荷
適合SFシリーズ材質SS400質量(g)0.4シリーズSF
滑り止め付アジャスタM8 SUS(エスユーエス)滑り止め付アジャスタM8SUS(エスユーエス)
364税込400
1個
当日出荷
滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質ネジ:ステンレス/座:POM/滑り止めシート:PU(透明)質量(g)26シリーズGF耐荷重(N)490
アンチバックFL SUS(エスユーエス)アンチバックFLSUS(エスユーエス)
1,099税込1,209
1個
当日出荷
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付きです。 グリーンフレームLS-Sスロット(GFF-035)に取り付けての使用を推奨します。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:ステンレス/ピン:ステンレス ほか質量(g)60シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM6×10×2/STナットS(M6)×2
リングランナー SUS(エスユーエス)リングランナーSUS(エスユーエス)
299税込329
1個
当日出荷
フレームをレールとして利用するパーツです。
用途電動ドライバの取り付けやカーテンの取り付けにご使用ください。材質スチール/ポリアセタール/ステンレス質量(g)17
ヒンジコネクタストッパ SUS(エスユーエス)ヒンジコネクタストッパSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ヒンジコネクタのストッパーです。
材質(本体部)アルミ押出材質量(g)21
クロスコネクタS SUS(エスユーエス)クロスコネクタSSUS(エスユーエス)
330税込363
1個
当日出荷
用途フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)18
インナーキャップG SUS(エスユーエス)インナーキャップGSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
材質ポリエチレン(ライトグレー)質量(g)7
アングルコネクタアウター型S SUS(エスユーエス)アングルコネクタアウター型SSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
用途90°のL型コーナーの連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)40
45°コネクタインナー型S SUS(エスユーエス)45°コネクタインナー型SSUS(エスユーエス)
332税込365
1個
当日出荷
用途フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
パネルクランプ20(T3用)30(T5用)L=5m SUS(エスユーエス)パネルクランプ20(T3用)30(T5用)L=5mSUS(エスユーエス)
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質CSM60°±5°(合成ゴム)質量(g)216
ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ無T SUS(エスユーエス)ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ無TSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質本体:スチール、車輪:ゴム耐荷重(N)300
スロットキャップS(ソフトタイプ) SUS(エスユーエス)スロットキャップS(ソフトタイプ)SUS(エスユーエス)
307税込338
1個
9日以内出荷
材質LDPE質量(g)22.2
アルミフレーム用アングルピース28 □30シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用アングルピース28 □30シリーズACE(エース)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合□30シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
ハンドルコネクタ2個セット SUS(エスユーエス)ハンドルコネクタ2個セットSUS(エスユーエス)
1,642税込1,806
1個
当日出荷
グリーンフレーム(GFF-000)を通すことで取っ手として使用できるコネクタです。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット部:アルミ質量(g)140シリーズGF
ラチェットコネクタV160 SUS(エスユーエス)ラチェットコネクタV160SUS(エスユーエス)
2,960税込3,256
1個
当日出荷
ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)172シリーズGF
ラチェットコネクタH160 SUS(エスユーエス)ラチェットコネクタH160SUS(エスユーエス)
2,409税込2,650
1個
当日出荷
ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)153シリーズGF
クロスコネクタハード SUS(エスユーエス)クロスコネクタハードSUS(エスユーエス)
529税込582
1個
当日出荷
クロスコネクタ(GFJ-A11A)を高強度にしたコネクタです。 フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)87シリーズGF
フリーコネクタサイドF SUS(エスユーエス)フリーコネクタサイドFSUS(エスユーエス)
935税込1,029
1個
当日出荷
コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めると角度が固定されます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)85シリーズGF
ヒンジコネクタS SUS(エスユーエス)ヒンジコネクタSSUS(エスユーエス)
330税込363
1個
当日出荷
回転やスライドの動きが可能になります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール
ハンディーカッター替刃キット(3枚/セット) SUS(エスユーエス)ハンディーカッター替刃キット(3枚/セット)SUS(エスユーエス)
5,269税込5,796
1セット
当日出荷
ハンディーカッターの消耗品です。
付属品チューブカッター用替刃×3、カッターホイールピン×3、Eリング×3質量(g)360
ストレートジョイント SUS(エスユーエス)ストレートジョイントSUS(エスユーエス)
442税込486
1個
当日出荷
引き抜き方向に負荷がかからない箇所のフレームの連結にご使用ください。
材質アルミ押出材質量(g)29
平型蝶番Sキット SUS(エスユーエス)平型蝶番SキットSUS(エスユーエス)
899税込989
1セット
当日出荷
セット内容平型蝶番S×1、十字穴付皿ボルト(M5×12)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)35.4表面処理アルマイト
平型蝶番SS SUS(エスユーエス)平型蝶番SSSUS(エスユーエス)
550税込605
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)26.9
プレート ノーブランドプレートノーブランド(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途キャスター、アジャスター等のフットパーツ取付にご使用下さい。材質SS400表面処理三価クロメート
取手/アルミ製 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)取手/アルミ製 (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
用途扉用取手
Φ50キャスター SUS(エスユーエス)Φ50キャスターSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
307税込338
1個
当日出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
スベリ止めキャップ S (50個/パック) SUS(エスユーエス)スベリ止めキャップ S (50個/パック)SUS(エスユーエス)
799税込879
1セット
当日出荷
材質POM対応SF30質量(g/個)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
135度コネクタインナー型 SUS(エスユーエス)135度コネクタインナー型SUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
135°屈折させて連結できるコネクタです。 台車の取手などに使用できます。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)84シリーズGF
ハンドルコネクタ SUS(エスユーエス)ハンドルコネクタSUS(エスユーエス)
780税込858
1個
欠品中
グリーンフレーム(GFF-000)を通すことで取っ手として使用できるコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)70シリーズGF
ダブルコネクタP15L56 SUS(エスユーエス)ダブルコネクタP15L56SUS(エスユーエス)
551税込606
1個
当日出荷
フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=56mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。クロスコネクタ(GFJ-A11A)と併用が可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップできます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)58シリーズGF
ポイントコネクタクロス SUS(エスユーエス)ポイントコネクタクロスSUS(エスユーエス)
914税込1,005
1個
当日出荷
クロスコネクタ(GFJ-A11A)で直行方向に連結したフレームの連結部を補強し、剛性を高めることができるコネクタです。 クロスコネクタ(GFJ-A11A)と併せてご使用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)97シリーズGF
プラスチックトレー SUS(エスユーエス)プラスチックトレーSUS(エスユーエス)
1,199税込1,319
1個
欠品中
トレイラック/キャビネットのオプションです。
適合SFシリーズ材質PPシリーズGF有効内寸(mm)329×228×60外寸(mm)374×273×64
フットコネクタ M12 導電 樹脂タイプ SUS(エスユーエス)フットコネクタ M12 導電 樹脂タイプSUS(エスユーエス)
440税込484
1個
当日出荷
用途M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質導電ポリプロピレン質量(g)21耐荷重(N)500
ヒンジコネクタストッパーハードS SUS(エスユーエス)ヒンジコネクタストッパーハードSSUS(エスユーエス)
551税込606
1個
当日出荷
ヒンジコネクタストッパSの約1.5倍の耐荷重(600N)のストッパーです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)13
パイプスタンドG SUS(エスユーエス)パイプスタンドGSUS(エスユーエス)
1,531税込1,684
1個
当日出荷
用途フレームを床などに固定する場合に使用します。付属品ノブボルトM6×15材質SPCC質量(g)782
ケーブルロック SUS(エスユーエス)ケーブルロックSUS(エスユーエス)
155税込171
1個
当日出荷
グリーンフレームの凸部に取付けてインシュロックでケーブルを束ねるためのパーツです。
材質ポリプロピレン質量(g)2
クロスコネクタN-S SUS(エスユーエス)クロスコネクタN-SSUS(エスユーエス)
330税込363
1個
当日出荷
GF-S(19mm)とGF-N(28mm)をクロスして連結できるコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)35

アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフレーム用その他部品