POE蛍光剤注入キット (R134a対応)SIGNET(シグネット)翌々日出荷
40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。POEオイル、R134a対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。POEオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40601 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)W215×D130×H50危険物の類別非危険物
PAG蛍光剤注入キット (R134a対応)SIGNET(シグネット)翌々日出荷
40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。PAGオイル、R134a対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。PAGオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)W215×D130×H50危険物の類別非危険物
PAGオイル (蛍光剤入り)SIGNET(シグネット)当日出荷
カーエアコンのガス漏れ検査に用いる蛍光剤です。ベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性があります。UVライトを当てると漏れている個所が発光し、視認できます。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。専用のインジェクターを使用して注入します。
適合オイル:PAG材質容器:ガラス容量(mL)20質量(g)40.5主成分リオキシプロピレン、グリコールジメチルエーテル、潤滑油基油、潤滑油添加剤、リン酸トリトリル、蛍光染料等冷媒HFC-134a(R-134a)、HFO-1234yf(R-1234yf)サイズ(mm)W35×D35×H70危険物の類別非危険物
POEオイル (蛍光剤入り)SIGNET(シグネット)翌々日出荷
カーエアコンのガス漏れ検査に用いる蛍光剤です。ベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性があります。UVライトを当てると漏れている個所が発光し、視認できます。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。専用のインジェクターを使用して注入します。
適合オイル:POE材質容器:ガラス容量(mL)20質量(g)40.5主成分潤滑油基油、潤滑油添加剤、リン酸トリトリル、蛍光染料等冷媒HFC-134a(R-134a)、HFO-1234yf(R-1234yf)サイズ(mm)W35×D35×H70危険物の類別非危険物
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3
サービス缶エスコ税込¥10,505¥9,550
サービス缶エスコ税込¥39,270¥35,700