スポットガン マイクロライトキットUVIEW(ユービュー)翌日出荷
セット内容:注入ガン(471539)、R134A用アダプタ(471535)、エアコン用蛍光液240mL(499108A)、マイクロライト50W、UV用メガネ(471112)、アルミ製アダプター(981470)、説明書、サービスステッカー、ケース。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。499108A エアコン用蛍光液カートリッジ:240mL40台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。
用途漏れ箇所特定のために無駄なチェックをする必要がなく、常に一度で漏れ箇所を突き止めます。大容量240ml蛍光液入り危険物の類別非危険物
スポットガンJR UVライトキットUVIEW(ユービュー)翌日出荷
セット内容:注入ガン(980001)、エアコン用蛍光液30mL(399020A)×4本、R-134a用アダプター(471546)、R-12用アダプター(981470)、UV用メガネ(471112)、UVフェーザーライト(413075)、説明書、サービスステッカー、ケース。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。
用途カーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます。強力なUVライトは染料を明るく発光させ、より簡単に素早く漏れを確認できます危険物の類別非危険物
スポットガンJR LEDライトキットUVIEW(ユービュー)翌日出荷
セット内容:注入ガン(980001)、LED蛍光漏れ検知ライト、エアコン用蛍光液30mL(399020A)、R-134a用アダプター(471546)、R-12用アダプター(981470)、UV-LEDライト(413010)、UV用メガネ(471112)、説明書、サービスステッカー、ケース。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。399020A エアコン用蛍光液カートリッジ:30mL5台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。
用途プロ仕様の漏れ検知キット。UVカーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます。6個のLEDを搭載した全ての漏れを照らすプロ仕様の検出ライト危険物の類別非危険物
リークガードキットUVIEW(ユービュー)翌々日出荷
付属品:リークガード 480301(30mL)×2本。ハイブリッド車非対応。1回30mL(普通車)SAE J2670。エアコンガスの漏れ止めと、蛍光液によるエアコンガス漏れの検知が同時に可能です。0.5mmまでのスローリークに対応し、6-12か月に渡り効果を発揮します。ゴムと金属からの漏れに対応します。オイルベースのシーラントで結晶化や詰まりがなくA/Cシステムや回収機にダメージがありません。冷媒と酸素のみに反応し、湿気に反応するタイプと比べて作業が楽になります。
対応フロン:R-12a、R-134a危険物の類別非危険物
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3
サービス缶エスコ税込¥10,505¥9,550
サービス缶エスコ税込¥39,270¥35,700