ドラフトとは、科学研究や実験室などの場において使用する局所排気装置のこと。内部観察ができるように透明の容器で覆われており、ガスなどの有害物質やにおいなどを閉じ込め、作業者を保護するとともに、排気機能の役割もあります。排気はダクトホースがついているものが主流ですが、においやガスを活性炭によって取り除いたり、フィルターのついたものもあります。ドラフトは卓上型のタイプやポータブルタイプ、折り畳み式のものもあります。
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pick ピエゾパーツ先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pickピエゾパーツ
6,498税込7,148
1本
当日出荷
ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷つけずに掴むことが可能です。先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。
耐熱温度(℃)200
ファインセラミックピンセット アズワンファインセラミックピンセットアズワン
10,100税込11,110
1本
当日出荷
非磁性体で、耐薬品性・絶縁性・耐熱性に優れています。金属汚染や有機物の溶出がありません。優れた耐磨耗性を持っています。
材質(柄) 特殊アルミ合金全長(mm)140アズワン品番7-166-02
マルチドラフト用 フィルター アズワンマルチドラフト用 フィルターアズワン
11,400税込12,540
1個
当日出荷
フィルターはカートリッジ式で交換が容易です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×66×152
卓上型ドラフト アズワン卓上型ドラフトアズワン
218,000税込239,800
1個
当日出荷
アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。 開口高さを変えられる前面扉付きです。 活性炭フィルターが装備されています。 風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)質量(kg)21.2
コンパクトドラフト用カート・オプション アズワンコンパクトドラフト用カート・オプションアズワン
6,750税込7,425
1個(1.3kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトドラフト用オプション アズワンコンパクトドラフト用オプションアズワン
901税込991
1個
当日出荷から翌々日出荷
ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。 活性炭ユニットには中性ガス用活性炭(1.3kg)が標準付属しています。
卓上型ドラフトチャンバー ケニス卓上型ドラフトチャンバーケニス
369,800税込406,780
1個
当日出荷
LEDが付属した簡易型の卓上ドラフトチャンバーです。 背面バッフルプレート付ですので、空気より軽いガスも重いガスも容易に排気できます。 前面扉はスライド式で、お好みの位置に調節できます。 実験台や作業台の上でも簡単に設置できるパーソナルタイプながら、使い易さを追求した広い作業スペースを確保しており、調合・撹拌などの操作が効率よく行えます。 オールステンレス製ですので、耐久性に優れ、錆の心配なく安心して使用できます。
仕様前面扉:スライド式/ポリカーボネート製付属品20W照明材質ステンレス鋼SUS304質量(kg)90電源AC100V・50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz12/12.5管径(Φmm)排気:197(ダクトホース別売)内寸法(mm)780×475×500(バッフルプレート付)風速(m/s)0.64/0.67外寸法(mm)880×550×1225
簡易ドラフトFDS-1 新光化成簡易ドラフトFDS-1新光化成
97,980税込107,778
1台
32日以内出荷
小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品排気ダクトホース3m、排気ファントラスコ品番459-9837材質塩化ビニール質量(kg)10高さ(mm)400奥行(mm)400間口(mm)500電源(V)AC100風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)2.3/2.6有効内寸(mm)490×390×390
コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ アズワンコンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズアズワン
173,000税込190,300
1台
当日出荷
LED照明採用で省電力化を図っています。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。
材質(本体)PVC電源(V)AC100 50/60Hz風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)圧力損失(Pa)23
フォーメーションフード 本体 サンプラテックフォーメーションフード 本体サンプラテック
54,980税込60,478
1台
32日以内出荷
本体天井部は簡単ユニット付け替え式になっており、一台で卓上ドラフト、卓上クリーンベンチにでき非常に経済的な製品です。
材質Al/PVC
ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD2シリーズ アズワンピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD2シリーズアズワン
165,000税込181,500
1台
翌々日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。
仕様リモコン付き寸法(mm)654×654×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約86W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1426-21
ドラフト内試薬棚 アズワンドラフト内試薬棚アズワン
13,300税込14,630
1個
当日出荷
寸法(mm)300×150×250
簡易ドラフト FDS-1 卓上型 TGK(東京硝子器械)簡易ドラフト FDS-1 卓上型TGK(東京硝子器械)
116,100税込127,710
1個
8日以内出荷
型式-FDS-1小型・軽量です。前面扉はスライド式です。 50Hz 最大風量-2.3m3/min 消費電力-0.50A・60Hz 最大風量-2.6m3/min 消費電力-0.55A・排気ダクト-100Φmm、ダクトホース3m付き・シロッコファン-AC100V
TGK品番405-25-30-01外形寸法(+排気部分)(mm)500×400×400(+250)H
ミニドラフト ケニスミニドラフトケニス
87,980税込96,778
1個(1個)
5日以内出荷
実験している手元において排気を行う簡易ミニドラフトで、ちょっとした作業の安全性を高めます。ミニサイズなので、置く場所を選びません。
仕様ダクト:38Φ×500L フレキホース、排気:シロッコファン材質PVC(アイボリー)電源AC100V 50/60Hz 0.5A能力【ファン(50/60Hz)】最大風量/1.6/1.8m3/min 最大静圧/152/221Pa外寸(mm)240×165×240(本体部)フィルター3重構造 活性炭フィルタ/228×228×8mm 除塵フィルタ/228×228×20mm 不織布 プレフィルタ/228×228×5mm 不織布
粉体計量用ドラフト 手窓付 FKDシリーズ アズワン粉体計量用ドラフト 手窓付 FKDシリーズアズワン
322,000税込354,200
1台
翌々日出荷
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。手窓が付いて、より作業効率がアップしました。
付属品HEPAフィルター付きユニット材質アルミニウム・PMMA(アクリル)寸法(mm)ファンユニット:210×260×155質量(kg)約29電源(V)AC100 50/60Hz本体寸法(mm)900×553×780内寸法(mm)820×500×560風量(m3/min)約5電源コード(m)1.7(2Pタイプ)消費電力(W)(50/60Hz)約52風速(m/s)排気口:約0.5集塵方式不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番1-7618-03開口部(mm)Φ120コンセント無し
コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ アズワンコンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズアズワン
172,000税込189,200
1台
当日出荷
前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。LED照明採用で省電力化を図っています。設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。
材質(本体)SUS304電源(V)AC100 50/60Hz風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)
コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ アズワンコンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズアズワン
287,000税込315,700
1台
当日出荷
前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。LED照明採用で省電力化を図っています。設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。排気風量を強・中・弱と3段階に調整することが可能です。
質量(kg)40.5材質(本体)SUS304電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強/93/110、中/75/74、弱/57/54最大静圧(kPa)強/0.36/0.5、中/0.33/0.42、弱/0.285/0.28風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)最大風量(m3/min)強/3.4/3.9、中/2.3/2.5、弱/1.3/1.7ファン風量調節ファン付き
コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ アズワンコンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズアズワン
325,000税込357,500
1台
当日出荷
LED照明採用で省電力化を図っています。
仕様給排水:無し付属品ファンユニット・ダクトホース(Φ100mm×2.5m)質量(kg)33.6材質(本体)PVC電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)100/120最大静圧(kPa)0.39/0.55風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)最大風量(m3/min)5.4/6.3外寸法(mm)700×550×920/1160アズワン品番3-4056-40有効内寸法(mm)688×494ファンM型ファン(耐酸タイプ)付き圧力損失(Pa)23
コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ アズワンコンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズアズワン
302,000税込332,200
1台
当日出荷
LED照明採用で省電力化を図っています。排気風量を強・中・弱と3段階に調整することが可能です。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。
質量(kg)30.5材質(本体)PVC電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強/93/110、中/75/74、弱/57/54最大静圧(kPa)強/0.36/0.5、中/0.33/0.42、弱/0.285/0.28風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)最大風量(m3/min)強/3.4/3.9、中/2.3/2.5、弱/1.3/1.7ファン風量調節ファン付き圧力損失(Pa)23
PP卓上ドラフトセット アズワンPP卓上ドラフトセットアズワン
364,000税込400,400
1個
当日出荷
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質本体・排気管/PP、扉/PVC寸法(mm)700×530×900(990)質量(kg)29.2電源(V)AC100 50/60Hz最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz)風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時)照明LED照明灯(7W)×1本アズワン品番1-6144-21開口部(mm)600×550排気ファン能力(m3/min)3.43(50Hz)、3.93(60Hz)
卓上フード (グローブポートタイプ) サンプラテック卓上フード (グローブポートタイプ)サンプラテック
179,800税込197,780
1台
61日以内出荷
横扉開閉式で、庫内への出し入れが便利な卓上フード。前面部分はグローブレスポートタイプです。
材質Al/MA
ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付 アズワンピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付アズワン
366,000税込402,600
1個
10日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):1260×650×188●風量:5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.45m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:610×610×50mm×2枚●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:SUS430●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約208W(起動時最大600W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約25kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※抗菌・防臭HEPAフィルターは3-1426-11 PSX-10ADが2枚必要です。●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。アズワン品番3-6806-12-22校正証明書点検・検査書
ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付 アズワンピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付アズワン
145,000税込159,500
1個
10日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認出来ます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):494×494×134●風量:5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.5m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:450×450×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ABS樹脂●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約35W(起動時最大300W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約8.6kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。アズワン品番3-1425-22-22校正証明書点検・検査書
PP卓上ドラフトセット アズワンPP卓上ドラフトセットアズワン
330,000税込363,000
1個
当日出荷
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990)電源(V)AC100(50/60Hz)排気ファン能力(m3/min)3.4/3.9(50/60Hz)照明【庫内】蛍光灯(15W)×1本最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.36/0.5電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り材質本体・排気管/PP、扉/PVCセット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本開口寸法(mm)600×550質量(kg)29.2(ファンユニット含む)仕様【面速】0.5m/s(サッシ1/3開時)アズワン品番1-6144-11
精密ピンセット DUMOSTAR DUMONT(デュモン)精密ピンセット DUMOSTARDUMONT(デュモン)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
C、Cr、Mo、Mn、Co、Ni、Siで構成されており、他のスチールよりも弾力性があり、耐腐食に優れ、非常に錆びに強いです。人体への適合性も優れており、有機、無機酸や塩分へも強い抵抗力があります。100%非磁性で、500℃までの殺菌が可能です。※洗浄・クリーンパックはしておりません。
全長(mm)115
ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズ アズワンピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズアズワン
336,000税込369,600
1台
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様リモコン無し寸法(mm)1260×650×188材質(本体)SUS430電源AC100V 50/60Hz 約172W(起動時最大600W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.45(最低0.2)風量5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50×2枚集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-6806-12
ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズ アズワンピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズアズワン
338,000税込371,800
1台
翌々日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。
仕様リモコン付き寸法(mm)1260×650×188材質(本体)SUS430電源AC100V 50/60Hz 約172W(起動時最大600W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.45(最低0.2)風量5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50×2枚集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-6806-11
ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD2シリーズ アズワンピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD2シリーズアズワン
164,000税込180,400
1台
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様リモコン無し寸法(mm)654×654×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約86W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1426-22
ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD2シリーズ アズワンピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD2シリーズアズワン
125,000税込137,500
1台
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様リモコン無し寸法(mm)494×494×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約52W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)450×450×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1425-22
ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD2シリーズ アズワンピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD2シリーズアズワン
127,000税込139,700
1台
翌々日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。
仕様リモコン付き寸法(mm)494×494×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約52W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)450×450×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1425-21
チュービング方式ディスペンサー 吐出ペン 武蔵エンジニアリングチュービング方式ディスペンサー 吐出ペン武蔵エンジニアリング
12,980税込14,278
1本
43日以内出荷
寸法(mm)Φ15×131コード長さ(m)1アズワン品番1-9084-01
ADDLA-01用カート(塩ビ製) ケニスADDLA-01用カート(塩ビ製)ケニス
74,980税込82,478
1個
21日以内出荷
材質天板:木製表面ポリエステルラミネート 本体:スチール製焼付塗装 キャスター付寸法(mm)900×600×800
ドラフト専用カート(塩ビ製) ケニスドラフト専用カート(塩ビ製)ケニス
77,980税込85,778
1個
10日以内出荷
寸法(mm)820×500×800
FX2アーム用オプション ベンチトップホース BH2シリーズ ヤマダコーポレーションFX2アーム用オプション ベンチトップホース BH2シリーズヤマダコーポレーション
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
アームとファンやダクトの接続用ホースです。
付属品ホースサポートリング、ホースバンド長さ(m)3
FXアーム用オプション ヤマダコーポレーションFXアーム用オプションヤマダコーポレーション
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
ガスや粉塵を効率よく回収するためにアーム先端に取り付けるオプションです。
ケミサーフ製作業天板 アズワンケミサーフ製作業天板アズワン
17,980税込19,778
1台
15日以内出荷から16日以内出荷
耐薬品性にすぐれたフェノール樹脂積層板を使用しています。ラボドラフトの天板に載せて耐薬品性を向上させます。
ADDLAドラフトチャンバー 新光化成ADDLAドラフトチャンバー新光化成
409,800税込450,780
1個
30日以内出荷
スクラバー搭載小型排ガス処理装置(スクラバー)を内蔵したドラフトチャンバーです。 水洗浄でクリーンに汚染空気を水洗浄で清浄空気にして排出するシステムです。 水泡フィルタで有害ガスを処理スクラバーの貯水タンク内の水が排気ファンによる排気陰圧で撹拌され、激しく泡立ちます。この水泡がフィルタとなり汚染空気中の酸性・アルカリ性ガス・粉塵等を取り除きます。 メンテナンス不要吸着式フィルタを使用していないため、タンクの水を交換するだけで半永久的に使うことができます。 汚染発生源近くで処理ドラフト内で発生したガス・粉塵等を発生源近くで処理できるため、実験スペースや排気ダクト内部に汚染空気が残存しません。 耐薬品性スクラバー本体は耐薬品性に優れた硬質塩化ビニルを使用しています。 用途に合わせて選べる硬質塩化ビニル(手袋窓付)とステンレスSUS304製(手袋窓付・なし)の3タイプから選べます。
ファンアルミシロッコファンΦ160mm風量(m3/min)50Hz/60Hz8.0/9.0給水方式本体後部の13A接続口より給水(ホース別売)電源AC100V・50/60Hz付属品20W照明灯、ダクトホース(Φ100mm×5m)、給水蛇口、排水ホース(1.5m)
簡易ドラフトチャンバー 新光化成簡易ドラフトチャンバー新光化成
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
コンパクトで実験台や作業台の上でもスペースをとりません。
付属品ダクトホース(カフス・バンド付)(Φ100mm×3m)材質本体/耐衝撃PVC、前面扉/PVC(透明)電源AC100V・50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz2.3/2.6内寸法(mm)490×390×390外寸法(mm)500×400×400(ファン+250)
塩ビ製ドラフト 新光化成塩ビ製ドラフト新光化成
179,800税込197,780
1個
21日以内出荷
スライド式前面扉の塩ビ製流し台付ドラフトです。
仕様前面扉:スライド式、透明PVC製材質耐衝撃PVC寸法(mm)700×500×800(+ファン200)、流し台/680×460×85直径(Φmm)(排気口)100電源AC100V・50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz4.4/5.1
ミニドラフト 伸榮産業ミニドラフト伸榮産業
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
作業時に手元だけを排気できる卓上型ミニドラフトです。小型・軽量のため持ち運びも容易です。
アイボリー材質(本体)塩ビフィルター活性炭、除塵、プレ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×165×240電気容量(A)(AC100V)0.5最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/1.8適合ダクトΦ38×500L/フレキホースファン(排気)シロッコファン
ドラフト