絞り込み
寸法(mm)
  • 18×18(12)
  • 18×24(5)
  • 22×22(9)
  • 22×24(6)
  • 22×26(3)
  • 22×40(3)
  • 24×24(10)
  • 24×32(5)
  • 24×36(3)
  • 24×40(4)
  • 24×50(4)
  • 24×60(4)
  • 25×75(11)
  • 26×76(46)
  • 28×48(5)
  • 30×40(3)
  • 40×50(3)
  • Φ15(3)
  • Φ18(4)
  • Φ22(4)
厚さ(mm)
  • 0.12~0.17(6)
  • 0.13~0.16(5)
  • 0.13~0.17(7)
  • 0.16(1)
  • 0.16~0.19(1)
  • 0.17~0.25(3)
  • 0.4~0.6(2)
  • 0.6~0.7(1)
  • 0.8~1.0(10)
  • 0.9~1.2(25)
  • 0.9~1.5(2)
  • 1.0(12)
  • 1.0~1.2(22)
  • 1.1~1.5(2)
  • 1.2(1)
  • 1.2~1.5(8)
  • 1.3(5)
  • 1.6(1)
  • その他(5)
ブランド
  • 武藤化学(317)
  • ナリカ(95)
  • 松浪硝子(78)
  • アズワン(56)
  • ケニス(47)
  • 三商(40)
  • TGK(東京硝子器械)(39)
  • 松浪硝子工業(17)
  • Thermo Fisher Scientific(14)
  • Kartell(カルテル)(13)
  • TRUSCO(11)
  • レオナ(10)
  • サクラファインテック(6)
  • 日本医理器材(6)
  • サカセ化学工業(4)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • WATSON(4)
  • 八洲光学工業(4)
  • Simport(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
顕微鏡周辺用品とは、研究や実験の際に使う顕微鏡に関連する品物のことです。顕微鏡で観察する対象物を乗せるスライドグラスと、スライドグラスに乗せた試料にかぶせるカバーグラスには、さまざまな大きさと厚さのものがあります。ベーシックな形以外にも、手を傷つけないように角を落としたスライドグラスや、細胞培養に適した丸形のカバーグラスもラインナップ。試料をカバーグラスの下に封じてプレパラートにするための封入剤や、染色時に使うパッド、プレパラートを保管するためのボックスも各種あります。
859件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドグラス 松浪硝子スライドグラス松浪硝子(12件のレビュー)
639税込703
1箱(100枚)
当日出荷
寸法(mm)26×76平面度(mm)-アッベ数-
カバーグラス 正方形 (トロフィー) 松浪硝子カバーグラス 正方形 (トロフィー)松浪硝子(19件のレビュー)
278税込306
1箱(100枚)
当日出荷
一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番863-14-02-61厚さ(mm)0.12~0.17寸法(mm)18×18屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2材質硼珪酸ガラス
スライドグラス 東新理興スライドグラス東新理興(17件のレビュー)
279税込307
1箱(50枚)ほか
当日出荷
厚さ(mm)1.3寸法(mm)26×76材質ソーダ石灰ガラス
角カバーグラス 正方形 No.1 松浪硝子角カバーグラス 正方形 No.1松浪硝子(4件のレビュー)
399税込439
1箱(100枚)ほか
当日出荷
様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm)0.13~0.17屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2材質硼珪酸ガラス
大型スライドグラス 松浪硝子大型スライドグラス松浪硝子(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(50枚)
当日出荷
大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
入数(枚)50寸法(mm)52×76フロストなし平面度(mm)-アッベ数-表面処理脱脂洗浄済み仕様寸法:76×52mm
プレパラートボックス(100枚用) 三商プレパラートボックス(100枚用)三商(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コルクの敷板付。
材質ABS寸法(mm)208×172×30松吉医科器械コード23-2014-00
フロストスライドグラス 松浪硝子フロストスライドグラス松浪硝子(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
寸法(mm)26×76フロストあり寸法(フロスト部)(mm)15×26屈折率Ne=1.521平面度(mm)-アルカリ溶出量(mg)0.37アッベ数-表面処理脱脂洗浄済み仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
スライドグラス 武藤化学スライドグラス武藤化学(8件のレビュー)
799税込879
1箱(100枚)
当日出荷
高品質です。汚れがなく非常にきれいに超音波洗滌してあ ります。また高級品ですが、価格は廉価です。 褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用しています。 プレクリンタイプは脱脂洗浄処理済のタイプとなります。
材質高級ソーダガラス寸法(幅W×長さL)(mm)26×76
レンズクリーナーキット KMC-71 ナリカレンズクリーナーキット KMC-71ナリカ
755税込831
1個
当日出荷
使用頻度が高いクリーナー液とクリーニングペーパーのキットです。顕微鏡やカメラなどのレンズの清掃に最適です。
セット内容クリーナー液30mL、クリーニングペーパー30枚とじ
スライドグラス立 サンダイヤスライドグラス立サンダイヤ(3件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立てです。
材質ステンレスSUS304寸法(mm)150×80収納枚数20枚
カバーグラス 長方形 No.1 松浪硝子カバーグラス 長方形 No.1松浪硝子(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(50枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
材質硼珪酸ガラス無色透明屈折率ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)厚さ(mm)0.12~0.17アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
プレクリン スライドグラス 松浪硝子プレクリン スライドグラス松浪硝子
1,098税込1,208
1箱(100枚)
当日出荷
フロスト加工なしで、スライドグラス全面を有効に利用することが出来ます。
寸法(mm)26×76表面処理脱脂洗浄済み材質水板ガラス
松浪 カバーグラス 松浪硝子工業松浪 カバーグラス松浪硝子工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1式(200枚×5箱)
当日出荷から7日以内出荷
様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラス。
厚さ公差(mm)0.12~0.17
NEOカバーグラス 長方形 No.1 松浪硝子NEOカバーグラス 長方形 No.1松浪硝子(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(200枚)
当日出荷
スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。 廃棄しやすい紙ケース。 自動封入機にも使用できます。
材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17無色透明表面処理くっつき防止の特殊コーティング屈折率Ne=1.5255(±0.0015)平面度(mm)0.010以下アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
スライドメイラー(郵送用スライドケース) ケニススライドメイラー(郵送用スライドケース)ケニス(2件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
スライドグラスを収納可能なプラスチック製のスライドケースです。 標準サイズ(76×26mm)のスライドグラスが収納できます。
顕微鏡用マイクロルーラー ケニス顕微鏡用マイクロルーラーケニス
2,498税込2,748
1組(4枚)ほか
当日出荷
対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
カバーグラス 丸型 No.1 松浪硝子カバーグラス 丸型 No.1松浪硝子(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100枚)
当日出荷
厚さ(mm)0.12~0.17材質硼珪酸ガラス屈折率Ne=1.5255±0.0015アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2入数(枚)100
鉱物用スライドグラス 松浪硝子鉱物用スライドグラス松浪硝子(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100枚)ほか
当日出荷
フチ磨仕上げのほか、四隅の角は大きく落してありますので、手を傷つけません。
寸法(mm)28×48仕様寸法:28×48mm
対物マイクロメーター ケニス対物マイクロメーターケニス
3,798税込4,178
1個
当日出荷
顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います。
材質ガラス、ケース入り目盛全長:1mm、最小目盛:0.01mm
プレパラートボックス 透明蓋 TGK(東京硝子器械)プレパラートボックス 透明蓋TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
仕様PS透明フタ付き
カバーガラス アズワンカバーガラスアズワン(3件のレビュー)
549税込604
1箱(200枚)
当日出荷
真空パック包装をしています。
寸法(mm)18×18厚さ(mm)0.13~0.16仕様真空パック包装
レンズクリーニングペーパー Lens Wipes 30 ツァイス(ZEISS)レンズクリーニングペーパー Lens Wipes 30ツァイス(ZEISS)
699税込769
1箱(30包)
当日出荷
個包装タイプのレンズクリーナー。レンズ・タブレット・スマートフォンなどの清掃に使えます。
スライドガラス アズワンスライドガラスアズワン
743税込817
1個ほか
当日出荷
材質ソーダガラス厚さ(mm)1~1.2幅×長さ(mm)25.4×76.2
ホールスライドグラス1穴(50枚) ケニスホールスライドグラス1穴(50枚)ケニス
3,798税込4,178
1箱(50枚)
当日出荷
中央にくぼみがあり、厚みのある試料をつぶさずに観察できます。
仕様紙製ケース入厚さ(mm)1.0~1.2寸法(mm)25×76穴径(Φmm)15~18材質(ケース)PET製穴深さ(mm)0.2~0.4
プラスチック製スライドグラス ケニスプラスチック製スライドグラスケニス
1,798税込1,978
1組(150枚)
当日出荷
ガラスに比べ割れにくいプラスチック製スライドグラスです。 割れにくいので、学校での観察実験に適しています。
寸法(mm)25×75厚さ(mm)約1.0材質ポリスチレン
対物マイクロメーター”OM” ケニス対物マイクロメーター”OM”ケニス
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
スライドグラスに0.01mm等間隔目盛を入れてあり、接眼マイクロメーターと併用して顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います 目盛は±0.001mmの高い精度となっています
用途顕微鏡上で検鏡試料の測定基準器に。トラスコ品番836-4859
染色バット 硬質硝子製 三商染色バット 硬質硝子製三商
3,198税込3,518
1個
当日出荷
オートクレーブ可能。ST金具と合わせてご使用下さい。
種別タテ型仕切無材質硬質ガラス外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×50×110
病理組織迅速凍結スプレー パスフリーザー 松浪硝子病理組織迅速凍結スプレー パスフリーザー松浪硝子(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を採用、環境負荷を低減できます。
成分LPG(プロパン・ブタン)無臭タイプ、可燃性TGK品番863-57-43-01容量(mL)420定格圧力(MPa)0.15(-40~-50℃時)
ファインフロスト スライドグラス 松浪硝子ファインフロスト スライドグラス松浪硝子
1,598税込1,758
1式(100枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
平面性・透過率が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用。 鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することができ、特殊染色や免疫染色などの工程でも文字が消える事はありません。 キシレンやアルコールなど、各種有機溶剤に耐性を持っています。 フロスト巾は通常の15mmに加えて20mmも標準ラインナップ。
プレパラートボックス 25枚用 三商プレパラートボックス 25枚用三商
699税込769
1個
当日出荷
コルクの敷板付
種別25枚用材質ABS寸法(mm)83×94×30本体:黒、フタ:黒
プラスチック製カバーグラス Thermo Fisher Scientificプラスチック製カバーグラスThermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100枚)ほか
当日出荷
ガラスに比べ割れにくいポリ塩化ビニル製のカバーグラスです。
寸法(mm)22×22厚さ(mm)0.17~0.25材質ポリ塩化ビニル(PVC)
MAS コートスライドグラス(フロスト) 松浪硝子MAS コートスライドグラス(フロスト)松浪硝子
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
親水性を有し、組織切片の伸展が容易。 接着力が強く剥離が少ない。 耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。
寸法(長さL×幅W)(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2
顕微鏡用スケール シートゲージ NHWシリーズ ナディック顕微鏡用スケール シートゲージ NHWシリーズナディック
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
1mm方眼を1/10にスケールダウンした0.1mm方眼ゲージです。あらゆる測定・検査に応用できます。※0.5mm、1mmごとに線幅を変えているため、確認が容易です。ポリエステル製の為、取り扱いが容易です。キャリブレーション(校正)シートとして、測定機器の基準スケールや画面表示スケール精度確認、比較・証明用に便利です。工業関連、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの検査、観察用スケールとして多くの業界で利用されています。
仕様図形記載面:フィルム下面種別方眼ゲージ材質ポリエステル寸法(mm)75×105×0.175t質量(g)3精度図形:±0.004以内線幅(mm)0.006~0.008単位目盛:最小/□0.1×0.1mm、最大/□0.5×0.5mm/x、yスケール0.05/minアズワン品番64-0995-57
顕微鏡用スケール シートゲージ NHWシリーズ ナディック顕微鏡用スケール シートゲージ NHWシリーズナディック
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
黒塗りと白抜きのゲージを各寸法ごと左右に表記してありますので様々な用途でご使用いただけます。用途目的別のパターンでマイクロスコープ等の拡大顕微鏡による簡易検査、測定が容易です。ポリエステル製の為、取り扱いが容易です。キャリブレーション(校正)シートとして、測定機器の基準スケールや画面表示スケール精度確認、比較・証明用に便利です。工業関連、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの検査、観察用スケールとして多くの業界で利用されています。
用途キズや隙間、厚み等の測定・検査仕様図形記載面:フィルム下面種別線幅ゲージ材質ポリエステル寸法(mm)75×105×0.175t質量(g)3精度図形:±0.004以内線幅(mm)0.006~0.008単位目盛:0.01~0.45mm/x,yスケール0.05/minアズワン品番64-0995-56
郵便用プレパラートボックス 三商郵便用プレパラートボックス三商
79税込87
1個
当日出荷
プレパラートグラスを安全に郵送することができます。
材質ポリプロピレン
鉱物用スライドグラス 水縁磨 東新理興鉱物用スライドグラス 水縁磨東新理興(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷
厚さ(mm)1.3TGK品番579-14-36-01寸法(mm)28×48材質ソーダ石灰ガラス
ヘモカバーグラス 松浪硝子ヘモカバーグラス松浪硝子(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(25枚)
当日出荷
無色透明。平面度は0.002mm以下です。血液塗抹用にも広く使用されています。
厚さ(mm)0.5±0.1入数(枚)25
清掃用レンズ・ペーパー ナリカ清掃用レンズ・ペーパーナリカ
800税込880
1個
当日出荷
毛羽立ちがなく光学機器のレンズの清掃に最適な製品です。
寸法(mm)約80×150枚数約250枚
スライドボックス(色分け用) Thermo Fisher Scientificスライドボックス(色分け用)Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スライドパーテーションの番号とフタのインデックス番号が一致します。
材質ABS樹脂寸法(mm)222×171×33収納枚数100枚
...
顕微鏡周辺用品