カテゴリ
絞り込み
寸法(mm)
- 18×18(3)
- 18×24(1)
- 20×20(1)
- 22×22(1)
- 24×24(1)
- 25×76(1)
- 26×76(4)
- 28×48(1)
ブランド
- ナリカ
- ケニス(45)
- アズワン(31)
- 松浪硝子(31)
- 三商(29)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- TRUSCO(11)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- レオナ(10)
- Kartell(カルテル)(9)
- 松浪硝子工業(9)
- 武藤化学(7)
- Simport(5)
- サカセ化学工業(4)
- サクラファインテック(4)
- WATSON(3)
- 松吉医科器械(3)
- 宮川科学資材(3)
- Nikon(ニコン)(2)
- ブランドをもっと見る

レンズクリーナーキット KMC-71
ナリカ(1件のレビュー)¥755税込¥8311個当日出荷使用頻度が高いクリーナー液とクリーニングペーパーのキットです。顕微鏡やカメラなどのレンズの清掃に最適です。セット内容クリーナー液30mL、クリーニングペーパー30枚とじ
微生物観察用撥水グラス
ナリカ(2件のレビュー)¥1,500税込¥1,6501セット(5枚)当日出荷水玉の中を動き回る水中生物に、子どもたちはきっと夢中になります!穴に水滴を滴下すると、撥水効果で水玉になるスライドグラス。生物が入った水をスポイトで滴下するだけで、水中を動く生物が簡単に観察できます。寸法(mm)76×26
対物マイクロメーター
ナリカ¥5,400税込¥5,9401個当日出荷0.1mmごとに0~10の数字が入っています。仕様目盛長さ:1mm材質ケ-ス:プラケ-ス寸法(mm)76×26、厚み約1最小目盛(mm)0.01
体細胞分裂観察セット
ナリカ¥890税込¥9791セット当日出荷染色時間が短い酢酸バイオレット使用で、観察の準備時間が大幅短縮。 試薬の調整不要。 【手順】 1.染色12分(希塩酸+酢酸バイオレット) 2.水洗い2分 3.グリセリン溶液を垂らし、試料を押しつぶして観察(保湿)セット内容希塩酸:10mL(プチボトル入り)、酢酸バイオレット:10mL(プチボトル入り)、グリセリン溶液:10mL(プチボトル入り)種別プチ
メチルグリーン・ピロニン染色液(プレパラート製作材料)
ナリカ¥4,200税込¥4,6201個(25mL)5日以内出荷中学2年生 植物の体のつくりと働き 植物(タマネギやオオカナダモなど)と動物(ヒトのほおの内側)の細胞を比較観察する時に使う染色液です。 酢酸ダーリアバイオレットで細胞を鮮やかな青紫色に染色できます。
体細胞分裂観察セット
ナリカ¥9,950税込¥10,9451セット5日以内出荷染色時間が短い酢酸バイオレット使用で、観察の準備時間が大幅短縮。 試薬の調整不要セット内容希塩酸:100mL、酢酸バイオレット:100mL、グリセリン溶液:100mL、プチボトル 10mL 3種 12本(計36本)、タマネギの種1袋(6mL)作業手順(1)染色12分(希塩酸+酢酸バイオレット)、(2)水洗い2分、(3)グリセリン溶液を垂らし、試料を押しつぶして観察(保湿)
顕微鏡レンズ清掃セット
ナリカ¥7,500税込¥8,2501セット当日出荷顕微鏡のレンズを掃除する道具をセットにしました。ケース入り。セット内容レンズクリーナーキット(クリーナー液30mL、ペーパー30枚とじ)、竹串(長さ150mm)10本、ブラシ、プロブロアー、ルーペ10倍、清掃用レンズ・ペーパー (大きさ80×150mm)250枚
大型レンズドライケース
ナリカ¥9,800税込¥10,7801個4日以内出荷●防カビ・防湿剤付き●生物顕微鏡のJIS規格の接眼レンズや対物レンズに使用できます。レンズをカビなどから守る防カビ・防湿剤付き。付属品対物用シート(穴径23mm)1枚、防カビ・防湿剤寸法(mm)312×122×112収納数23個穴径(mm)24(接眼レンズ用)
ファストグリーン(プレパラート製作材料)
ナリカ¥2,100税込¥2,3101個(50mL)5日以内出荷プレパラート製作用 染色液仕様細胞質、セルロース耐久染色用種別I種類ファストグリーン(アルコール溶液)
顕微鏡修理工具セット
ナリカ¥33,000税込¥36,3001セット4日以内出荷顕微鏡メンテナンスに必要な器具のオールインワンセットセット内容レンズクリーナーキットKMC-71・携帯型レンズクリーナーペン・清掃用レンズ・ペーパー・ブロアーブラシ・小ブラシ・クリーナー液・クリーニングクロス・ティッシュペーパー50枚・綿棒10本・スムス手袋・竹串・精密(時計)ドライバー6種・ドライバーセット(差替式)・六角棒レンチセット10種・AAピンセット・ラジオペンチ・自在スパナ・ハンドラップ・ルーペ・ゴム板・ロックタイト(ねじゆるみ止め液)・収納ケース
レンズドライケース
ナリカ¥2,800税込¥3,0801個5日以内出荷●防カビ・防湿剤付き●生物顕微鏡のJIS規格の接眼レンズ(WF含む)や対物レンズを収納できます。レンズをカビなどから守る防カビ・防湿剤付き。付属品防カビ・防湿剤寸法(mm)138×109×102収納数6個穴径(mm)22.5mm 3個、23.5mm 3個
メカニカルステージ
ナリカ¥9,000税込¥9,9001個当日出荷高級機種として扱われているメカニカルステージ(複式十字動載物装置)を中学校、高等学校で使用する顕微鏡に取付けて使えるようにするものです。長さ(mm)ノック:3目盛範囲左右60mm、前後30mm太さ(Φmm)3.5(ネジ)、約2(取付けノック)間隔(mm)約32(ノックとノックの間隔)・3(ネジとノックの間隔)
暗視野風ミニライト
ナリカ¥6,000税込¥6,6001個4日以内出荷生物顕微鏡のステージに置くだけで暗視野風に見られる照明装置。 これまでの生物顕微鏡とは違う世界を見ることができ、児童・生徒の興味をかきたてます。寸法(mm)76×65×13電源CR2032電池1個(付属)
メダカの卵観察用スライドグラス
ナリカ¥3,600税込¥3,9601組(20枚)4日以内出荷スライドガラスの中央にプラスチックリングを固定したもので、リング内に3~4滴の水とともに卵を入れて顕微鏡観察できます。 30分程度は水が乾燥しないので続けて観察できます。 顕微鏡が揺れてもほとんど卵は動かず観察できます。 リングを目印にして卵を見つけられるので操作が簡単です。仕様スライドボックス入り寸法(mm)(スライドガラス)25×76リング内径(Φmm)プラスチックリング:4
高輝度LED顕微鏡照明装置 L-40L
ナリカ¥28,000税込¥30,8001個5日以内出荷高照度LEDを採用した、顕微鏡照明装置。明るく長寿命なLED搭載のコンパクト収納設計モデルです。長寿命:長寿命(約40,000時間)の高照度LEDを採用。同時に4台の顕微鏡を観察:実験台の中央に置けば,両側から計4台の顕微鏡で同時に観察できます。圧倒的な明るさ:LED採用で圧倒的な明るさを実現。(1,200Lx 102,000mcd)。整理しやすい形状:堅牢で高さを低く設計しているため積み重ねて保管でき、整理しやすい形状です。その他高入力抵抗、内部抵抗20kΩ/V定格+(DC)250mV/1V/2.5Vレンジ3入力端子4測定電圧(V)-50~+250m(1目盛5m)、-0.2~+1(1目盛20m)、-0.5~+2.5(1目盛50m)
携帯型レンズクリーナーペン
ナリカ¥3,873税込¥4,2601個5日以内出荷顕微鏡のレンズやカメラのファインダー清掃に。携帯に便利なペン型のレンズクリーナー。やわらかなブラシでホコリなどを掃き落とし、クリーニング剤が付いたセーム皮製チップで汚れを拭き取ります。ファインダーなどの狭いところにも届く極細チップ内蔵。付属品キャップ寸法(Φ×mm)15×95
LEDコールド照明装置(ダブル)CLS
ナリカ¥55,000税込¥60,5001個22日以内出荷フレキシブルアーム2本を使用し、さまざまな角度から照射できる顕微鏡LED照明装置です。照度が高く、左右それぞれで明るさを調節できるため立体的な資料を観察するのに最適です。寸法(mm)111×580×63質量(kg)1.46電源ACアダプタ(付属)光源昼白色LED2灯、調光式、最大45000Lux(投射距離50mm時)アーム500mm、フレキシブルタイプ
デジタル顕微鏡カメラ CHR-200U
ナリカ¥68,000税込¥74,8001セット4日以内出荷大型モニタに観察画像を鮮明に映すことができるデジタル顕微鏡カメラです。内部のアプリケーションによりUSBメモリに画像や動画を記録可能。そのほかに様々なコントロールも可能です。また、JIS規格鏡筒の生物顕微鏡(内径23.2mm)はもちろん、双眼実体顕微鏡にも使用できます。有線でHDMI出力に対応。USBメモリに画像や動画の記録可能。※接眼マイクロメーターは取付けられません。付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ寸法(mm)50×50×61電源ACアダプタ(付属)有効画素数約200万画素撮像素子CMOSホワイトバランスオート/マニュアルレンズマウントCマウント映像出力HDMI鏡筒径(mm)(対応)内径23.2、30、30.5
顕微鏡用偏光装置(生物顕微鏡用)MY
ナリカ¥6,500税込¥7,1501個4日以内出荷生物顕微鏡に取付けて、簡易的な偏光観察ができる装置です。岩石や鉱物、結晶などの偏光特性を観察することができます。セット内容アナライザ(接眼レンズに被せて使用)、ポラライザ(プレパラートを載せて使用)