絞り込み
容量(L)
  • 0.2~0.4未満(3)
  • 0.4~0.6未満(5)
  • 0.6~0.8未満(2)
  • 0.8~1未満(2)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(3)
  • 3~4未満(5)
  • 4~5未満(2)
形状
  • 角形(2)
材質
  • アルミ
  • その他(1)
  • ガラス(13)
  • シリコン(3)
  • スチール(10)
  • ステンレス(46)
  • ホーロー(22)
  • (3)
  • 樹脂(523)
  • (1)
  • 耐熱ガラス(48)
  • 陶器(2)
  • 陶磁器(20)
ブランド
  • cotta(9)
  • 東栄工業(2)
  • アカオアルミ(2)
  • HOKURIKUALUMI(2)
  • タマハシ(1)
  • 谷口金属工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
0.2~0.4未満(3)
0.4~0.6未満(5)
0.6~0.8未満(2)
0.8~1未満(2)
1~2未満(3)
2~3未満(3)
3~4未満(5)
4~5未満(2)
アルマイトクイッキー深型 アカオアルミアルマイトクイッキー深型アカオアルミ(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
美味しく冷凍するコツは「急速冷凍」!食材のスピード冷凍・冷蔵保存に最適な硬質アルミ材を使用。ステンレス・陶器・プラスチックより数段すぐれた熱伝導率により、急速冷凍が可能です。食材が凍り始める-1℃~-5℃の温度帯を一気に通過することで、素材の持ち味を損なわずに冷凍する方法です。 安心の日本製。 蓋はポリエチレン製。
材質本体/硬質アルミ材・蓋/ポリエチレン形状角形耐熱温度(℃)(フタ)-40~70
蓋付アルミ保存容器 谷口金属工業蓋付アルミ保存容器谷口金属工業(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
急速冷凍冷蔵が出来る。蓋付なので食材の一時保存に便利。料理の下ごしらえのバットにも使える。蓋付なので重ねて収納出来ます。
用途蓋付なので食材の一時保存に便利。材質(本体)アルミニウム合金、(ポリエチレン樹脂)
アルマイトクイッキー浅型 アカオアルミアルマイトクイッキー浅型アカオアルミ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
美味しく冷凍するコツは「急速冷凍」!食材のスピード冷凍・冷蔵保存に最適な硬質アルミ材を使用。ステンレス・陶器・プラスチックより数段すぐれた熱伝導率により、急速冷凍が可能です。食材が凍り始める-1℃~-5℃の温度帯を一気に通過することで、素材の持ち味を損なわずに冷凍する方法です。 安心の日本製。
材質本体/硬質アルミ材・蓋/ポリエチレン耐熱温度(℃)(フタ)-40~+70形状角形
マイスターあわせ釜 HOKURIKUALUMIマイスターあわせ釜HOKURIKUALUMI
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ガス火専用。無水料理もできるアルミ鍋。洗いやすく、こびりつきにくい内面セラミック加工
材質アルミニウム合金、蓋/セラミック塗装寸法(mm)約276×224×138質量(g)約1840深さ(mm)約890寸法(cm)約20満水容量(L)約2.2
エアータッパー WIDE 縦・横向き2Way 東栄工業エアータッパー WIDE 縦・横向き2Way東栄工業
379,800税込417,780
1台
4日以内出荷
どの加工位置でも垂直精度±1°を保持動力源は圧縮空気のみで、設置が容易安全トルク機構によりタップの折損を防止対応機種で水平方向への加工が可能軽快な操作性で作業の負担を軽減、効率アップ工具不要でワンタッチのタップ交換が可能セット内容 ・エアーユニット(フィルター付きレギュレーター&ルブリケーター) ・タップコレットチャック(5個または7個) ・エアーモーター ・アーム ・エアーホース ・固定台
仕様エアーユニット貯油量(cc):125 タービン油1種または2種(ISO VG32相当)質量(kg)12サイズエアーモーター軸:モールステーパー B12(ショート)使用温度範囲(℃)エアーユニット:10~60設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)エアーユニット:0.5~10(7~142psi/0.05~1)精度垂直:±1°加工範囲(mm)半径約200~900空気消費量(m3/min)0.9材質(アーム)アルミ合金6063ドレン方式エアーユニット :セミオートドレン(0.5kg/cm2以下で自動排出)ろ過度(μm)エアーユニット:5空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])動力源:6~8(85~114psi/0.05~1MPa)ガス反力(N)操作用ガスタンパー :500可動範囲(mm)半径約90~980、上下480供給口エアーユニット エアー:ハイカプラー プラグ1/4(ホースサイズ内径Φ6.5x外径Φ10)
エアータッパー WIDE 横向き1Way 東栄工業エアータッパー WIDE 横向き1Way東栄工業
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷
どの加工位置でも垂直精度±1°を保持動力源は圧縮空気のみで、設置が容易安全トルク機構によりタップの折損を防止対応機種で水平方向への加工が可能軽快な操作性で作業の負担を軽減、効率アップ工具不要でワンタッチのタップ交換が可能セット内容 ・エアーユニット(フィルター付きレギュレーター&ルブリケーター) ・タップコレットチャック(5個または7個) ・エアーモーター ・アーム ・エアーホース ・固定台
仕様エアーユニット貯油量(cc):125 タービン油1種または2種(ISO VG32相当)質量(kg)12サイズエアーモーター軸:モールステーパー B12(ショート)使用温度範囲(℃)エアーユニット:10~60設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)エアーユニット:0.5~10(7~142psi/0.05~1)精度垂直:±1°加工範囲(mm)半径約200~900空気消費量(m3/min)0.9材質(アーム)アルミ合金6063ドレン方式エアーユニット :セミオートドレン(0.5kg/cm2以下で自動排出)ろ過度(μm)エアーユニット:5空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])動力源:6~8(85~114psi/0.05~1MPa)ガス反力(N)操作用ガスタンパー :500可動範囲(mm)半径約90~980、上下480供給口エアーユニット エアー:ハイカプラー プラグ1/4(ホースサイズ内径Φ6.5x外径Φ10)
アルマイトクイッキー 浅型ミニ cottaアルマイトクイッキー 浅型ミニcotta
2,698税込2,968
1個(1個)
4日以内出荷
ポリエチレン製フタ付き。
材質硬質アルミ寸法(mm)135×105×40容量(L)0.4
アルマイトクイッキー 浅型小々 cottaアルマイトクイッキー 浅型小々cotta
2,698税込2,968
1個(1個)
4日以内出荷
ポリエチレン製フタ付き。
材質硬質アルミ寸法(mm)155×120×40容量(L)0.55
アルマイトクイッキー 浅型小 cottaアルマイトクイッキー 浅型小cotta
2,798税込3,078
1個(1個)
4日以内出荷
ポリエチレン製フタ付き。
材質硬質アルミ寸法(mm)174×134×43容量(L)0.7
アルマイトクイッキー 浅型特大 cottaアルマイトクイッキー 浅型特大cotta
4,398税込4,838
1個(1個)
4日以内出荷
ポリエチレン製フタ付き。
材質硬質アルミ寸法(mm)295×215×65容量(L)3
アルマイトクイッキー 深型ミニ cottaアルマイトクイッキー 深型ミニcotta
2,698税込2,968
1個(1個)
4日以内出荷
ポリエチレン製フタ付き。
材質硬質アルミ寸法(mm)135×105×55容量(L)0.55
アルマイトクイッキー 深型小々 cottaアルマイトクイッキー 深型小々cotta
2,698税込2,968
1個(1個)
4日以内出荷
ポリエチレン製フタ付き。
材質硬質アルミ寸法(mm)155×120×60容量(L)0.85
アルマイトクイッキー 深型中 cottaアルマイトクイッキー 深型中cotta
3,198税込3,518
1個(1個)
4日以内出荷
ポリエチレン製フタ付き。
材質硬質アルミ寸法(mm)206×156×78容量(L)1.8
アルマイトクイッキー 深型大 cottaアルマイトクイッキー 深型大cotta
3,698税込4,068
1個(1個)
4日以内出荷
ポリエチレン製フタ付き。
材質硬質アルミ寸法(mm)246×190×88容量(L)3.2
アルマイトクイッキー 深型特大 cottaアルマイトクイッキー 深型特大cotta
5,098税込5,608
1個(1個)
4日以内出荷
ポリエチレン製フタ付き。
材質硬質アルミ寸法(mm)295×215×100容量(L)4.8
水杓 HOKURIKUALUMI水杓HOKURIKUALUMI
789税込868
1個
9日以内出荷
アルミ製水しゃく
材質アルミニウム合金、取っ手/天然木寸法(mm)約80×85×45質量(g)約44寸法(cm)約8外面硫酸アルマイト加工(+着色ゴールド)満水容量(L)約0.2
リアンIH対応両手鍋 タマハシリアンIH対応両手鍋タマハシ
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
内面フッ素樹脂加工でお手入れ簡単
用途ガラス蓋付材質本体/アルミニウム合金(内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装(底面を除く))、底部/ステンレス(クロム18%)(底の厚さ2.6mm)、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂、フタ/強化ガラス

保存容器・調味料入れ』には他にこんなカテゴリがあります

シール容器・フードコンテナ