曜日別特売

おかずストッカー

おかずストッカー - ヨシカワおかずストッカー - ヨシカワ

色移り、匂い移りしにくいステンレス製。
積み重ねてスッキリ収納できます。
角形水切りザル(別売り)とセットできます。水切りしたまま保存できるので便利です。
水ようかんやゼリー作りにも便利です。

用途
常備菜・作り置きの保存に。
材質
本体/18-8ステンレス、フタ/ポリエチレン(耐熱温度50℃、耐冷温度-30℃)
サイズ
スリム
質量(g)
195
容量(L)
1.15
寸法(縦×横×高さ)(mm)
115×225×64
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76190016YJ2345
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする