曜日別特売

おかずストッカー

おかずストッカー - ヨシカワおかずストッカー - ヨシカワおかずストッカー - ヨシカワおかずストッカー - ヨシカワ

色移り、匂い移りしにくいステンレス製。
積み重ねてスッキリ収納できます。
角形水切りザル(別売り)とセットできます。水切りしたまま保存できるので便利です。

用途
常備菜・作り置きの保存に。
材質
本体/18-8ステンレス、フタ/ポリエチレン(耐熱温度50℃、耐冷温度-30℃)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
容量(L)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
YJ2347 7618853776188537YJ2347大5002.55222×335×60
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
5日以内出荷
YJ2344 7618862576188625YJ2344小1350.81115×165×63
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする