曜日別特売

ニューキッチンベーシック 四角い保存容器(水切りザル付)

ニューキッチンベーシック 四角い保存容器(水切りザル付) - ヨシカワニューキッチンベーシック 四角い保存容器(水切りザル付) - ヨシカワニューキッチンベーシック 四角い保存容器(水切りザル付) - ヨシカワニューキッチンベーシック 四角い保存容器(水切りザル付) - ヨシカワ

ザルは水切りができて便利。
ザルを取ればフタをしたまま電子レンジで使えます。
アサリの砂出しにも。
電子レンジOK!

材質
容器/ポリメチルペンテン(耐熱温度200℃、耐冷温度-20℃)、フタ/ポリプロピレン(耐熱温度140℃、耐冷温度-30℃)、ザル/18-8ステンレス
質量(g)
250
寸法(縦×横×高さ)(mm)
178×178×100
内容量
1個
注意
※電子レンジで使用するときは必ず中のザルを取り出してください。
※電子レンジの自動メニューキーは使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76190260SJ2964
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする