グラスコンテナ4点ロック式ガラス保存容器 ミニ角型
下ごしらえから調理、料理のストックまで!
保存の内容が一目瞭然!
おそうざいや離乳食の保存などに。
4点ロック式で液モレも匂いモレもしにくい耐熱ガラス製でオーブンや電子レンジにも対応します。
食材の冷凍保存からオーブンなどでの調理までこなす機能的なガラス保存容器です。
- 材質
- 本体/耐熱ガラス(耐熱温度差120℃)、フタ/ポリプロピレン(耐熱温度100℃)、フタ部パッキン/シリコーンゴム
- 質量(g)
- 194
- 容量(L)
- 0.13
- 寸法(縦×横×高さ)(mm)
- 100×70×50
- 内容量
- 1セット(3個)
注意
※ガラス製品ですので、お取扱いには十分ご注意下さい。※必ずパッケージに記載の取扱説明書をお読みください。
シール容器・フードコンテナ の新着商品
カテゴリ










![保存容器”タイトロック”角型 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 保存容器”タイトロック”角型 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06206790-261028-02.jpg)
















