絞り込み
高さ(mm)
- 300(1)
- 450(1)
- 600(1)
- 700(4)
- 750(3)
- 800(1)
- 900(1)
- 1000(7)
- 1200(2)
シャフト径(Φmm)
- 16
- 6(1)
- 8(3)
- 9(6)
- 10(18)
- 11(1)
- 12(14)
- 13(23)
- 15(3)
- 18(4)
- 19(2)
- 60(2)
- 93(1)
- 150(1)
台座形状
- H形(4)
- U形(1)
- 馬蹄形(3)
ブランド
- climbing(クライミング)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- アズワン(6)
- ケニス(1)
- テラオカ(ANEX)(1)
- ナリカ(2)
- ヤマナカ(1)
- レオナ(2)
- 三商(1)
「高さ(mm)」から絞り込む
300(1)
450(1)
600(1)
700(4)
750(3)
800(1)
900(1)
1000(7)
1200(2)

ビュレットクランプ 120mm BCシリーズ
アズワン¥1,690~税込¥1,859~1個当日出荷ビュレットの固定ができます。 破損防止のためクリップは合成ゴム製です。材質アルミダイキャスト適合径(Φmm)5~25(ビュレット)支柱径(Φmm)(適合)10~16
ステンレス製H型スタンド セット品
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から翌々日出荷凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。材質ステンレス(SUS304)台座形状H形
U型スタンド
アズワン¥26,200税込¥28,8201個当日出荷付属品ムッフ1個材質鉄(クロームメッキ)、台/鋳鉄(塗装仕上)質量(kg)約4高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×700(パイプ)ベース寸法(mm)287×175(内寸)アズワン品番6-424-01台座形状U形
大型スタンド
アズワン¥45,000税込¥49,5001個当日出荷大型撹拌機や大型タンク用スタンドです。材質ベース/鋼管(メラミン焼付塗装仕上)、支柱/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4.2高さ(mm)900シャフト径(Φmm)16ベース寸法(mm)[外寸]620×530、[内寸]540×300支柱サイズ(mm)Φ16×900アズワン品番4-3042-01
馬蹄スタンド/クモ足スタンド
ヤマナカ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷重量がある安定性に優れたスタンドです。質量(kg)5.0(ベース)高さ(mm)750シャフト径(Φmm)16支柱(mm)Φ16×750ベース寸法(mm)330×290材質(支柱)ステンレス製(SUS304)材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)台座形状馬蹄形
ステンレスH型スタンド
レオナ¥69,980税込¥76,9781台8日以内出荷水平調整ネジがついており、スタンドを水平に保つことができます。 台、支柱ともステンレス製で耐薬品性、耐蝕性に優れています。材質SUS304台座形状H形
自在型スタンド
アズワン¥54,945税込¥60,4401個当日出荷ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.5高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)4.5シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700アズワン品番6-423-01ベース寸法(縦×横)(mm)(外)330×270、(内)260×190可動範囲(mm)(上下)400
ステンレスH型スタンド 支柱付
TGK(東京硝子器械)¥83,980税込¥92,3781個10日以内出荷錆・腐食を嫌う研究室などに適しています。仕様水平調整ツマミ付き使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状H形
鉄製スタンド KS-1600L
ナリカ¥48,000税込¥52,8001個4日以内出荷ステンレス鋼材を豊富に使用して、機能および操作性を追求した堅牢なスタンドです。付属品支柱固定専用六角レンチ1個材質支柱:ステンレス(SUS304)製 / 自在はさみ:はさみ部亜鉛ダイキャスト製・支柱軸ステンレス製 / 支持環:ステンレス製 / クランプ:亜鉛ダイキャスト製・赤青識別固定ねじ付き / 台:亜鉛ダイキャスト製(メラミン焼付け塗装)・上面ネオプレンゴム貼り・水平調節ねじ付き寸法(mm)支柱:Φ16×長さ1200 / 自在はさみ:全長279・はさみ間隔50(MAX)・支柱軸Φ8 / 支持環:全長230・内径84・環の太さ約Φ8 / 台:240×200×25質量(kg)台:3シャフト径(Φmm)16
ステンH型スタンド 大
三商¥83,980税込¥92,3781個6日以内出荷耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)質量(kg)4.4(台のみ)サイズ大高さ(mm)1000シャフト径(Φmm)16支柱(mm)Φ16×1000A×B×C(mm)250×134×300台座形状H形
馬蹄スタンド/クモ足スタンド
ケニス¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷から8日以内出荷重量がある安定性に優れたスタンドです。シャフト径(Φmm)16材質(支柱)ステンレス製(SUS304)材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)台座形状馬蹄形
フリーヘッド自在型スタンド
アズワン¥63,360税込¥69,6961個当日出荷●ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。 ANB型のヘッド取り付け部は360°回転可能ですので、自由に角度の調整ができます。材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.5高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)3シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700アズワン品番6-132-11ベース寸法(縦×横)(mm)330×270可動範囲(mm)(上下)400




























![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)