絞り込み
高さ(mm)
- 500
- 35(1)
- 250(1)
- 300(3)
- 350(1)
- 365(1)
- 400(2)
- 450(1)
- 480(2)
- 490(3)
- 600(10)
- 660(7)
- 700(13)
- 750(9)
- 800(4)
- 900(2)
- 1000(16)
- 1200(4)
- 1500(2)
シャフト径(Φmm)
- 12(1)
- 13(3)
ブランド
- climbing(クライミング)(1)
- ケニス(1)
- ヤマナカ(1)
「高さ(mm)」から絞り込む
300(3)
490(3)
500
600(10)
660(7)
700(13)
750(9)
800(4)
1000(16)
1200(4)

コンパクトユニットスタンド
ヤマナカ¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷コンパクトタイプのユニットスタンドです。 ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。仕様連結具:ステンレス鋼板製、Φ13用、8個材質SUS304寸法(mm)500×415×800高さ(mm)800/500シャフト径(Φmm)13ベースステンレス角パイプ、25×25×415mm×2本、固定金具×4支柱ステンレスパイプ、Φ13×800mm×4本、Φ13×500mm×3本















![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)