絞り込み
高さ(mm)
- 700
- 250(1)
- 300(2)
- 350(1)
- 365(1)
- 400(1)
- 480(2)
- 490(3)
- 500(2)
- 600(9)
- 660(7)
- 750(8)
- 800(3)
- 900(1)
- 1000(15)
- 1200(3)
- 1500(2)
シャフト径(Φmm)
- 10(9)
- 16(4)
台座形状
- H形(4)
- U形(1)
- 三ツ足(1)
- 平形(4)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(3)
- アズワン(4)
- テラオカ(ANEX)(2)
- レオナ(1)
- 三商(3)
「高さ(mm)」から絞り込む
490(3)
500(2)
600(9)
660(7)
700
750(8)
800(3)
1000(15)
1200(3)
1500(2)

ステンレス製H型スタンド セット品
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から翌々日出荷凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。材質ステンレス(SUS304)台座形状H形
U型スタンド
アズワン¥26,200税込¥28,8201個当日出荷付属品ムッフ1個材質鉄(クロームメッキ)、台/鋳鉄(塗装仕上)質量(kg)約4高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×700(パイプ)ベース寸法(mm)287×175(内寸)アズワン品番6-424-01台座形状U形
ステンレス製平台スタンド セット品
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から9日以内出荷台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られたヘアーライン仕上げの美しい平台です。使用中に支柱がゆるまないようにダブル締め付け方式を採用しています。材質ステンレス(SUS304)台座形状平形
ステンレスH型スタンド
レオナ¥44,980~税込¥49,478~1台8日以内出荷水平調整ネジがついており、スタンドを水平に保つことができます。 台、支柱ともステンレス製で耐薬品性、耐蝕性に優れています。材質SUS304台座形状H形
自在型スタンド
アズワン¥54,945税込¥60,4401個当日出荷ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.5高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)4.5シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700アズワン品番6-423-01ベース寸法(縦×横)(mm)(外)330×270、(内)260×190可動範囲(mm)(上下)400
ステンレスH型スタンド 支柱付
TGK(東京硝子器械)¥46,980~税込¥51,678~1個10日以内出荷錆・腐食を嫌う研究室などに適しています。仕様水平調整ツマミ付き使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状H形
ステンレス平台スタンド
三商¥33,980~税込¥37,378~1個6日以内出荷台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られています。耐蝕性、耐久性に優れています。使用中に支柱が緩まないダブル締付方式採用。SUS304(台、支柱共)材質SUS304台座形状平形
ステンレスH型スタンド
三商¥46,980~税込¥51,678~1個6日以内出荷耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)高さ(mm)700シャフト径(Φmm)10支柱サイズ(mm)10Φ×700台座形状H形
フリーヘッド自在型スタンド
アズワン¥63,360税込¥69,6961個当日出荷●ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。 ANB型のヘッド取り付け部は360°回転可能ですので、自由に角度の調整ができます。材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.5高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)3シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700アズワン品番6-132-11ベース寸法(縦×横)(mm)330×270可動範囲(mm)(上下)400
ステンレス平台スタンド 中 支柱付
TGK(東京硝子器械)¥41,700税込¥45,8701個10日以内出荷耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。TGK品番561-54-73-12質量(kg)2.3高さ(mm)700種類中シャフト径(Φmm)10ねじ径M10支持棒の寸法(mm)10Φ×700台座寸法(mm)150×210使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形
ステンレス平台スタンド 小 支柱付
TGK(東京硝子器械)¥34,500税込¥37,9501個10日以内出荷耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。TGK品番561-54-73-11質量(kg)1.7高さ(mm)700種類小シャフト径(Φmm)10ねじ径M10支持棒の寸法(mm)10Φ×700台座寸法(mm)125×175使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形
























![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)