絞り込み
内径(Φmm)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 3.7(2)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(2)
- 8(1)
- 9(2)
- 10(2)
外径(Φmm)
- 2(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 6.1(2)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 11(2)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(2)
ホース長さ(m)
- 5
- 0.171(1)
- 0.177(1)
- 0.178(1)
- 0.19(1)
- 0.2(1)
- 0.305(1)
- 0.6(1)
- 0.64(1)
- 0.68(1)
- 0.72(1)
- 1(21)
- 2(3)
- 10(38)
- 15(2)
- 20(7)
- 30(4)
- 40(3)
- 50(9)
- 100(3)
- ホース長さ(m)をもっと見る
材質
- ゴム(1)
- シリコン(9)
色
クリア(3)
ブラック(1)
レッド(2)
ブランド
- 神田ゴム化学(3)
- ナリカ(3)
- アラム(2)
- エスコ(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- タイガースポリマー(1)
神田ゴム化学・ナリカ・アラム・エスコ・SIBATA(柴田科学)・TGK(東京硝子器械)・タイガースポリマー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
シリコンチューブとは、シリコンゴム製のチューブのこと。シリコンゴムの特性により耐熱性、耐寒性に優れ、0℃以下から200℃までと広範囲の熱に対応することが可能。耐オゾン性や耐薬性があり、理科学研究では薬品移送に欠かせません。ローラーポンプ用のチューブは、高強度シリコンゴムを用い引き裂き強度を高めているところが特徴です。シリコンゴムは無味無臭で、食品衛生法をクリアした製品は食品移送用に安心して使うこともできます。
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(1)
3(1)
3.7(2)
4(2)
5(1)
6(1)
7(2)
8(1)
9(2)
10(2)

サーマレックス 内径Φ9 5m
SIBATA(柴田科学)¥26,980税込¥29,6781本欠品中材質シリコンゴム長さ(m)5内径(Φmm)9外径(Φmm)14(全外径30)耐熱温度(℃)-60~200
ローラーポンプ用シリコーンチューブ
アラム¥5,498税込¥6,0481巻(5m)5日以内出荷高精度のシリコーンチューブで、ローラーポンプ専用のチューブです。使用圧力(MPa)9.80材質シリコーンゴム伸び(%)630引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4
カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 15mm
神田ゴム化学¥3,998税込¥4,3981巻(5m)5日以内出荷から10日以内出荷ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。推奨継手サイズ:15mm→12Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。仕様推奨継手サイズ:12Φ用継手材質合成ゴム寸法(mm)15色黒
カロレックスチューブ シリコン 赤 8mm
神田ゴム化学¥2,998税込¥3,2981巻(5m)6日以内出荷から8日以内出荷ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。推奨継手サイズ:8mm→6Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。仕様推奨継手サイズ:6Φ用継手材質シリコンゴム寸法(mm)8色赤
カロレックスチューブ シリコン 赤 15mm
神田ゴム化学¥4,698税込¥5,1681巻(5m)4日以内出荷から7日以内出荷ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。推奨継手サイズ:15mm→12Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。仕様推奨継手サイズ:12Φ用継手材質シリコンゴム寸法(mm)15色赤
シリコンチューブ 微差圧計(無線式)
エスコ¥11,000税込¥12,1001本翌日出荷EA729SX-13用シリコンチューブ。差圧測定用。材質シリコン長さ(m)5使用圧力(MPa)0~0.07内径×外径(Φmm)4×6