絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(5)
  • 7(3)
  • 8(2)
  • 9(5)
  • 10(2)
  • 12(4)
  • 15(3)
  • 19(2)
  • 32(2)
外径(Φmm)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 24(2)
  • 27(2)
  • 33(2)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 15(1)
材質
  • シリコン(5)
  • 色グリーン(1)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(1)
  • アラム(18)
  • アズワン(8)
  • MasterFlex(8)
  • 三商(7)
  • 三洋化成(6)
  • タイガースポリマー(4)
  • 神田ゴム化学(4)
  • フロンケミカル(4)
  • フロン工業(4)
  • アイシス(3)
  • ナリカ(3)
  • エスコ(2)
  • ケニス(2)
  • コクゴ(1)
  • 三友(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • (1)
  • 中興化成工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2(3)
6(5)
7(3)
8(2)
9(5)
10(2)
12(4)
15(3)
19(2)
32(2)
内径(Φmm)をもっと見る
シリコンチューブ TGK(東京硝子器械)シリコンチューブTGK(東京硝子器械)
119税込131
1本(1m)
当日出荷から13日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。
材質シリコン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200最低使用温度(℃)-60
抗菌カラーシリコンチューブ TGK(東京硝子器械)抗菌カラーシリコンチューブTGK(東京硝子器械)
2,475税込2,723
1巻(10m)
10日以内出荷
耐熱性にすぐれた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果は持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでおります(ただし、殺菌を目的としたものではありません)。
ライトグリーン
シリコーンマイクロチューブ TGK(東京硝子器械)シリコーンマイクロチューブTGK(東京硝子器械)
4,090税込4,499
1袋(10m)ほか
12日以内出荷
超極細のシリコーンチューブです。
材質シリコン
シリコンチューブ 5m巻 TGK(東京硝子器械)シリコンチューブ 5m巻TGK(東京硝子器械)
9,790税込10,769
1本
10日以内出荷
材質シリコン長さ(m)5
サーマレックス ツインタイプ TGK(東京硝子器械)サーマレックス ツインタイプTGK(東京硝子器械)
5,098税込5,608
1本(1m)
10日以内出荷
シリコーン2重複合チューブ、保温・断熱・結露防止用。 内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~+200℃の幅広い温度範囲で使用できます。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用されても結露の発生を最小にとどめます。 耐候性に優れています。 蒸気への使用はおやめください。また、使用薬品及び使用条件につきましては、事前にテストしお調べください。 圧力のかかる使用はおやめください。
タイプWタイプ発泡厚(mm)8長さ(m)1
シリコーンチューブ TGK(東京硝子器械)シリコーンチューブTGK(東京硝子器械)
24,750税込27,225
1巻(15m)
105日以内出荷
USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック基準、厚生省告示第85号試験適合。厳選されたシリコン生ゴムを使用し、白金化合物を加硫剤に使用していますので、溶出物がきわめて少ないシリコンチューブです。一般の白金触媒製品ならびにステンレス管と比べ、内面の平滑性にすぐれ、バクテリアの繁殖を助長する、残留物の堆積が非常に少なく仕上がっています。また、流体のスムーズな流れを実現します。繰返しのオートクレーブが可能です。製薬、バイオ装置、理化学・環境分析等の用途に適しています。
シリコン ブレードホース TGK(東京硝子器械)シリコン ブレードホースTGK(東京硝子器械)
2,208税込2,429
1本(1m)
13日以内出荷
高温でもすぐれた耐熱性を発揮します。食品衛生法・厚生労働省告示第85号をクリアしました。折れにも強い柔軟性と耐圧性がニーズに応えます。
材質シリコン長さ(m)10
シリコンチューブ 7×10mm TGK(東京硝子器械)シリコンチューブ 7×10mmTGK(東京硝子器械)
574税込631
1本(1m)
13日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。
内径(Φmm)7外径(Φmm)10材質シリコン
サーマレックス スタンダードタイプ TGK(東京硝子器械)サーマレックス スタンダードタイプTGK(東京硝子器械)
3,898税込4,288
1本(1m)
10日以内出荷
シリコーン2重複合チューブ、保温・断熱・結露防止用。 内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~+200℃の幅広い温度範囲で使用できます。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用されても結露の発生を最小にとどめます。 耐候性に優れています。 蒸気への使用はおやめください。また、使用薬品及び使用条件につきましては、事前にテストしお調べください。 圧力のかかる使用はおやめください。
タイプSタイプ長さ(m)1
スーパーチューブ TGK(東京硝子器械)スーパーチューブTGK(東京硝子器械)
2,598税込2,858
1本(1m)
12日以内出荷
実験研究用シリコンチューブ