絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.1(3)
  • 0.5(7)
  • 1(11)
  • 2(17)
  • 3(15)
  • 4(23)
  • 5(17)
  • 6(34)
  • 7(16)
  • 7.5(7)
  • 8(26)
  • 9(20)
  • 10(18)
  • 12(21)
  • 15(14)
  • 18(6)
  • 19(6)
  • 20(6)
  • 25(7)
  • 32(5)
外径(Φmm)
  • 0.36(5)
  • 0.79(5)
  • 1.59(12)
  • 3(9)
  • 4(17)
  • 5(14)
  • 6(20)
  • 7(14)
  • 8(21)
  • 9(16)
  • 10(26)
  • 11(11)
  • 12(16)
  • 13(11)
  • 14(4)
  • 15(8)
  • 16(9)
  • 18(8)
  • 20(4)
  • 21(4)
材質
  • ガラス(2)
  • ゴム(4)
  • シリコン(7)
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(52)
  • 色イエロー(7)
  • 色オレンジ(4)
  • 色クリア(13)
  • 色グリーン(8)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(9)
  • 色ブルー(9)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(10)
ホース長さ(m)
  • 0.0025(1)
  • 0.0035(1)
  • 0.0045(1)
  • 0.006(1)
  • 0.02(1)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(11)
  • 1.2(3)
  • 1.5(15)
  • 2(2)
  • 3(22)
  • 5(3)
  • 10(8)
  • 15(18)
  • 20(13)
  • 50(3)
  • 100(1)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(169)
  • Glass Expansion(91)
  • ユニバーサル(82)
  • アラム(55)
  • ニチアス(50)
  • 八興(44)
  • コクゴ(43)
  • 三商(43)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(38)
  • MasterFlex(30)
  • ケニス(29)
  • 潤工社(26)
  • タイゴン(22)
  • フロン工業(17)
  • Ideal-Tek(15)
  • ワトソンマーロー(15)
  • 八興販売(15)
  • ユーレカ・テクノロジーズ(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンチコック モール型 TGK(東京硝子器械)

    ピンチコック モール型

    TGK(東京硝子器械)
    158税込174
    1個
    当日出荷
  • シリコンチューブ TGK(東京硝子器械)

    シリコンチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    119税込131
    1本(1m)
    当日出荷から13日以内出荷
    耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。
    材質シリコン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200最低使用温度(℃)-60
  • フッ素樹脂熱収縮チューブ FEP TGK(東京硝子器械)

    フッ素樹脂熱収縮チューブ FEP

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻(1m)
    9日以内出荷
    長さ(m)1.2材質FEP乳白色タイプ1.3Xタイプ連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下最低使用温度(℃)-170
  • ポンプ用シリコンチューブ TGK(東京硝子器械)

    ポンプ用シリコンチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    1,998税込2,198
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。 インチサイズとミリサイズがあり、すべて1袋10m入りです。 その他のサイズも製作可能です。ただし、製作数量ロットが必要です。
    材質シリコン長さ(m)10
  • エリコーン管 TGK(東京硝子器械)

    エリコーン管

    TGK(東京硝子器械)
    229税込252
    1個
    10日以内出荷
    肉厚ホース 耐薬品性、耐油性にすぐれ、耐熱性温度範囲は-40~+80℃。 耐オゾン性で従来のゴム製品よりすぐれています。
  • ファーメド・チューブ 7.5m TGK(東京硝子器械)

    ファーメド・チューブ 7.5m

    TGK(東京硝子器械)
    11,980税込13,178
    1箱
    4日以内出荷
    ファーメドBPTチューブは、生体適合性とローラーポンプでの長寿命を兼ね備え、ライフサイエンス用途に適しています。 シリコンチューブより低い気体透過性を有しています。 発酵、合成、分離、精製などに適し外部からの影響を受けやすい細胞培養にも安心して使用できます。 ファーメドBPTチューブは、優れた耐酸性、耐アルカリ性および耐酸化性を備えています。 可視光および紫外線を通しませんので、光により変性しやすい流体を取扱うのにも適しています。 -51℃から135℃の範囲で連続して使用できます。また、CIPによる洗浄、あるいはSIPによる滅菌ができ、5MRadsまでのガンマ線滅菌も可能です。 ローラーポンプでの使用においてシリコンチューブより長寿命。 オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。
    最高使用温度(℃)135適合規格USPクラス VIベージュ脆化温度(℃)-59比重0.98吸水率(%)0.30オートクレーブの可否120℃、30分、可材質熱可塑性エラストマー系仕様ガス透過率:シリコーン比 約1/60引張強度(MPa)6.9圧縮永久歪(%)27伸長率(%)375チューブ長さ(m)7.5硬度(ショア A)64
  • シリコーンマイクロチューブ TGK(東京硝子器械)

    シリコーンマイクロチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    4,090税込4,499
    1袋(10m)ほか
    12日以内出荷
    超極細のシリコーンチューブです。
    材質シリコン
  • 抗菌カラーシリコンチューブ TGK(東京硝子器械)

    抗菌カラーシリコンチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    2,475税込2,723
    1巻(10m)
    10日以内出荷
    耐熱性にすぐれた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果は持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでおります(ただし、殺菌を目的としたものではありません)。
    ライトグリーン
  • 黒ゴム管 TGK(東京硝子器械)

    黒ゴム管

    TGK(東京硝子器械)
    489税込538
    1本(1m)
    13日以内出荷
    材質天然ゴム(NR)黒色
  • PTFEチューブ 10m TGK(東京硝子器械)

    PTFEチューブ 10m

    TGK(東京硝子器械)
    2,475税込2,723
    1巻
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
    材質PTFE長さ(m)10チューブ長さ(m)10
  • アメ色ゴム管 TGK(東京硝子器械)

    アメ色ゴム管

    TGK(東京硝子器械)
    479税込527
    1本(1m)
    13日以内出荷
    材質天然ゴム(NR)長さ(m)1アメ色
  • ポリウレタンチューブ 20m TGK(東京硝子器械)

    ポリウレタンチューブ 20m

    TGK(東京硝子器械)
    3,598税込3,958
    1巻
    17日以内出荷
    使用流体空気、水材質ポリウレタンチューブ長さ(m)20
  • フリータイ FF100 500本入 TGK(東京硝子器械)

    フリータイ FF100 500本入

    TGK(東京硝子器械)
    5,660税込6,226
    1袋
    4日以内出荷
    繰返し使用でき、取外しが簡単な再使用可能タイプです。 乾燥や湿気、塵やホコリなどを嫌う商品を守る包装袋などの、口どめに適しています。
    結束径(Φmm)2~25
  • 熱収縮チューブ TFE TGK(東京硝子器械)

    熱収縮チューブ TFE

    TGK(東京硝子器械)
    7,898税込8,688
    1巻(1.2m)
    9日以内出荷
    長さ(m)1.2仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約50%材質PTFE連続使用温度(℃)260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)50長さ変化率(%)±20以下最低使用温度(℃)-170
  • 熱収縮チューブ TFE TGK(東京硝子器械)

    熱収縮チューブ TFE

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1巻(1m)
    9日以内出荷
    比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。
    長さ(m)1.2仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%材質TFE乳白色連続使用温度(℃)260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)75長さ変化率(%)±20以下収縮前肉厚(mm)0.1
  • セラミックピンセット TP-CK-20 TGK(東京硝子器械)

    セラミックピンセット TP-CK-20

    TGK(東京硝子器械)
    7,298税込8,028
    1本
    4日以内出荷
    ジルコニアセラミックスを使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。
    先端寸法(mm)L50.0材質(柄部)ガラス入りポリアセタール
  • ポアフロンフィルタチューブ TGK(東京硝子器械)

    ポアフロンフィルタチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    8,398税込9,238
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
    PTFE100%を維持成形し、フィルター-状です。 チューブをナイフ、鋏で切断してガラス、フッ素樹脂管に圧入してガス薬品等の濾過、電線被覆チューブ、測定器用センサーガードチューブに使用できます。 気孔率:60~80%
  • 軟質フッ素樹脂チューブ 20m TGK(東京硝子器械)

    軟質フッ素樹脂チューブ 20m

    TGK(東京硝子器械)
    18,980税込20,878
    1巻
    17日以内出荷から35日以内出荷
    柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
    半透明(素材色)1巻長さ(m)20使用流体空気・水※1、不活性ガス適合管継手インサート管継手KFシリーズ、SUS316インサート管継手KFGシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ)、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※2最高使用温度(℃)260材質変性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)ホース長さ(m)20
  • FEPチューブ フッ素樹脂 20m TGK(東京硝子器械)

    FEPチューブ フッ素樹脂 20m

    TGK(東京硝子器械)
    20,980税込23,078
    1巻
    16日以内出荷から17日以内出荷
    柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
    1巻長さ(m)20使用流体空気、水※1、不活性ガス適合管継手ワンタッチ継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ) ※2最高使用温度(℃)200材質FEP(四フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)ホース長さ(m)20
  • PTFEチューブ TGK(東京硝子器械)

    PTFEチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    2,970税込3,267
    1個
    7日以内出荷
    耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
    材質PTFE長さ(m)1
  • エコホース 排気用ゴム管 1m TGK(東京硝子器械)

    エコホース 排気用ゴム管 1m

    TGK(東京硝子器械)
    899税込989
    1本(1m)
    8日以内出荷
    ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられた、環境にやさしいホースです。 耐オゾン性、耐候性にすぐれています。
    材質サーモプラスチックエラストマー(TPE)製
  • ポリエチレンチューブ白色 TGK(東京硝子器械)

    ポリエチレンチューブ白色

    TGK(東京硝子器械)
    89税込98
    1本(1m)
    13日以内出荷
    材質ポリエチレン長さ(m)1
  • ビニール管 軟質透明 TGK(東京硝子器械)

    ビニール管 軟質透明

    TGK(東京硝子器械)
    99税込109
    1本(1m)
    13日以内出荷
    透明
  • PEEKチューブ赤 360UMOD×100UMID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ赤 360UMOD×100UMID

    TGK(東京硝子器械)
    2,890税込3,179
    1巻
    19日以内出荷から65日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    内径(Φインチ)0.004"(0.102mm)レッド耐圧力性10000spi(690bar)材質PEEK外径(Φmm)0.36
  • PEEKチューブnat 360UMOD×50UMID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブnat 360UMOD×50UMID

    TGK(東京硝子器械)
    2,890税込3,179
    1巻
    19日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    内径(Φインチ)0.002"(0.051mm)ナチュラル耐圧力性10000spi(690bar)材質PEEK外径(Φmm)0.36
  • PEEKチューブnat 1/8"OD×0.062"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブnat 1/8"OD×0.062"ID

    TGK(東京硝子器械)
    4,190税込4,609
    1巻
    19日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    外径(Φインチ)1/8内径(Φインチ)0.062ナチュラル耐圧力性4000spi(276bar)材質PEEK内径(Φmm)1.58外径(Φmm)3.18
  • PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.005"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.005"ID

    TGK(東京硝子器械)
    2,190税込2,409
    1巻
    19日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.005レッド耐圧力性7000spi(483bar)材質PEEK内径(Φmm)0.127外径(Φmm)1.59
  • PEEKチューブ黒 1/16"OD×0.004"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ黒 1/16"OD×0.004"ID

    TGK(東京硝子器械)
    2,190税込2,409
    1巻
    8日以内出荷から19日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.004ブラック耐圧力性7000spi(483bar)材質PEEK内径(Φmm)0.102外径(Φmm)1.59
  • PEEKチューブ青 1/32"OD×0.01"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ青 1/32"OD×0.01"ID

    TGK(東京硝子器械)
    2,590税込2,849
    1巻
    19日以内出荷から65日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.01ブルー耐圧力性5000spi(345bar)材質PEEK内径(Φmm)0.254外径(Φmm)0.79
  • PEEKチューブ赤 1/32"OD×0.005"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ赤 1/32"OD×0.005"ID

    TGK(東京硝子器械)
    2,590税込2,849
    1巻
    19日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.005レッド耐圧力性5000spi(345bar)材質PEEK内径(Φmm)0.127外径(Φmm)0.79
  • PEEKチューブ橙 1/32"OD×0.02"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ橙 1/32"OD×0.02"ID

    TGK(東京硝子器械)
    2,590税込2,849
    1巻
    19日以内出荷から65日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.02オレンジ耐圧力性3000spi(207bar)材質PEEK内径(Φmm)0.508外径(Φmm)0.79
  • PEEKチューブ灰 1/32"OD×0.015"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ灰 1/32"OD×0.015"ID

    TGK(東京硝子器械)
    2,590税込2,849
    1巻
    19日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.015グレー耐圧力性4000spi(276bar)材質PEEK内径(Φmm)0.381外径(Φmm)0.79
  • シリコンチューブ 5m巻 TGK(東京硝子器械)

    シリコンチューブ 5m巻

    TGK(東京硝子器械)
    9,790税込10,769
    1本
    10日以内出荷
    材質シリコン長さ(m)5
  • サーマレックス ツインタイプ TGK(東京硝子器械)

    サーマレックス ツインタイプ

    TGK(東京硝子器械)
    5,098税込5,608
    1本(1m)
    10日以内出荷
    シリコーン2重複合チューブ、保温・断熱・結露防止用。 内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~+200℃の幅広い温度範囲で使用できます。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用されても結露の発生を最小にとどめます。 耐候性に優れています。 蒸気への使用はおやめください。また、使用薬品及び使用条件につきましては、事前にテストしお調べください。 圧力のかかる使用はおやめください。
    タイプWタイプ発泡厚(mm)8長さ(m)1
  • 接続生地管 石英ラボチューブ TGK(東京硝子器械)

    接続生地管 石英ラボチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    13,800税込15,180
    1本
    19日以内出荷
    機械的強度を向上させたラボチューブで簡単・しっかり接続で脱落を防ぎます。
  • 接続生地管 PXラボチューブ TGK(東京硝子器械)

    接続生地管 PXラボチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    2,590税込2,849
    1本
    15日以内出荷
    機械的強度を向上させたラボチューブで簡単・しっかり接続で脱落を防ぎます。
    材質ホウケイ酸ガラス
  • 補助用テープ MC18W-50 10個 TGK(東京硝子器械)

    補助用テープ MC18W-50 10個

    TGK(東京硝子器械)
    5,198税込5,718
    1個
    9日以内出荷
    テープ同士は接着しますが、ほかの物には接着しません。重合せた部分を押付けるだけで接着します。接着したテープは簡単に剥がせます(糊残りはありません)。再使用が可能です。テープの表面に字が書けます。
    仕様テープ幅:18mm・材質:OPP-0.03tフィルムTGK品番742-55-91-02型式MC18W-50摘要業務用テープ(50m)10個入スペース電子・電気関係部材の結束・紙製品・書類の束ね・繊維品の束ね、仮止め・電線・棒材の束ね
  • フリータイ FF TGK(東京硝子器械)

    フリータイ FF

    TGK(東京硝子器械)
    3,398税込3,738
    1パック(100個)
    4日以内出荷
    繰返し使用でき、取外しが簡単な再使用可能タイプです。乾燥や湿気、塵やホコリなどを嫌う商品を守る包装袋などの、口どめに適しています。
  • コネクター付キャップ TGK(東京硝子器械)

    コネクター付キャップ

    TGK(東京硝子器械)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型びんから無菌移送するためのキャップです。オートクレーブ可能。
    仕様本体:PP製・ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー・チューブ:シリコン
  • フッ素ホース E-PD TGK(東京硝子器械)

    フッ素ホース E-PD

    TGK(東京硝子器械)
    10,980税込12,078
    1巻(20m)
    10日以内出荷
    長さ(m)20使用圧力(MPa)0.6以下破裂圧力(MPa)2.4仕様使用温度範囲:-20℃~+80℃材質フッ素樹脂透明(有色含む)
チューブ/ホース類