絞り込み
外径(Φmm)
- 0.79(1)
- 0.8(1)
- 3.17(1)
内径(Φmm)
- 0.25
- 0.5(11)
- 1(12)
- 1.59(11)
- 2(28)
- 3(20)
- 4(32)
- 5(17)
- 6(41)
- 6.35(8)
- 7(13)
- 8(35)
- 9(20)
- 10(26)
- 12(22)
- 13(8)
- 14(8)
- 15(15)
- 16(7)
- 19(13)
- 25(9)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 10(3)
- 100(2)
色
ブルー(1)
ホワイト(1)
材質
- 樹脂(1)
ブランド
- コクゴ(3)
コクゴ
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
0.79(1)
0.8(1)
3.17(1)

ETFEチューブ
コクゴ¥14,980税込¥16,4781巻(10m)7日以内出荷から8日以内出荷新しいETFE チューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕させる薬品類にも使用することが出来ます。色乳白長さ(m)10
PEEKチューブ
コクゴ¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか7日以内出荷から8日以内出荷耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。材質PEEK(無充填・非強化)外径(Φmm)0.8
PEEKチューブ カラーライン
コクゴ¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか7日以内出荷耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。外径(Φmm)3.17