絞り込み
外径(Φmm)
  • 0.7(3)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 1.59(2)
  • 1.7(1)
  • 3.17(1)
内径(Φmm)
  • 0.5
  • 1(12)
  • 1.59(11)
  • 2(28)
  • 3(20)
  • 4(32)
  • 5(17)
  • 6(41)
  • 6.35(8)
  • 7(13)
  • 8(35)
  • 9(20)
  • 10(26)
  • 12(22)
  • 13(8)
  • 14(8)
  • 15(15)
  • 16(7)
  • 19(13)
  • 25(9)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 5(1)
  • 10(6)
  • 50(1)
  • 100(3)
色
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(4)
  • 色ホワイト(3)
材質
  • 樹脂(7)
ブランド
  • コクゴ(4)
  • アズワン(1)
  • 仁礼工業(1)
  • 中興化成工業(1)
  • ニチアス(1)
  • 三商(1)
  • アラム(1)
  • イワセ(1)
コクゴ・アズワン・仁礼工業・中興化成工業・ニチアス・三商・アラム・イワセ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
0.7(3)
0.8(1)
1(2)
1.5(2)
1.59(2)
1.7(1)
3.17(1)
  • PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(1m巻き)

    中興化成工業(77件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1巻(1m)
    当日出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    長さ(m)1最高使用温度(℃)260材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格UL規格、ROHS対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)

    ニチアス(12件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
    用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色
  • PFAマイクロチューブ アズワン

    PFAマイクロチューブ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,901税込¥5,391
    1巻(10m)
    当日出荷
    超極細のチューブです。
    長さ(m)10材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
  • HPLC用配管用PFAチューブ 仁礼工業

    HPLC用配管用PFAチューブ

    仁礼工業
    ¥14,850税込¥16,335
    1個
    当日出荷
    HPLCの配管用として適しています。 チューブ内面が平滑で非粘着なため、汚れにくい性質を持っています。 透明性があり、中の状態が目視できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)公差±0.05mm使用温度範囲(℃)-20~260外径(Φmm)1.59呼び外径(inch)1/16
  • PEEKチューブ コクゴ

    PEEKチューブ

    コクゴ
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻(50m)
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
    用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。冷却媒体配管用チューブ。連続使用温度(℃)250材質PEEK(無充填・非強化)
  • ETFEチューブ コクゴ

    ETFEチューブ

    コクゴ
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻(10m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    新しいETFE チューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕させる薬品類にも使用することが出来ます。
    色乳白長さ(m)10
  • PEEKチューブ コクゴ

    PEEKチューブ

    コクゴ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
    用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。材質PEEK(無充填・非強化)外径(Φmm)0.8
  • ポリエチレン細管 アラム

    ポリエチレン細管

    アラム
    ¥969税込¥1,066
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    軟質ポリエチレン製の細管です。広範囲な用途に対応します。
    材質PE長さ(m)5耐熱温度(℃)60以下
  • EXLON-マイクロフッ素樹脂チューブ イワセ

    EXLON-マイクロフッ素樹脂チューブ

    イワセ
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    より精度を要求される用途に適した超極細フッ素樹脂チューブです。 高温環境にさらされる細物芯線(0.5Φ未満)や光ファイバーの耐熱保護、あるいは耐薬品性を要するバイオメディカル関係の装置配管や分析機器等の配管にもご使用いただけます。
    色乳白定尺(m)100
  • PEEKチューブ  カラーライン コクゴ

    PEEKチューブ カラーライン

    コクゴ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
    用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。外径(Φmm)3.17
  • PFAマイクロチューブ 三商

    PFAマイクロチューブ

    三商
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    PFAの極細チューブです。
    色透明長さ(m)10
フッ素チューブ特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用フッ素チューブ/ホース