絞り込み
外径(Φmm)
- 6.82(1)
- 7(14)
- 8(55)
- 8.5(1)
- 9(8)
- 9.5(1)
- 11(4)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(2)
- 32(1)
- 46(1)
- 56(1)
- 60(3)
- 60~70(2)
内径(Φmm)
- 6
- 0.5(24)
- 1(34)
- 1.59(21)
- 2(70)
- 3(57)
- 4(101)
- 4.35(30)
- 5(54)
- 6.35(23)
- 7(45)
- 8(106)
- 9(60)
- 10(74)
- 12(47)
- 13(26)
- 15(31)
- 16(28)
- 19(32)
- 25(24)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 0.0045(1)
- 0.5(2)
- 1(22)
- 2(2)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 10(24)
- 11(2)
- 20(15)
- 50(4)
- 100(9)
- 200(1)
色
イエロー(3)
クリア(52)
グリーン(2)
ブラック(16)
ブルー(6)
ホワイト(24)
レッド(4)
材質
- ゴム(7)
- シリコン(3)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(84)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ユニバーサル(27)
- アズワン(19)
- ニチアス(11)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- 三商(7)
- コクゴ(4)
- フロン工業(4)
- 潤工社(3)
- 八興(3)
- フロンケミカル(3)
- グンゼ(2)
- 中興化成工業(2)
- 淀川ヒューテック(2)
- エアロフレックス(2)
- ケニス(2)
- アオイ(2)
- タイガースポリマー(1)
- FKK(富士工業)(1)
- アラム(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ユニバーサル・アズワン・ニチアス・TGK(東京硝子器械)・三商・コクゴ・フロン工業・潤工社・八興・フロンケミカル・グンゼ・中興化成工業・淀川ヒューテック・エアロフレックス・ケニス・アオイ・タイガースポリマー・FKK(富士工業)・アラム・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
7(14)
8(55)
9(8)
11(4)
18(2)
32(1)
46(1)
56(1)
60(3)
60~70(2)

チューブ PTFE製
(77件のレビュー)¥668税込¥7351巻(1m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色最高使用温度(℃)260°
PTFEチューブ(1m巻き)
中興化成工業(77件のレビュー)¥609~税込¥670~1巻(1m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)1最高使用温度(℃)260材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格UL規格、ROHS対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PTFEチューブ(10m巻き)
中興化成工業(20件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481巻(10m)当日出荷から34日以内出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)10
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)
ニチアス(12件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻(10m)当日出荷から9日以内出荷非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色
PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
ポリウレタンチューブ 中低圧用
アズワン(10件のレビュー)¥729税込¥8021本(1m)当日出荷から8日以内出荷熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。色透明
PFAチューブ(1m巻き)
ニチアス(21件のレビュー)¥1,871税込¥2,0581巻(1m)当日出荷から8日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)
PFAチューブ(10m巻き)
ニチアス(1件のレビュー)¥17,721税込¥19,4931巻(10m)当日出荷から7日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)10
エアロフレックス R チューブ 外径10~49mm
エアロフレックス(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から10日以内出荷耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。長さ(m)2材質ネオプレン発泡体色黒
PFAチューブ 10m
アズワン(1件のレビュー)¥12,375税込¥13,6131巻(10m)当日出荷耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。長さ(m)10連続使用温度(℃)-70~260最高使用温度(℃)260材質PFA最低使用温度(℃)-70
PFAチューブ
三商¥1,898税込¥2,0881本(1m)4日以内出荷から11日以内出荷半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-40~200色半透明
タイガーフロンチューブ
タイガースポリマー¥3,998~税込¥4,398~1本(1m)ほか当日出荷から7日以内出荷溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
ナフロン(R)PFA-ASチューブ
ニチアス¥37,989税込¥41,7881巻(10m)当日出荷から10日以内出荷チューブの内外層にストライプ状導電性PFA部を備えています。帯電防止機能を備えており、流体との摩擦帯電によるチューブ絶縁破壊を防止できます。有機溶剤燃料冷媒粉体蒸気などの移送によるチューブ絶縁破壊を防止できます。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260最低使用温度(℃)-40材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
ナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズ
ニチアス¥22,980税込¥25,2781巻当日出荷から8日以内出荷半導体・液晶産業分野での用途に適します! 溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。材質PFA(フッ素樹脂)
PFA熱収縮チューブ F-8005シリーズ
グンゼ¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷から33日以内出荷PFAチューブは熱収縮性フィルムの製造で長年の経験を有するグンゼがロールカバーを主用途として開発したフッ素樹脂PFA無折目熱収縮性チューブです。PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性、耐薬品性(防食性)、易剥離性(非汚染性)、電気絶縁性、低摩擦性に変えます。材質PFA(フッ素樹脂)再生紙使用マーク適合
ナフロン(R)PFA-NEチューブ
ニチアス¥34,990税込¥38,4891巻(10m)当日出荷から10日以内出荷導電性PFA部(外表面)の遮蔽効果により、着火危険に結びつくような火花放電および電気絶縁雰囲気中からの放電によるチューブ絶縁破壊を防止します。接液部は、PFA-HG素材を使用している為、液体中のフッ素イオンの溶出が少ないです。導電性部はストライプ状の為、内部の流体状況が確認できます。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PTFEチューブ F-8006シリーズ
フロン工業¥5,998~税込¥6,598~1巻翌々日出荷から93日以内出荷PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。材質PTFE(四弗化エチレン樹脂)色乳白色
スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー
八興(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個(1m)ほか当日出荷から7日以内出荷耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 耐磨耗性…内層のフッ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。 非塩ビ…非塩ビ材質を使用しています。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 高純度性…内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。 楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単です。 透明性…流体が確認できるブルー透明色。 グリーン調達…RoHS指令に対応。 安全性…専用継手との組合せで、チューブ・継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色透明青規格RoHS指令(RoHS2.0)、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)/食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(ポジティブリスト制度/令和5年厚生労働省告示第324号)適合使用流体薬品/インク/塗料/溶剤/食品/飲料/香料・化粧品/酒類/油/水/粉体適合流体インクRoHS指令(10物質対応)対応
多層フッ素チューブ REF5チューブ 20m REF5-20Mシリーズ
アオイ¥16,500税込¥18,1501巻当日出荷から4日以内出荷内層はFEP、外層はナイロンエラストマーの多層チューブです。 内層は単層フッ素チューブと同等の撥液性をもち、水分バリア性が高いため水分に反応する流体(塗料の硬化剤等)にも使用できます。 外層はガスバリア性が高く、流体への空気混入を低減できます。材質外層/ナイロンエラストマー、内層/フッ素樹脂(FEP)長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気/-40~110、水/0~80(凍結不可)最高使用温度(℃)80
スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック
八興¥1,498~税込¥1,648~1個(1m)ほか7日以内出荷UVカット…紫外線をカットできるため、UV塗料、UV硬化型接着剤、UVインクの搬送に最適です。 耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素系単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色黒適合流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインクRoHS指令(10物質対応)対応
ヨドフロンPFAチューブ7000
淀川ヒューテック¥18,980税込¥20,8781巻翌々日出荷から7日以内出荷高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。長さ(m)10種別ヨドフロンPFAチューブ7000材質PFA(フッ素樹脂)色乳白
フッ素樹脂チューブ
アズワン¥14,850税込¥16,3351巻(5m)当日出荷から17日以内出荷耐薬品性・耐候性に優れています。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~+260最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応使用流体空気・水・薬品等定尺(m)最大5RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
PTFE フレキシブルチューブ(PFA)
アズワン¥12,375~税込¥13,613~1本当日出荷から7日以内出荷じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。最高使用温度(℃)120材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
ヨドフロンPTFEチューブ4000
淀川ヒューテック¥5,398~税込¥5,938~1巻翌々日出荷から93日以内出荷高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。長さ(m)10種別ヨドフロンPTFEチューブ4000材質PTFE(フッ素樹脂)色乳白
USL透明フッ素ゴムチューブ タイプⅠ 00I-068シリーズ
ユニバーサル¥4,998税込¥5,4981巻6日以内出荷から7日以内出荷透明なので、フッ素ゴムチューブ内部の液体の流れがよく見えます。耐薬品性は、従来の各種フッ素ゴムチューブの中で最も優れています。溶剤・薬品・食品による抽出や溶出がほとんどなく、安全性に優れています。(厚生省告示20号に合格していますが医療用に使用する場合は、その用途に応じて衛生試験が必要です。放射性架橋のため、加硫剤・加硫促進剤・充填剤等の添加物を全く含ませないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。
PTFEチューブ
アズワン¥3,247税込¥3,5721巻(1m)当日出荷高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。 耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。材質PTFE(フッ素樹脂)色透明(有色含む)長さ(m)1内径(Φmm)6内径×外径(Φmm)6×8外径(Φmm)8アズワン品番2-797-19
PFAチューブ
アズワン¥20,988税込¥23,0871個当日出荷から10日以内出荷高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。長さ(m)10
ナフロン(R)PFA-HGチューブ(ミリサイズ)
ニチアス¥17,956税込¥19,7521巻(10m)翌々日出荷から10日以内出荷ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260色透明(有色含む)イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ
ニチアス¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から10日以内出荷充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。 非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。材質PTFE長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260
ETFEチューブ 10m巻
日星電気¥6,598税込¥7,2581巻(10m)当日出荷耐熱性、耐寒性に優れ電気的、化学的に極めて高い特性を持ち、特に機械的強度に優れます。材質フッ素樹脂(ETFE)色半透明連続使用温度(℃)150
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
ニチアス¥21,980税込¥24,1781巻(10m)当日出荷充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温高湿高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。材質PTFE(フッ素樹脂)色透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PTFEチューブ 10m
TGK(東京硝子器械)¥9,900~税込¥10,890~1巻4日以内出荷から7日以内出荷耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。チューブ長さ(m)10長さ(m)10材質PTFE
ポリオレフィン系樹脂クリーンPLチューブ PLシリーズ
ニッタ・ムアー¥4,998税込¥5,4981巻5日以内出荷から7日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。フッ素樹脂チューブに比べて経済的です。長さ(m)20使用温度範囲(℃)「空気(クリーンエア)」-60~80 「水(純水)」0~80
PFAチューブ CFTシリーズ
アズワン¥10,494~税込¥11,543~1巻(10m)当日出荷耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。連続使用温度(℃)250材質PFA規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブ FAシリーズ
FKK(富士工業)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から27日以内出荷じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。省スペース配管に適しています。薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。材質PFA(フッ素樹脂)使用流体薬液、溶剤、ガスなど
USL-PFAフレキシブルチューブ 00I-084-0シリーズ
ユニバーサル¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から24日以内出荷透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。材質PFA(フッ素樹脂)色透明
エアロフレックス R チューブ 外径50~99mm
エアロフレックス¥4,598税込¥5,0581本6日以内出荷から10日以内出荷耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。長さ(m)2材質ネオプレン発泡体色黒