絞り込み
外径(Φmm)
- 7(1)
- 8(16)
- 9(12)
- 10(10)
- 10.5(1)
- 13(1)
- 15(1)
内径(Φmm)
- 7
- 0.5(24)
- 1(34)
- 1.59(21)
- 2(70)
- 3(57)
- 4(101)
- 4.35(30)
- 5(54)
- 6(110)
- 6.35(23)
- 8(106)
- 9(60)
- 10(74)
- 12(47)
- 13(26)
- 15(31)
- 16(28)
- 19(32)
- 25(24)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(7)
- 10(14)
- 20(1)
- 50(2)
- 100(2)
- 200(1)
色
イエロー(1)
クリア(22)
グリーン(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
ベージュ(1)
ホワイト(13)
レッド(1)
材質
- ゴム(5)
- シリコン(3)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(32)
ブランド
- ユニバーサル(14)
- アズワン(8)
- ニチアス(6)
- フロン工業(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- コクゴ(2)
- 中興化成工業(2)
- グンゼ(1)
- タイガースポリマー(1)
- 淀川ヒューテック(1)
- 三商(1)
- 日星電気(1)
- ケニス(1)
ユニバーサル・アズワン・ニチアス・フロン工業・TGK(東京硝子器械)・コクゴ・中興化成工業・グンゼ・タイガースポリマー・淀川ヒューテック・三商・日星電気・ケニス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
7(1)
8(16)
9(12)
10(10)
10.5(1)
13(1)
15(1)

PTFEチューブ(1m巻き)
中興化成工業(76件のレビュー)¥679~税込¥747~1巻(1m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)1最高使用温度(℃)260材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格UL規格、ROHS対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PTFEチューブ(10m巻き)
中興化成工業(20件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻(10m)当日出荷から34日以内出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)10
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)
ニチアス(12件のレビュー)¥679~税込¥747~1巻(1m)ほか当日出荷から9日以内出荷非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色
PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥869~税込¥956~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
ポリウレタンチューブ 中低圧用
アズワン(10件のレビュー)¥1,060税込¥1,1661本(1m)当日出荷から8日以内出荷熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。色透明
PFAチューブ(10m巻き)
ニチアス(1件のレビュー)¥10,791税込¥11,8701巻(10m)当日出荷から7日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)10
PFAチューブ 10m
アズワン(1件のレビュー)¥13,563税込¥14,9191巻(10m)当日出荷耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。長さ(m)10連続使用温度(℃)-70~260最高使用温度(℃)260材質PFA最低使用温度(℃)-70
PFAチューブ
三商¥1,198税込¥1,3181本(1m)4日以内出荷から11日以内出荷半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-40~200色半透明
タイガーフロンチューブ
タイガースポリマー¥199,800税込¥219,7801箱(50m)当日出荷から7日以内出荷溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
PTFEチューブ F-8006シリーズ
フロン工業¥6,998~税込¥7,698~1巻翌々日出荷から93日以内出荷PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。材質PTFE(四弗化エチレン樹脂)色乳白色
PTFE BTチューブ
ニチアス¥7,498税込¥8,2481本(1m)当日出荷から8日以内出荷曲げやすく、小さい曲げ半径でも座屈しにくい。内部流体の有無が確認できます。液体を汚染しません。ほとんどの化学薬品に耐えられます。非粘着性に優れ、洗浄が容易です。長さ(m)1最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40材質PTFE色乳白適合流体化学薬品
ヨドフロンPTFEチューブ4000
淀川ヒューテック¥5,397~税込¥5,937~1巻翌々日出荷から93日以内出荷高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。長さ(m)10種別ヨドフロンPTFEチューブ4000材質PTFE(フッ素樹脂)色乳白
USL透明フッ素ゴムチューブ タイプⅠ 00I-068シリーズ
ユニバーサル¥5,698税込¥6,2681巻6日以内出荷から7日以内出荷透明なので、フッ素ゴムチューブ内部の液体の流れがよく見えます。耐薬品性は、従来の各種フッ素ゴムチューブの中で最も優れています。溶剤・薬品・食品による抽出や溶出がほとんどなく、安全性に優れています。(厚生省告示20号に合格していますが医療用に使用する場合は、その用途に応じて衛生試験が必要です。放射性架橋のため、加硫剤・加硫促進剤・充填剤等の添加物を全く含ませないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。
ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ
ニチアス¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から10日以内出荷充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。 非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。材質PTFE長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260
ETFEチューブ 10m巻
日星電気¥8,298税込¥9,1281巻(10m)当日出荷耐熱性、耐寒性に優れ電気的、化学的に極めて高い特性を持ち、特に機械的強度に優れます。材質フッ素樹脂(ETFE)色半透明連続使用温度(℃)150
PTFEチューブ 10m
TGK(東京硝子器械)¥11,286~税込¥12,415~1巻4日以内出荷から7日以内出荷耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。チューブ長さ(m)10長さ(m)10材質PTFE
PFAチューブ CFTシリーズ
アズワン¥12,078~税込¥13,286~1巻(10m)当日出荷耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。連続使用温度(℃)250材質PFA規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
USL-PFAフレキシブルチューブ 00I-084-0シリーズ
ユニバーサル¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から24日以内出荷透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。材質PFA(フッ素樹脂)色透明
ナフロン(R) BTチューブ(ミリサイズ)
ニチアス¥64,980税込¥71,4781巻(10m)翌々日出荷から12日以内出荷柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)長さ(m)10
PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ
フロン工業¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から13日以内出荷PFA製のフレキシブルチューブです。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)材質PFA(フッ素樹脂)色透明
PTFE肉厚チューブ
コクゴ¥24,980税込¥27,4781巻(10m)7日以内出荷電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管。通信・電子機器の配線用被覆。化学用分析器具長さ(m)10最高使用温度(℃)260材質PTFE色乳白
USL-PFA保護管 00I-097シリーズ
ユニバーサル¥15,980~税込¥17,578~1袋(5本)5日以内出荷から18日以内出荷フッ素樹脂PFA製のセンサー用保護管です。材質PFA(フッ素樹脂)色透明
ナフロン(R)PTFEベンダブルチュ
ニチアス¥80,543税込¥88,5971個翌々日出荷から4日以内出荷柔軟性・透明性に優れています。曲げやすく座屈することがないため、狭いスペースの配管用に適しています。用途通常のチューブでは対応できない曲がった配管も可能です。材質ナフロン(R)色半透明(有色含む)使用温度範囲0~260℃全長(m)10適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
BTチューブ PTFE製
TGK(東京硝子器械)¥8,316税込¥9,1481本(1m)8日以内出荷BTチューブはPTFEチューブの一種で、PTFEチューブに比べ曲げ半径が小さく、座屈しにくいのが特長です。また透明性にもすぐれています。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 非粘着性にすぐれ、洗浄が容易です。材質PTFE耐用温度(℃)-40~260
マルチWチュービング
コクゴ¥3,098税込¥3,4081本(5m)7日以内出荷特殊エラストマーの内側にポリエレフィンライナーを配した弾性豊かなマルチパーパスホースです。内面が平滑で、水あか、水カビ、ゴミ等が殆ど付着せず、極めて衛生的です。飲料水等にいやな味や臭いを付けず、使用温度範囲(0~80℃)も広いので食品用に適しています。柔軟性と弾性に富み、取り付けが楽。半透明で、流体の確認ができます。二層構造ですから裂けにくい性質があります。色半透明
USL-PFA耐久ホース 00Iシリーズ
ユニバーサル¥39,980税込¥43,9781巻7日以内出荷から18日以内出荷フッ素樹脂PFAチューブSUS304ワイヤーブレードで補強した耐久ホースです。材質PFA(フッ素樹脂)色白
USL-TFE肉厚曲げフレキシブルチューブ インチサイズ 00Iシリーズ
ユニバーサル¥78,980税込¥86,8781巻9日以内出荷から10日以内出荷フッ素樹脂PTFE製のチューブで、曲げ半径が小さく中の状態が確認できる程度の透明感があり、超低温から高温まで、広い温度範囲で使用できます。材質PTFE(フッ素樹脂)色乳白
USL-PFAフレキシブルチューブ Bタイプ 00I-085シリーズ
ユニバーサル¥7,198~税込¥7,918~1本6日以内出荷から18日以内出荷透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。材質PFA(フッ素樹脂)色透明
USL-SEエコチューブ 00I-074シリーズ
ユニバーサル¥22,980税込¥25,2781巻8日以内出荷から10日以内出荷環境問題を考え脱塩ビチューブとして開発し、ダイオキシン類の発生を抑制する対策が採られたスチレン系エラストマーチューブです。材質スチレン系エラストマー色乳白
USLシリコンSAチューブ 00I-072シリーズ
ユニバーサル¥11,980~税込¥13,178~1巻6日以内出荷から13日以内出荷耐熱性・耐オゾン性・耐候性に優れたシリコーンチューブです。材質シリコン色透明
USLフッ素ゴムFFチューブ 00Iシリーズ
ユニバーサル¥54,980税込¥60,4781巻8日以内出荷から53日以内出荷フッ素含有高分子ゴム、強力な耐熱性・耐化学薬品性・耐溶剤性。材質フッ素ゴム色黒