絞り込み
外径(Φmm)
  • 8(5)
  • 9(4)
  • 10(6)
内径(Φmm)
  • 7
  • 0.5(11)
  • 1(12)
  • 1.59(11)
  • 2(28)
  • 3(20)
  • 4(32)
  • 5(17)
  • 6(41)
  • 6.35(8)
  • 8(35)
  • 9(20)
  • 10(25)
  • 12(22)
  • 13(8)
  • 14(8)
  • 15(15)
  • 16(7)
  • 19(13)
  • 25(9)
ホース長さ(m)
  • 1(6)
  • 10(8)
  • 20(1)
  • 50(1)
色
  • 色クリア(9)
  • 色ホワイト(3)
材質
  • ゴム(2)
  • 樹脂(10)
ブランド
  • ニチアス(5)
  • コクゴ(2)
  • アズワン(1)
  • グンゼ(1)
  • 中興化成工業(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • 三商(1)
  • ケニス(1)
ニチアス・コクゴ・アズワン・グンゼ・中興化成工業・タイガースポリマー・三商・ケニス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
8(5)
9(4)
10(6)
  • PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(1m巻き)

    中興化成工業(77件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1巻(1m)
    当日出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    長さ(m)1最高使用温度(℃)260材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格UL規格、ROHS対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)

    ニチアス(12件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
    用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色
  • PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(ミリサイズ)

    グンゼ(10件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
  • PFAチューブ(10m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(10m巻き)

    ニチアス(1件のレビュー)
    ¥10,791税込¥11,870
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)10
  • PFAチューブ 三商

    PFAチューブ

    三商
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(1m)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
    長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-40~200色半透明
  • タイガーフロンチューブ タイガースポリマー

    タイガーフロンチューブ

    タイガースポリマー
    ¥199,800税込¥219,780
    1箱(50m)
    当日出荷から7日以内出荷
    溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
  • PTFE BTチューブ ニチアス

    PTFE BTチューブ

    ニチアス
    ¥7,498税込¥8,248
    1本(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    曲げやすく、小さい曲げ半径でも座屈しにくい。内部流体の有無が確認できます。液体を汚染しません。ほとんどの化学薬品に耐えられます。非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
    長さ(m)1最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40材質PTFE色乳白適合流体化学薬品
  • ナフロン(R) BTチューブ(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R) BTチューブ(ミリサイズ)

    ニチアス
    ¥64,980税込¥71,478
    1巻(10m)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
    材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)長さ(m)10
  • ポリチューブ(軟質ポリエチレン管) ケニス

    ポリチューブ(軟質ポリエチレン管)

    ケニス
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    材質PE長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)
  • PTFE肉厚チューブ コクゴ

    PTFE肉厚チューブ

    コクゴ
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管。通信・電子機器の配線用被覆。化学用分析器具
    長さ(m)10最高使用温度(℃)260材質PTFE色乳白
  • ナフロン(R)PTFEベンダブルチュ ニチアス

    ナフロン(R)PTFEベンダブルチュ

    ニチアス
    ¥80,656税込¥88,722
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    柔軟性・透明性に優れています。曲げやすく座屈することがないため、狭いスペースの配管用に適しています。
    用途通常のチューブでは対応できない曲がった配管も可能です。材質ナフロン(R)色半透明(有色含む)使用温度範囲0~260℃全長(m)10適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
  • フロンチューブ アズワン

    フロンチューブ

    アズワン
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻(1m)
    当日出荷から18日以内出荷
    材質ダイエル(TFE-PR系ゴム)色透明(有色含む)長さ(m)1
  • マルチWチュービング コクゴ

    マルチWチュービング

    コクゴ
    ¥3,098税込¥3,408
    1本(5m)
    7日以内出荷
    特殊エラストマーの内側にポリエレフィンライナーを配した弾性豊かなマルチパーパスホースです。内面が平滑で、水あか、水カビ、ゴミ等が殆ど付着せず、極めて衛生的です。飲料水等にいやな味や臭いを付けず、使用温度範囲(0~80℃)も広いので食品用に適しています。柔軟性と弾性に富み、取り付けが楽。半透明で、流体の確認ができます。二層構造ですから裂けにくい性質があります。
    色半透明
フッ素チューブ特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用フッ素チューブ/ホース