絞り込み
外径(Φmm)
- 1
- 1.59(21)
- 3(32)
- 3.17(22)
- 4(54)
- 5(29)
- 6(75)
- 6.35(33)
- 7(32)
- 8(74)
- 9(31)
- 9.52(24)
- 10(68)
- 11(20)
- 12(65)
- 12.7(27)
- 13(20)
- 14(25)
- 16(25)
- 18(26)
- 19(26)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 0.5(4)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 10(2)
- 50(1)
材質
- 樹脂(4)
色
クリア(1)
ホワイト(2)
ブランド
- コクゴ(1)
- フロン工業(1)
- 中興化成工業(2)
コクゴ・フロン工業・中興化成工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
3(32)
4(54)
5(29)
6(75)
6.35(33)
7(32)
8(74)
9(31)
10(68)
12(65)
外径(Φmm)をもっと見る

PTFEチューブ(1m巻き)
中興化成工業(77件のレビュー)¥109税込¥1201巻(1m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)1最高使用温度(℃)260材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格UL規格、ROHS対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PTFEチューブ(10m巻き)
中興化成工業(20件のレビュー)¥949税込¥1,0441巻(10m)当日出荷から34日以内出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)10
PTFEチューブ F-8006シリーズ
フロン工業¥1,698税込¥1,8681巻翌々日出荷から93日以内出荷PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。材質PTFE(四弗化エチレン樹脂)色乳白色適合流体ほとんどの化学薬品
PEEKチューブ
コクゴ¥24,980税込¥27,4781巻(50m)当日出荷から8日以内出荷耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。冷却媒体配管用チューブ。連続使用温度(℃)260材質PEEK(無充填・非強化)長さ(m)50適合流体水
『チューブ/ホース類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら