絞り込み
外径(Φmm)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
内径(Φmm)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.3(1)
- 1.6(1)
- 2(2)
- 4(1)
- 6(1)
- 9(1)
- 12(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 5(1)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
色
イエロー(1)
クリア(2)
グリーン(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
レッド(1)
材質
- 樹脂(4)
ブランド
- アラム
- モノタロウ(1)
- アズワン(81)
- ユニバーサル(79)
- ニチアス(47)
- 八興(40)
- TGK(東京硝子器械)(38)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(18)
- 八興販売(16)
- 潤工社(15)
- アイシス(11)
- エアロフレックス(10)
- テクノライン(10)
- 淀川ヒューテック(9)
- コクゴ(8)
- 十川産業(8)
- 日本理化学器械(NRK)(8)
- 三商(8)
- フロン工業(6)
- グンゼ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(1)
6(1)
8(1)

スーパーPFAチューブ
アラム¥6,598~税込¥7,258~1巻(10m)ほか6日以内出荷半導体用樹脂グレード品のため、一般用樹脂グレードのPFAチューブよりも内面の平滑性に優れ、溶出イオンを抑えた。 高純度PFAチューブです。耐熱性、耐薬品性はPFAと同等です。パーティクルや薬液の滞留を低減することが可能です。洗浄時間を低減することが可能です。チューブ内面積が減少しているため薬液の浸透量が低減できます。チューブの色は透明なので液体を確認しやすくなります。NEW-PFAの原料を使用しているため、溶出イオンを極めて低く抑えることが可能です。耐熱性に優れています(最高使用温度:260℃)材質PTFE耐熱温度(℃)-40~+260(凍結不可)
FUチューブ
アラム¥6,998~税込¥7,698~1巻5日以内出荷極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので、耐溶剤性や耐薬品性に優れています。(流体への直接浸漬や長期間の接触は層間剥離の恐れがあります。)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~80規格RoHS指令適合、厚生省告示第370号の合成樹脂器具・容器包装規格試験に適合RoHS指令(10物質対応)対応
カラ-柔軟フッ素チューブ
アラム¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)ほか12日以内出荷食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合。仕様負圧/ー0.1MPa材質PTFE耐熱温度(℃)-40~+260(凍結不可)
アラメック高引裂グレード シリコンチューブ
アラム¥17,730~税込¥19,503~1箱8日以内出荷から11日以内出荷非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。、-40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。、従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。、チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。、ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。