絞り込み
内径(Φmm)
- 2
- 1(3)
- 2.5(7)
- 3(8)
- 4(13)
- 4.5(4)
- 5(16)
- 6(12)
- 6.5(7)
- 7(8)
- 7.5(4)
- 8(15)
- 9(11)
- 10(8)
- 12(11)
- 13(2)
- 15(8)
- 18(7)
- 19(3)
- 25(6)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 3(1)
- 4(4)
- 5(1)
材質
- ゴム(3)
- 樹脂(2)
色
オレンジ(1)
クリア(2)
ブラック(1)
ホース長さ(m)
- 1(3)
- 20(2)
- 100(2)
ブランド
- アズワン(1)
- タイガースポリマー(1)
- 三商(1)
- アラム(1)
- アオイ(1)
アズワン・タイガースポリマー・三商・アラム・アオイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(8)
4(13)
5(16)
6(12)
7(8)
8(15)
9(11)
10(8)
12(11)
15(8)
内径(Φmm)をもっと見る

フッ素ゴムチューブ
タイガースポリマー(27件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から7日以内出荷耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。使用温度範囲(℃)-10~200材質フッ素ゴム色黒機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71
ポリウレタンチューブ
アズワン¥1,426税込¥1,5691枚翌々日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用真空圧力(kPa)-100定尺(m)最大20材質PU(ポリウレタン)使用流体水・空気
アラメックフロン
アラム¥2,798~税込¥3,078~1巻(1m)当日出荷から5日以内出荷透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。 溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。) 放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。最高使用温度(℃)200長さ(m)1材質フッ素ゴム色透明適合規格厚生省告示20号伸び(%)460引張強度(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)67
ウレタンチューブ(U-ソフト)
アオイ¥1,960税込¥2,1561巻(20m)当日出荷から7日以内出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れています。使用温度範囲(℃)空気:-40~+80、水:0~+60(凍結不可)長さ(m)20材質軟質ウレタン色透明耐圧力(MPa[kgf/cm2])約0.8[8]at 20℃