絞り込み
内径(Φmm)
- 5
- 1(4)
- 2(7)
- 2.5(7)
- 3(8)
- 4(16)
- 4.5(4)
- 6(14)
- 6.5(8)
- 7(10)
- 7.5(4)
- 8(17)
- 9(13)
- 10(10)
- 12(13)
- 15(10)
- 18(9)
- 19(3)
- 20(3)
- 25(8)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 7(7)
- 8(10)
- 9(3)
- 38(1)
- 46(1)
- 61(1)
材質
- ゴム(9)
- 樹脂(10)
色
イエロー(3)
オレンジ(1)
クリア(5)
グリーン(2)
ブラウン(2)
ブラック(8)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(2)
ホース長さ(m)
- 1(6)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 5(1)
- 10(3)
- 20(7)
- 50(2)
- 100(3)
ブランド
- アズワン(4)
- 潤工社(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- コクゴ(2)
- アラム(2)
- タイガースポリマー(1)
- 三商(1)
- ケニス(1)
- ナリカ(1)
- アオイ(1)
アズワン・潤工社・TGK(東京硝子器械)・コクゴ・アラム・タイガースポリマー・三商・ケニス・ナリカ・アオイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
4(16)
5
6(14)
7(10)
8(17)
9(13)
10(10)
12(13)
15(10)
18(9)
内径(Φmm)をもっと見る

フッ素ゴムチューブ
タイガースポリマー(27件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷から7日以内出荷耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。使用温度範囲(℃)-10~200材質フッ素ゴム色黒機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71
ポリウレタンチューブ
アズワン¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用真空圧力(kPa)-100定尺(m)最大20材質PU(ポリウレタン)使用流体水・空気
PUチューブ
アズワン¥5,663税込¥6,2291個当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)長さ(m)20材質PU(ポリウレタン)色黒使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
アラメックフロン
アラム¥4,298税込¥4,7281巻(1m)当日出荷から5日以内出荷透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。 溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。) 放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。最高使用温度(℃)200長さ(m)1材質フッ素ゴム色透明適合規格厚生省告示20号伸び(%)460引張強度(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)67
ウレタンチューブ(U-ソフト)
アオイ¥5,881税込¥6,4691巻(20m)当日出荷から7日以内出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れています。使用温度範囲(℃)空気:-40~+80、水:0~+60(凍結不可)長さ(m)20材質軟質ウレタン色透明耐圧力(MPa[kgf/cm2])約0.8[8]at 20℃
ジュンロンUコイル
潤工社¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から47日以内出荷ポリウレタンチューブをコイル状にし、伸縮部の集中配管に最適です。・機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性を持っています。用途機器稼働部・伸縮部用チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(kPa)23℃<580使用流体空気
ジュンロンUHタイプ 柔軟
潤工社¥6,998~税込¥7,698~1巻(20m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(kPa)23℃<680材質軟質ポリウレタン使用流体空気
ジュンロンUsタイプ 極柔軟
潤工社¥9,698~税込¥10,668~1巻(20m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(kPa)23℃<290材質極軟質ポリウレタン使用流体空気
PUチューブ
アズワン¥5,663税込¥6,2291個翌々日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)長さ(m)20材質PU(ポリウレタン)色橙使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100