絞り込み
内径(Φmm)
- 6
- 1(4)
- 2(7)
- 2.5(7)
- 3(8)
- 4(16)
- 4.5(4)
- 5(19)
- 6.5(8)
- 7(10)
- 7.5(4)
- 8(17)
- 9(13)
- 10(10)
- 12(13)
- 15(10)
- 18(9)
- 19(3)
- 20(3)
- 25(8)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 8(4)
- 8.4(2)
- 8.5(2)
- 9(1)
- 12(3)
- 15(4)
- 18(4)
- 21(3)
材質
- ゴム(13)
- シリコン(1)
- 樹脂(1)
色
クリア(1)
ブラウン(1)
ブラック(3)
ホース長さ(m)
- 1(9)
- 5(1)
- 10(2)
- 30(1)
- 36(1)
- 50(1)
- 100(2)
ブランド
- 三商(4)
- コクゴ(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- アラム(2)
- ナリカ(2)
- アズワン(1)
- タイガースポリマー(1)
- ケニス(1)
三商・コクゴ・TGK(東京硝子器械)・アラム・ナリカ・アズワン・タイガースポリマー・ケニス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
4(16)
5(19)
6
7(10)
8(17)
9(13)
10(10)
12(13)
15(10)
18(9)
内径(Φmm)をもっと見る

フッ素ゴムチューブ
タイガースポリマー(27件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から7日以内出荷耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。使用温度範囲(℃)-10~200材質フッ素ゴム色黒機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71
シリコン真空ゴム管
三商¥7,498~税込¥8,248~1本(1m)4日以内出荷から9日以内出荷シリコン真空ゴム管はシリコンゴムの最大の特長である耐熱・耐寒性に優れ、-30~150℃までの広い範囲で使用できます。最高使用温度(℃)150最低使用温度(℃)-30長さ(m)1定尺(m)10材質シリコンゴム
アラメックフロン
アラム¥2,398~税込¥2,638~1巻(1m)当日出荷から5日以内出荷透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。 溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。) 放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。最高使用温度(℃)200長さ(m)1材質フッ素ゴム色透明適合規格厚生省告示20号伸び(%)460引張強度(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)67
二重真空用排気ゴム管
三商¥1,598~税込¥1,758~1本(1m)4日以内出荷内層は天然ゴム、外層は特殊合成ゴムから成っています。耐候性がアップ、長期使用でもヒビ割れしません。真空性もアップ、外層はガス透過が極めて少ない材質です。使用可能温度範囲:-20~60℃使用温度範囲(℃)-20~60最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-20長さ(m)1定尺(m)30材質内層:天然ゴム、外層:特殊合成ゴム
水流ポンプ用ゴム管
ナリカ¥2,200税込¥2,4201本(1m)4日以内出荷内径(Φmm)6外径(Φmm)12材質天然ゴム内径×外径(Φmm)6×12耐熱温度(℃)100(高温条件下での連続使用は避ける)