絞り込み
内径(Φmm)
- 7
- 1(4)
- 2(7)
- 2.5(7)
- 3(8)
- 4(16)
- 4.5(4)
- 5(19)
- 6(15)
- 6.5(8)
- 7.5(4)
- 8(17)
- 9(13)
- 10(10)
- 12(13)
- 15(10)
- 18(9)
- 19(3)
- 20(3)
- 25(8)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 9(1)
- 10(7)
材質
- ゴム(9)
- 樹脂(1)
色
クリア(1)
ブラウン(1)
ブラック(3)
ホース長さ(m)
- 1(5)
- 5(1)
- 10(1)
- 28(1)
- 50(2)
ブランド
- コクゴ(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- アズワン(1)
- タイガースポリマー(1)
- 三商(1)
- アラム(1)
- ケニス(1)
- ナリカ(1)
コクゴ・TGK(東京硝子器械)・アズワン・タイガースポリマー・三商・アラム・ケニス・ナリカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
4(16)
5(19)
6(15)
7
8(17)
9(13)
10(10)
12(13)
15(10)
18(9)
内径(Φmm)をもっと見る

フッ素ゴムチューブ
タイガースポリマー(27件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から7日以内出荷耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。使用温度範囲(℃)-10~200材質フッ素ゴム色黒機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71
アラメックフロン
アラム¥2,398~税込¥2,638~1巻(1m)当日出荷から5日以内出荷透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。 溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。) 放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。最高使用温度(℃)200長さ(m)1材質フッ素ゴム色透明適合規格厚生省告示20号伸び(%)460引張強度(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)67