絞り込み
内径(Φmm)
- 10
- 0.25(4)
- 0.5(3)
- 1(7)
- 1.6(3)
- 2(12)
- 2.5(4)
- 3(15)
- 4(25)
- 5(12)
- 6(33)
- 7(13)
- 7.5(8)
- 8(18)
- 9(20)
- 12(20)
- 15(11)
- 18(6)
- 19(6)
- 25(7)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(2)
- 14(3)
- 14.5(4)
- 16(3)
- 20(1)
- 29(1)
- 30(2)
色
イエロー(1)
クリア(4)
ブラウン(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(6)
ホース長さ(m)
- 1(6)
- 2(3)
- 5(1)
- 10(3)
- 16(1)
- 20(1)
- 50(4)
ブランド
- アラム(7)
- コクゴ(3)
- 弘進ゴム(2)
- 三商(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 神田ゴム化学(1)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
- ナリカ(1)
- キング製作所[科学研究・開発用品](1)
アラム・コクゴ・弘進ゴム・三商・TGK(東京硝子器械)・神田ゴム化学・日本理化学器械(NRK)・ナリカ・キング製作所[科学研究・開発用品]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(12)
3(15)
4(25)
5(12)
6(33)
7(13)
8(18)
9(20)
10
12(20)
内径(Φmm)をもっと見る

エアロフレックス(断熱ホース)
アラム(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷から5日以内出荷吸水性の低さに優れています。 非常に安定した熱伝導率を有します。 弾力性・柔軟性に優れています。材質ネオプレンスポンジ長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~105(無負荷)
ソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ)
アラム¥5,609~税込¥6,170~1巻(10m)ほか5日以内出荷弾性と柔軟性に優れ、挿入時などの取扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 耐候性に優れ、長期の使用や保存でも硬化・ベトつき・ヒビ割れの心配がありません。材質特殊塩化ビニル使用温度範囲(℃)-30~70(無負荷)
ソーレックスチューブ
三商(1件のレビュー)¥459税込¥5051本(1m)4日以内出荷弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。軟質PVC製。材質軟質PVC長さ(m)1
クラウンライトエコチューブ
コクゴ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から3日以内出荷環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。材質スチレンエラストマー色半透明
エアロフレックス
三商¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から8日以内出荷非常に安定した熱伝導率。弾力性・柔軟性に富んでいます。吸水性の低さに優れています。材質特殊エラストマー長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125
フーズホース
アラム¥1,498税込¥1,6481巻5日以内出荷から6日以内出荷主に食品業界に使用されているホースで、半透明なので流体物の確認が容易です。 耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れています。材質塩化ビニル色半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~70(無負荷)規格食品衛生法適合
マルチウルトラチューブマークⅡ
弘進ゴム¥3,998~税込¥4,398~1個(1m)ほか7日以内出荷マルチウルトラチューブと同等の特長を持ち、かつ補強糸のない分、柔軟性があり、作業操作が良好です。定尺(m)10
デクスロンチューブ
コクゴ¥10,980~税込¥12,078~1巻(20m)ほか7日以内出荷から8日以内出荷柔軟で反発弾性に富んでいます。耐摩耗、耐油、耐候性に優れています。屈曲、引裂きに強い。低温特性に優れています。色透明
LAチューブ
アラム¥5,298税込¥5,8281巻5日以内出荷から7日以内出荷柔軟性と耐薬品性に優れています。 ローラーポンプへの利用も可能です。材質塩化ビニル長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
マルチウルトラチューブ
弘進ゴム¥3,998税込¥4,3981個(1m)3日以内出荷内面は、フッ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群。 無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。 補強ホースですから、耐圧性に優れています。用途溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ材質補強糸:ポリエステル1B色内面:乳白色、外面:透明アミ目![ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595316-181030-02.jpg)
ソフロンチューブ MS-Ⅰ
キング製作所[科学研究・開発用品]¥23,980税込¥26,3781本6日以内出荷から8日以内出荷耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。 屈曲に柔軟に対応できるため、液送用として最適です。 溶出による汚染が少なく、ガスバリア性も良いです。材質フロンチューブ硬さA57耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15





















![ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595316-181030-02.jpg)