絞り込み
内径(Φmm)
- 6(3)
- 8(4)
- 10(1)
外径(Φmm)
- 11
- 4(14)
- 5(11)
- 5.8(5)
- 6(16)
- 7(11)
- 8(13)
- 9(10)
- 10(14)
- 11.5(5)
- 12(12)
- 13(6)
- 14(4)
- 15(7)
- 16(10)
- 18(8)
- 20(9)
- 24(5)
- 26(6)
- 30(8)
- 外径(Φmm)をもっと見る
色
イエロー(1)
クリア(2)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(3)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 5(1)
- 10(2)
- 20(1)
- 50(1)
ブランド
- アラム(3)
- 弘進ゴム(2)
- コクゴ(1)
- 神田ゴム化学(1)
- キング製作所[科学研究・開発用品](1)
アラム・弘進ゴム・コクゴ・神田ゴム化学・キング製作所[科学研究・開発用品]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(3)
8(4)
10(1)

テトロン ブレードホース
アラム(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081巻当日出荷から4日以内出荷軟質の塩化ビニルに強力テトロン糸を網状に組み込んだ耐圧性に優れたホースです。材質塩化ビニル長さ(m)10規格食品衛生法適合耐熱温度(℃)70(無負荷)使用糸テトロン
マルチウルトラチューブマークⅡ
弘進ゴム¥97,980税込¥107,7781巻(50m)7日以内出荷マルチウルトラチューブと同等の特長を持ち、かつ補強糸のない分、柔軟性があり、作業操作が良好です。定尺(m)10
デクスロンチューブ
コクゴ¥8,898~税込¥9,788~1巻(20m)ほか7日以内出荷柔軟で反発弾性に富んでいます。耐摩耗、耐油、耐候性に優れています。屈曲、引裂きに強い。低温特性に優れています。色透明
LAチューブ
アラム¥3,598税込¥3,9581巻5日以内出荷から7日以内出荷柔軟性と耐薬品性に優れています。 ローラーポンプへの利用も可能です。材質塩化ビニル長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
マルチウルトラチューブ
弘進ゴム¥2,298税込¥2,5281個(1m)3日以内出荷内面は、フッ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群。 無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。 補強ホースですから、耐圧性に優れています。用途溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ材質補強糸:ポリエステル1B色内面:乳白色、外面:透明アミ目![ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595316-181030-02.jpg)
ソフロンチューブ MS-Ⅰ
キング製作所[科学研究・開発用品]¥18,980税込¥20,8781本6日以内出荷から8日以内出荷耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。 屈曲に柔軟に対応できるため、液送用として最適です。 溶出による汚染が少なく、ガスバリア性も良いです。材質フロンチューブ硬さA57耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15











![ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595316-181030-02.jpg)