絞り込み
内径(Φmm)
  • 4.5(1)
  • 6(4)
  • 7.5(1)
  • 10(1)
  • 12(5)
  • 13(1)
外径(Φmm)
  • 18
  • 4(18)
  • 5(14)
  • 6(18)
  • 7(14)
  • 8(17)
  • 9(14)
  • 10(19)
  • 11(11)
  • 11.5(7)
  • 12(13)
  • 13(9)
  • 13.5(5)
  • 14.5(6)
  • 15(10)
  • 16(14)
  • 20(11)
  • 24(5)
  • 26(8)
  • 30(8)
  • 色クリア(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(4)
ホース長さ(m)
  • 1(5)
  • 10(2)
  • 50(1)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • 弘進ゴム(2)
  • アラム(2)
  • ケニス(2)
  • コクゴ(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
TGK(東京硝子器械)・弘進ゴム・アラム・ケニス・コクゴ・日本理化学器械(NRK)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
4.5(1)
6(4)
7.5(1)
10(1)
12(5)
13(1)
  • ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ

    日本理化学器械(NRK)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個(1m)
    当日出荷から25日以内出荷
    耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い) 耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。 耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。 使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。 Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。 半透明なのでチューブの中の観測ができます。 寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
  • クニロン真空ホース ケニス

    クニロン真空ホース

    ケニス
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    耐オゾン性・耐候性に特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
    材質ポリオレフィン系エラストマーブラック長さ(m)10耐熱温度(℃)約100耐真空圧(Pa)0.133
  • アラメック 真空ホース アラム

    アラメック 真空ホース

    アラム(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。
    材質プラスチックエラストマー長さ(m)1脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • クニロン真空ホース ケニス

    クニロン真空ホース

    ケニス
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    耐オゾン性・耐候性に、特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
    長さ(m)1材質ポリオレフィン系エラストマー耐熱温度(℃)約100耐真空圧(Pa)0.133
  • フーズホース アラム

    フーズホース

    アラム
    1,298税込1,428
    1巻
    5日以内出荷から6日以内出荷
    主に食品業界に使用されているホースで、半透明なので流体物の確認が容易です。 耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れています。
    材質塩化ビニル長さ(m)1半透明使用温度範囲(℃)-20~70(無負荷)規格食品衛生法適合
  • 黒排気ホース コクゴ

    黒排気ホース

    コクゴ
    1,498税込1,648
    1本(1m)
    3日以内出荷
    長さ(m)1硬度40°±5°
  • マルチウルトラチューブマークⅡ 弘進ゴム

    マルチウルトラチューブマークⅡ

    弘進ゴム
    219,800税込241,780
    1巻(50m)
    7日以内出荷
    マルチウルトラチューブと同等の特長を持ち、かつ補強糸のない分、柔軟性があり、作業操作が良好です。
    定尺(m)10
  • マルチウルトラチューブ 弘進ゴム

    マルチウルトラチューブ

    弘進ゴム
    4,998税込5,498
    1個(1m)
    3日以内出荷
    内面は、フッ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群。 無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。 補強ホースですから、耐圧性に優れています。
    用途溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ材質補強糸:ポリエステル1B内面:乳白色、外面:透明アミ目
  • マルチウルトラホースマークII TGK(東京硝子器械)

    マルチウルトラホースマークII

    TGK(東京硝子器械)
    4,898税込5,388
    1本(1m)
    10日以内出荷
    マルチウルトラホースと同等の特長をもち、補強糸のない分、柔軟性があります。 フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。
    用途溶剤用ホース純水用ホース食油、アルコール等、食品用ホース
  • マルチウルトラホース TGK(東京硝子器械)

    マルチウルトラホース

    TGK(東京硝子器械)
    5,698税込6,268
    1個
    10日以内出荷
    内面はフッ素樹脂なので、耐薬品性、耐溶剤性を有しています。 無抽出ホースなので、内面流体を変質させず純度を変えません。 非粘着性にすぐれ、高粘度の流体などを効率よく輸送できます。 補強ホースなので、耐圧性にすぐれています。 外面は柔軟性のあるPVCを使用しているので、作業操作性が良好です。 折曲げの繰返しにも強度を示します。
  • エリコーン管 肉厚 TGK(東京硝子器械)

    エリコーン管 肉厚

    TGK(東京硝子器械)
    2,498税込2,748
    1個
    10日以内出荷
    長さ(m)1
実験研究用その他チューブ/ホース