絞り込み
内径(Φmm)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 3.18(1)
  • 4(2)
  • 4.76(1)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 7(3)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 9.52(2)
  • 10(2)
  • 11.11(1)
  • 12.7(2)
  • 15.88(1)
  • 19.05(2)
外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 6.35(1)
  • 7(2)
  • 7.94(1)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 12.7(1)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 14.29(2)
  • 15.88(1)
  • 19.05(2)
  • 22.22(1)
  • 25.4(1)
  • 31.75(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(4)
材質
  • 樹脂(1)
ホース長さ(m)
  • 3(1)
  • 15(3)
引張強度(MPa)
  • 1.52(1)
  • 11.4(2)
  • 12.5(1)
1.52・11.4・12.5
ブランド
  • サンゴバン
  • タイゴン(7)
  • ケニス(3)
  • 三商(2)
  • アラム(2)
  • MasterFlex(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3(3)
4(2)
5(3)
6(2)
7(3)
8(2)
9.52(2)
10(2)
12.7(2)
19.05(2)
  • バーシロンチューブ2001 AEシリーズ サンゴバン

    バーシロンチューブ2001 AEシリーズ

    サンゴバン
    16,980税込18,678
    1巻(15m)
    当日出荷から3日以内出荷
    可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。 脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。 塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。 チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。 柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。 石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料 および薬液移送と幅広い用途に使用できます。
    仕様オートクレーブ滅菌可能材質オレフィン系エラストマー透明長さ(m)15片肉厚-最高使用温度(℃)57
  • タイゴンチューブ 15m サンゴバン

    タイゴンチューブ 15m

    サンゴバン
    3,998税込4,398
    1箱
    当日出荷から9日以内出荷
    長さ(m)15最高使用温度(℃)74
  • タイゴンLMT-55 ラボチューブ 1/4×3/8 15m巻 サンゴバン

    タイゴンLMT-55 ラボチューブ 1/4×3/8 15m巻

    サンゴバン
    23,980税込26,378
    1箱
    4日以内出荷
    優れた耐薬品性を有し多くの無機化学薬品の移送に最適。製造ロット間で性能のバラつきが極めて小さい。ローラーポンプでも使用可能。透明で柔軟性がある。理化学実験・分析機器用に世界中で使用されているタイゴンチューブ。
    仕様圧縮永久歪み:61%透明サイズ1/4(6.35)mm脆化温度(℃)-50比重1.18最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4伸長率(%)450%外径(Φインチ)3/8(9.52mm)硬度(ショア A)55
  • バーシロンSE-200 15m サンゴバン

    バーシロンSE-200 15m

    サンゴバン
    23,900税込26,290
    1箱
    63日以内出荷から103日以内出荷
    用途各種薬品の移送・製薬プロセス・医薬品充填プロセス 粘着剤移送・半導体聖像プロセス・肥料/農薬の移送用途例各種の実験・研究用チューブ:粘着剤・接着剤の移送調剤:現像液、インク等の移送各種医療用器具:各種の酸・アルカリの移送純水移送:─仕様オートクレーブ120℃、30分:不可透明長さ(m)15比重1.45最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)1.52圧縮永久歪(%)57吸水率(%)<0.01伸長率(%)390硬度(ショア A)67
  • タイゴンS3E-LFLチューブ 3m サンゴバン

    タイゴンS3E-LFLチューブ 3m

    サンゴバン
    1箱
    欠品中
    タイゴンS3 E-LELは、ローラーポンプ用のタイゴンLFLの後継品でDEHPを使用しておりません。 タイゴン製品の中でローラーポンプでの寿命が最も長いため、チューブ交換の頻度が減少し、生産効率を上げることができます。 タイゴンS3 E-LFLは優れた耐磨耗性を有し、ローラーポンプで使用した際、チューブ内面からの剥離粒子の発生が少ないという特長を有します。 医薬品、化粧品等で問題となる異物の混入を減らすことができます。 また、多くの化学薬品に対して耐性を備えています。 ローラーポンプでの使用で、タイゴンチューブの中で最も長い寿命 チューブ内面からの粒子剥離が少ない 多くの化学薬品に対し耐性 次の各種規格に適合:USPクラスVI、FDA(食品用途)、NSF51
    長さ(m)3
実験研究用タイゴンチューブ