絞り込み
内径(Φmm)
- 8(1)
外径(Φmm)
- 11
- 0.145(1)
- 2.07(1)
- 2.2(1)
- 2.39(1)
- 2.46(1)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 7.94(2)
- 8(2)
- 9.52(2)
- 10(1)
- 11.11(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15.88(1)
- 19.05(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- シリコン(1)
ホース長さ(m)
- 15(1)
ブランド
- 日之出化成(1)
ファーメドチューブとはローラーポンプに使用するチューブ。ワクチン製造や細胞培地装置・無菌充填ライン培地などを使用するプロセスなどに使用されます。熱可塑性エラストマー系の高分子素材を使用しており、生体適合性がありシリコーンチューブよりも寿命が長いのが特徴です。また、シリコーンチューブに比べて気体の透過性が低い特徴もあるため、外部因子の影響を受けやすい発酵、合成、精製などや細胞培養にも適している他、可視光線・紫外線を遮るため光変性しやすい流体に使用可能。ファーメドチューブの使用に適した、様々な装置に組み込める小型のチューブ式ローラーポンプも扱っています。
「内径(Φmm)」から絞り込む
8(1)

シリコーンチューブ 8×11 15m巻 ドラム
日之出化成¥16,980税込¥18,6781巻(15m)10日以内出荷耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています内径×外径(Φmm)8x11外径(Φmm)11長さ(m)15使用温度範囲(℃)-50~200最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-50仕様●サイズ(mm):8x11●長さ(m)x1(本):15●巻き方:ドラム●食品移送●理化学機器●使用可能温度:-50℃~200℃●材質:シリコーン●食品●コード番号:302-0000783材質シリコーンアズワン品番67-4855-66